絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • マキタ(7)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(6)
  • エスコ(2)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • パオック(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • EMERSON(エマーソン)(1)
  • FACOM(1)
最大トルク(N・m)
  • 200(1)
  • 300(1)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](2)
電源(V)
  • 100(2)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M10~M16(1)
  • M12~M22(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(1)
300~400未満・500~600未満
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M10~M16(1)
  • M12~M20(1)
M10~M16・M12~M20
コード長さ(m)
  • 5(2)
5
電流(A)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
3.5・5.5
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2700(1)
  • 3200(1)
2700・3200
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2100(1)
  • 3100(1)
2100・3100
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
200(1)
300(1)
インパクトレンチ 京セラインダストリアルツールズインパクトレンチ京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
●用途に応じて回転数・打撃数をワンタッチで2段階に切替が可能なインパクトレンチです ●最大締付トルク200N・mでハイパワーで締付可能です ●ソケットの着脱方式はワンタッチ(ソケットリング仕様)で可能です ●用途に応じて回転数・打撃数を2段階に切換ができます ●薄口ロングタイプソケット(19・21mm)付です ●正転・逆転の切換レバー付きなのでスイッチ部の正逆切換レバーを操作してモーターの回転方向を切換えることができます
用途軽自動車・普通自動車のホイルナットの締付け・緩め、各種ボルト・ナットの締付け・緩め最大締付トルク(N・m)200ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M16回転数(min-1[r.p.m])(Hi) 0~3100・(Low)0~2600打撃数(min-1)(Hi) 0~3200、(Low)0~2500ソケット差し込み口(mm)12.7(ワンタッチ式)電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)320コード長さ(m)5付属品ソケット((ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ L=80mm)19mm、21mm)×各1本・キャリングケース×1質量(kg)1.5材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP型番IW-2000電源(単相/V)100トルク(N・m)200電源タイプAC電源式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])(強)0~3100・(弱)0~2600
インパクトレンチ 京セラインダストリアルツールズインパクトレンチ京セラインダストリアルツールズ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
●トラス・ハリ・フォークリフトなどの大型ボルトの締付け・ゆるめに最適な最大締付トルク300N・mの強力パワーのインパクトレンチです ●ソケットの着脱方式はワンタッチ(ソケットリング仕様)で可能です ●スイッチはシーソータイプでなので正転・逆転の切換がスムーズに行えます ●ハンドルとテール部にソフトグリップが付いているので長時間の作業でも疲れにくいです ●持ち運びに便利なキャリングケース付です
用途トラス・ハリ・フォークリフトなどの大型ボルトの締付け・ゆるめ、各種ボルト・ナットの締付け・緩め最大締付トルク(N・m)300ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M20回転数(min-1[r.p.m])2100打撃数(min-1)2700電源(V)単相100電流(A)5.5消費電力(W)500コード長さ(m)5付属品キャリングケース×1機能二重絶縁構造、正・逆転機構、樹脂ケース質量(kg)3.2材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE型番IW-3000電源(単相/V)100トルク(N・m)300電源タイプAC電源式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])2100
インパクトレンチ