絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(13)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,459)
  • TMEHジャパン(479)
  • 矢崎化工(293)
  • TAKIGEN(タキゲン)(123)
  • スペーシア(88)
  • ADF(85)
  • SUS(エスユーエス)(80)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(46)
  • エスコ(35)
  • 東栄管機(28)
  • イマオコーポレーション(8)
  • ノーブランド(6)
  • 南榮工業(6)
  • フジテック・ジャパン(6)
  • コマイ(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • NACHI(不二越)(2)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
  • PONY(ポニー)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(77)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
支柱・クランプなど、このカテゴリには金属製の支柱やパイプ、パイプの連結用部品が含まれます。金属製の支柱には六角支柱や円形支柱があります。端はねじ加工されているため、必要に応じておねじ・めねじを選択してください。さまざまな機械類の構造を支える支柱として幅広い利用があります。また、シャフト同士を連結する部品であるクランプもこのカテゴリに含まれます。十字に連結するクロスクランパやT字に連結するT-クロスクランパなど。他にも各種パイプ固定金具が揃っています。
特価
本日3月10日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
2,782件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イレクター Φ28パイプ 矢崎化工イレクター Φ28パイプ矢崎化工(72件のレビュー)
819税込901
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28材質プラスチック被覆鉄パイプ内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応
Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工Φ28プラスチックジョイント矢崎化工(42件のレビュー)
31税込34
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28パイプ グレー用プラスチックジョイント 矢崎化工イレクター Φ28パイプ グレー用プラスチックジョイント矢崎化工(5件のレビュー)
42税込46特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質プラスチック
Φ28メタルジョイント 矢崎化工Φ28メタルジョイント矢崎化工(39件のレビュー)
428税込471特価
1個ほか
当日出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウジョイント パイプフレームΦ28用モノタロウ
349税込384
1個ほか
当日出荷
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.1MB)
イレクター Φ32プラスチックジョイント 棚板固定用 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント 棚板固定用矢崎化工(19件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプに棚板を固定するのに使用します。
材質プラスチック
パイプフレーム Φ28 モノタロウパイプフレーム Φ28モノタロウ(2件のレビュー)
749税込824
1セット(5本)
当日出荷
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.56MB)取扱説明書(2.1MB)
金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用) 矢崎化工金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用)矢崎化工(8件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。材質(金具)スチール材質鉄・ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
インナーキャップ パイプフレームΦ28用 モノタロウインナーキャップ パイプフレームΦ28用モノタロウ
32税込35
1個
当日出荷
パイプに差し込むタイプのインナーキャップです。
用途パイプフレームΦ28専用インナーキャップです。RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.1MB)
サンアロー接着液 矢崎化工サンアロー接着液矢崎化工(15件のレビュー)
419税込461
1個(30mL)ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可) 矢崎化工【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可)矢崎化工(6件のレビュー)
151税込166
1本
5日以内出荷
組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm)最小:100、最大:2000パイプ径(Φmm)28、32、42材質鉄・プラスチックサービス分類オーダー・加工
グリーンフレーム SUS(エスユーエス)グリーンフレームSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
53税込58
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
パイプキャスター パイプフレームΦ28用 モノタロウパイプキャスター パイプフレームΦ28用モノタロウ
429税込472
1個
当日出荷
パイプに差し込むタイプの軽荷重用キャスターです。 キャスターの取り付けには専用スパナ(M-009)をご使用ください。
用途パイプフレームΦ28組立専用キャスターです。軸径(Φmm)23.5材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.1MB)
パイプキャップ TAKIGEN(タキゲン)パイプキャップTAKIGEN(タキゲン)(22件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
Φ48.6パイプ用キャップ 金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。 押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_)タキゲンコード24535
プラスチックジョイントキャップΦ28パイプ用(インナーキャップ) スペーシアプラスチックジョイントキャップΦ28パイプ用(インナーキャップ)スペーシア(14件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
GF 5本セット SUS(エスユーエス)GF 5本セットSUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(5本)
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
GA-2Sセット品 TMEHジャパンGA-2Sセット品TMEHジャパン(6件のレビュー)
603税込663
1セット
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット質量(g)224
インナーキャップ TMEHジャパンインナーキャップTMEHジャパン(25件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ質量(g)3
Φ28イレクターパイプ用 板取付けジョイント 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 板取付けジョイント矢崎化工
77税込85
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。接着固定式のプラスチック製ジョイントです。板の取付けに使用します。
用途板の取付け用として。材質プラスチック質量(g)13
Φ28イレクターパイプ用 キャップ 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 キャップ矢崎化工
48税込53
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプの端末用キャップです。
用途Φ28イレクターパイプの端末用キャップとして。材質プラスチックブラック質量(g)3
アジャスター 矢崎化工アジャスター矢崎化工(11件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質プラスチック・鉄質量(g)32
DPC パイプエンドキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)DPC パイプエンドキャップNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
プラスチックジョイント スペーシアプラスチックジョイントスペーシア(22件のレビュー)
15税込17特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
GA-15Sセット品 TMEHジャパンGA-15Sセット品TMEHジャパン(17件のレビュー)
416税込458
1セット
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28質量(g)90
ゴムアウター 矢崎化工ゴムアウター矢崎化工(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
足回り、すべり止めです。
用途Φ28イレクターパイプ用材質ゴム、プラスチック
GA-90Sセット品 TMEHジャパンGA-90Sセット品TMEHジャパン(3件のレビュー)
765税込842
1セット
当日出荷から3日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)205
ハンドカッター 矢崎化工ハンドカッター矢崎化工(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
イレクター専用のハンドカッターです。必要な長さにまっすぐ簡単に、イレクターパイプをカットできます。
GA-1Sセット品 TMEHジャパンGA-1Sセット品TMEHジャパン(4件のレビュー)
390税込429
1セット
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)136
フラットサドル パイプフレームΦ28用 モノタロウフラットサドル パイプフレームΦ28用モノタロウ
379税込417
1個
当日出荷
パイプフレームΦ28専用の棚受け金具です。 パネル・部材を取付ける際にご使用ください。
用途パイプフレームΦ28専用フラットサドルです。付属品M6×10ボルト1個材質スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)87RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.72MB) (0.74MB)取扱説明書(2.1MB)
グリーンフレーム L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレーム L2000SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
1,057税込1,163
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
イレクター メタルジョイント 矢崎化工イレクター メタルジョイント矢崎化工(3件のレビュー)
469税込516特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質適合パイプ呼び径Φ28表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応取付レンチ5mm
防蝕亜鉛板 ノーブランド防蝕亜鉛板ノーブランド(51件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。)材質亜鉛
パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付) スペーシアパイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付)スペーシア(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
仕様自在車S材質(車輪)エラストマー軸径T(mm)23.5材質(本体)スチール形状自在車S
パイプスタンドS JBー202 スペーシアパイプスタンドS JBー202スペーシア(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)295内径×外径(Φmm)28×32
GA-104セット品 TMEHジャパンGA-104セット品TMEHジャパン(5件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)150
パイプつなぎ金具 パイプフレームΦ28用 モノタロウパイプつなぎ金具 パイプフレームΦ28用モノタロウ
289税込318
1個
当日出荷
パイプフレームΦ28専用のパイプつなぎ金具です。 パイプの連結にご使用ください。
用途パイプフレームΦ28専用のパイプつなぎ金具です。材質スチール/三価クロメート処理質量(g)77RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.73MB)取扱説明書(2.1MB)
ゴムインナー 矢崎化工ゴムインナー矢崎化工(6件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
材質ゴム質量(g)13
GA-15Dセット品 TMEHジャパンGA-15Dセット品TMEHジャパン
416税込458
1セット
当日出荷
セット内容G-15D:1コ、G-15BS:1コ、ボルトM0610:1コ材質スチール質量(g)100適合パイプ径(Φmm)28
イレクター Φ32⇔Φ28異径メタルジョイント 矢崎化工イレクター Φ32⇔Φ28異径メタルジョイント矢崎化工(5件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
Φ32イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるジョイントです。
用途組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。材質表面処理カチオン塗装ブラック
イレクター Φ32プラスチックジョイント キャップ 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント キャップ矢崎化工(1件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。キャップに使用します。
材質プラスチックグレー質量(g)6
...
パイプフレーム