絞り込み
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
- モノタロウ(13)
- TMEHジャパン(433)
- 矢崎化工(114)
- スペーシア(70)
- SUS(エスユーエス)(54)
- ADF(50)
- エスコ(27)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- TAKIGEN(タキゲン)(25)
- 東栄管機(20)
- TRUSCO(5)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ノーブランド(2)
- Elesa(2)
- PONY(ポニー)(2)
- ニッサチェイン(1)
- ナベヤ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

角パイプ(目盛りなし)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
マルパイジョン(同径)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥779~税込¥857~1個当日出荷から翌々日出荷パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
パイジョン(丸パイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥54~税込¥59~1本当日出荷から9日以内出荷外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。用途移動の多い器具のポジショニングに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
パイジョンパーツ PFシリーズ 水平
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。用途水平・側面軸の立ち上げに。付属品締付用ステンレスボルト M4仕様水平寸法(mm)22×32×10材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8Φd10寸法H(mm)11.5寸法A(mm)16寸法E(mm)11寸法B(mm)6.5寸法C(mm)10寸法W(mm)32寸法G(mm)24締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
カクパイジョン
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,080~税込¥2,288~1個当日出荷から7日以内出荷角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
丸パイプ 目盛りなし
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥2,159~税込¥2,375~1個当日出荷から6日以内出荷スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
パイジョンパーツ PFシリーズ 左勝手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。付属品締付用ステンレスボルト M4寸法(mm)Φ15×37材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8寸法F(mm)13寸法E(mm)13Φd110ΦD115勝手左寸法P(mm)11Φd210締付ねじ2-M4
パイジョンパーツ PSシリーズ 水平
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥790税込¥8691個当日出荷用途水平、側面軸の立ち上げに付属品締付用ステンレスボルト仕様水平材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)18×26×8Φd6寸法H(mm)9寸法A(mm)12寸法E(mm)9表面処理白色アルマイト寸法B(mm)5寸法C(mm)8寸法W(mm)26寸法G(mm)20締付ねじM3寸法2-ΦP(mm)3.3
カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥2,824~税込¥3,106~1個当日出荷から4日以内出荷カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。 水平や垂直に確かな固定が得られます。用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
パイジョン(内キャップ) 内キャップ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥319~税込¥351~1袋(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。材質樹脂タイプ丸内キャップRoHS指令(10物質対応)対応
パイジョンパーツ PGシリーズ 水平
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,505税込¥1,6561個当日出荷水平側面軸の立ち上げに仕様-寸法(mm)28×38×12サイズ28×38×12Φd12寸法H(mm)14寸法A(mm)20寸法E(mm)14寸法B(mm)7寸法C(mm)12寸法W(mm)38寸法G(mm)30締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
パイジョンパーツ PGシリーズ 左勝手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,509税込¥2,7601個当日出荷直角軸の取付けに仕様左締めサイズΦ22×42寸法F(mm)14寸法E(mm)14Φd112ΦD122寸法P(mm)14Φd212締付ねじ2-M4
パイジョン(角パイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。材質ステンレス(SUS304)タイプ定尺角パイプRoHS指令(10物質対応)対応
ボールブラケット(カメラ・ビデオ用ユニファイネジ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から6日以内出荷アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ寸法S(mm)6寸法J(mm)1/4-20 UNC締付ねじM5
マルパイジョン(同径) 垂直・水平穴 109,209 PF209
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:209形状垂直、水平穴Φd110ΦD115Φd210寸法E7.5寸法A24.5寸法B10締付ねじM4
パイジョンパーツ PNシリーズ 左勝手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷付属品締付用ステンレスボルト寸法(mm)Φ25×53寸法F(mm)17.5寸法E(mm)17.5Φd116ΦD125勝手左寸法P(mm)18Φd216締付ねじ2-M5
パイジョンパーツ PEシリーズ 垂直左側
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷パイプに丸穴クランプを組合せで形作る多目的ジョイントシステム・パーツです。用途垂直軸の固定に付属品締付用ステンレスボルト寸法(mm)19×32×18材質/仕上アルミ(A6063)/アルマイト
マルパイジョン
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷丸パイプのスライドや転回がしやすいアルミ製丸穴ブラケット用途2か所のネジ穴よりセンサー・照明・カメラ・ノズルの取付固定
3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC12-867W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類形状BC-867色ホワイトF23C5E6球径(Φmm)12ΦD230M1/4-20 UNC
パイジョン(オプションパーツ) クランプレバー PMLシリーズ PML518-S
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,112税込¥1,2231個翌々日出荷パイジョン専用クランプレバー。六角レンチ不要・位置調整かんたん!色シルバー寸法EM5寸法DΦ10寸法F45寸法G14寸法A8寸法B18寸法CΦ8寸法HΦ9寸法J43寸法I14
カクパイジョン ストッパ SQ-500 SQ20-500
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,299税込¥2,5291個翌々日出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:SQ-500形状ストッパ寸法□A:20寸法B21寸法C12寸法H15締付ねじM5寸法W30
マルパイジョン(同径) 2ヶ所ネジ穴加工 523~526,126~129 PE524
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,150税込¥1,2651個翌々日出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:524形状2ヶ所ネジ穴加工寸法2-M:2-M4Φd8寸法E13寸法P10寸法F15寸法A20寸法C10締付ねじM4
ジョインベース フランジタイプ(3次元ブラケット)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷取付面はキリ穴加工を施しています。 厚みが薄くボルト締付けができます。