10ページ目: パイプフレーム

支柱・クランプなど、このカテゴリには金属製の支柱やパイプ、パイプの連結用部品が含まれます。金属製の支柱には六角支柱や円形支柱があります。端はねじ加工されているため、必要に応じておねじ・めねじを選択してください。さまざまな機械類の構造を支える支柱として幅広い利用があります。また、シャフト同士を連結する部品であるクランプもこのカテゴリに含まれます。十字に連結するクロスクランパやT字に連結するT-クロスクランパなど。他にも各種パイプ固定金具が揃っています。

FA現場のお役立ち情報
2,782件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
199税込219
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。屋根部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックブラック質量(g)32
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
269税込296特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。屋根部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックブラック
イレクターつっぱりキット 矢崎化工イレクターつっぱりキット矢崎化工
2,698税込2,968
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプに取付けて、天井と床に突っ張ることができるキット品です。
質量(g)197
イレクタープラスチックジョイント ハンガーパイプ用 矢崎化工イレクタープラスチックジョイント ハンガーパイプ用矢崎化工(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質プラスチックアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
GF Lスロットラック SUS(エスユーエス)GF LスロットラックSUS(エスユーエス)
599税込659
1個
9日以内出荷
グリーンフレームLスロット(GFF-004)へ直接取り付けが可能なラックです。 つぎ足して使用できます。 制動装置(GFK-914)とセットでご使用ください。
適合グリーンフレームN材質POM質量(g)20シリーズGF
グリーンフレームエンドカバー(イエロー) SUS(エスユーエス)グリーンフレームエンドカバー(イエロー)SUS(エスユーエス)
132税込145
1個
当日出荷
フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空を利用して簡単なツール差しなどとしてもご使用いただけます。
適合グリーンフレームN材質軟質塩ビ質量(g)4シリーズGF
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用エンドアタッチメンキャスター(ストッパー付) ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用エンドアタッチメンキャスター(ストッパー付)ADF
289税込318
1個
当日出荷
25ミリのアルミフレーム用エンドアタッチメント(ストッパー付キャスター)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質鉄、樹脂質量(kg)0.06ブラックタイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 L型 ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 L型ADF
319税込351
1個
欠品中
16ミリのアルミフレーム用補強金物(L型)部材です。 ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ形状L型シルバータイプ16mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 5方向 ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 5方向ADF(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材五方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質6ナイロン樹脂寸法(mm)16×16質量(kg)0.019ブラックタイプ16mmフレーム用
16MMフレーム フィックスⅠ型2方向(A-8) ADF16MMフレーム フィックスⅠ型2方向(A-8)ADF
299税込329
1本
当日出荷から7日以内出荷
16ミリのアルミフレーム本体フィックスタイプ(二方向タイプ)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)16アルミシルバータイプ16mmフレーム用
ポイントステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)ポイントステッカNBK(鍋屋バイテック会社)
209税込230
1個
当日出荷
スケールプレート[[FSP]]やスケールステッカ[[FSS]][[FST]]と組み合わせて使用してください。 機械・装置にそのまま貼りつけて使用できるステッカタイプ。 アクチュエータなどの原点指示プレートとしても便利です。
材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着色(本体)BK
アジャスター TMEHジャパンアジャスターTMEHジャパン
388税込427
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
900ハンマーロック TMEHジャパン900ハンマーロックTMEHジャパン
6,580税込7,238
1個
当日出荷から4日以内出荷
台車の車輪を床面から浮き上がらせることにより、ブレーキをかけることができます。取付けの際は、床面から取付け座までの隙間を適性取付け高さになるように設定してください。(必要に応じて、スペーサー等で調整を行ってください。)
材質スチール
平ゴムロープ 20mm幅 40m TMEHジャパン平ゴムロープ 20mm幅 40mTMEHジャパン
7,488税込8,237
1巻
当日出荷
材質再利用タイヤチューブ(ブチルゴム)幅(mm)20ブラック長さ(m)40
パイプ抜差しブッシュ(樹脂コーティングパイプ用) TMEHジャパンパイプ抜差しブッシュ(樹脂コーティングパイプ用)TMEHジャパン
912税込1,003
1個
3日以内出荷
簡易的にパイプを抜差しするために使用します。パイプに取付ける際は、パイプに打ち込んで固定してください。
材質スチール質量(g)85適合パイプDP2807、EP2807、CL2807、CS2807、ES2807、FS2807、CF2807表面三価クロムメッキ
パイプレール用キャスター(自在車) TAKIGEN(タキゲン)パイプレール用キャスター(自在車)TAKIGEN(タキゲン)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。 パイプレール用自在キャスターとして走行可能です。
用途パイプレール走行用車輪材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)548材質(車輪)ポリアミド(PA)許容荷重(N)1000適合径(Φmm)31.8~48.6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31894
イレクター 石膏ボード壁用ジョイント 矢崎化工イレクター 石膏ボード壁用ジョイント矢崎化工
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
イレクターパイプで製作した飾り棚などを、石膏ボード壁に固定することができるジョイントです。室内のクロス貼りの石膏ボード壁に、小鋲を使用して取り付けることができます(本製品に小鋲は付属しています)。
用途石膏ボード壁へのイレクターの取付けに材質本体:プラスチック、小鋲:ステンレス質量(g)70耐荷重(kg)2外寸法(mm)Φ70×36
ハンドパイプカッター TMEHジャパンハンドパイプカッターTMEHジャパン
6,588税込7,247
1個
当日出荷
ハンドカッター。板厚0.7mm~1.4mmまでの丸径パイプ専用。
寸法(mm)38×55×245ブラック質量(g)490
差込キャスター樹脂用E TMEHジャパン差込キャスター樹脂用ETMEHジャパン
1,620税込1,782
1個
当日出荷
差込みタイプのブレーキ付自在キャスターです。樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)
車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー取付高(mm)96取付方式ブレーキ付き自在許容荷重(daN)40偏心(mm)29
アルミジョイントセット TMEHジャパンアルミジョイントセットTMEHジャパン
410税込451
1セット
当日出荷
アルミジョイントセット(インナータイプ)です。
セット内容B-001H:2コ、M0620W/TN06W-55(ボルト/ナット):1セット材質アルミニウム・ボルト/ナット:スチール質量(g)48
パイプクランプ TMEHジャパンパイプクランプTMEHジャパン
130税込143
1個
当日出荷
材質スチール質量(g)26表面三価クロムメッキ
差込キャスターΦ50ブレーキ付き TMEHジャパン差込キャスターΦ50ブレーキ付きTMEHジャパン
955税込1,051
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)エラストマー取付高(mm)69偏心(mm)21
メタルブッシング TMEHジャパンメタルブッシングTMEHジャパン
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上スチール/三価クロムメッキ質量(g)90適合パイプG2807/EG2807/Z2808/S2807
低床重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)低床重量用固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状固定車材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
パイプベース TAKIGEN(タキゲン)パイプベースTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。 位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等材質(ベース)一般構造用圧延鋼材(SS400)材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)表面仕上げ溶融亜鉛めっき(HDZ45)タキゲンコード24578
AL用SpringNut TMEHジャパンAL用SpringNutTMEHジャパン
104税込114
1個
3日以内出荷
キャスターサポート45 TMEHジャパンキャスターサポート45TMEHジャパン
1,540税込1,694
1個
当日出荷
セット内容CM-200:1個、CM-200K:1個、低頭穴付ボルトM8×50:2個、ナットNN08W:2個、平ワッシャーM8;4個材質スチール質量(g)266表面三価クロムメッキ
プラコン 矢崎化工プラコン矢崎化工
12,980税込14,278
1セット(2本)
5日以内出荷
GF-SFコネクタ SスロットロングGキット SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ SスロットロングGキットSUS(エスユーエス)
479税込527
1セット
9日以内出荷
コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)47
GF G 3本セット SUS(エスユーエス)GF G 3本セットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
3,291税込3,620
1セット(3本)
9日以内出荷
外寸43mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.74断面2次モーメントlx=5.07×104mm4 ly=5.07×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
両ドメサドルJBー302A(1ケ) スペーシア両ドメサドルJBー302A(1ケ)スペーシア
62税込68
1個
当日出荷
板止め用両止めサドルです。
用途パイプ固定用仕様ビス穴5×10mmトラスコ品番849-3433厚さ(mm)約1.7材質/仕上スチール/3価クロメートメッキ質量(g)26.6
片ドメサドルJBー301A(1ケ) スペーシア片ドメサドルJBー301A(1ケ)スペーシア
49税込54
1個
当日出荷
板止め用片止めサドルです。
用途パイプ固定用仕様ビス穴5×10mmトラスコ品番849-3432材質スチール、表面処理:三価クロメート処理厚さ(mm)約1.6質量(g)22.4
DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,990税込7,689
1個
翌日出荷から7日以内出荷
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。 固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
キャスターL40 TMEHジャパンキャスターL40TMEHジャパン
2,360税込2,596
1個
翌々日出荷
パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
材質(車輪)ウレタン車輪4インチ(100mm相当)取付高(mm)128
GA-160Sセット品 TMEHジャパンGA-160Sセット品TMEHジャパン(2件のレビュー)
776税込854
1セット
当日出荷から8日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)224
G-3S単品 TMEHジャパンG-3S単品TMEHジャパン
303税込333
1個
当日出荷から3日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)117
プラスチックジョイントPJー607W 白 スペーシアプラスチックジョイントPJー607W 白スペーシア
319税込351
1個
当日出荷
専用接着液でパイプと固定するプラスチックジョイントです。腐食しないので水廻り、屋外での使用にも適しています。
用途台車用トラスコ品番420-3542材質AAS樹脂ホワイト摘要三方向台車用質量(g)64
マルパイジョン ネジストッパータイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン ネジストッパータイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
3次元ブラケット 近接タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット 近接タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
BC869 三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC869三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ネジ有効を長くしています。 部品取付けなどに添付ナットもご利用ください。
パイプフレーム