11ページ目: パイプフレーム

支柱・クランプなど、このカテゴリには金属製の支柱やパイプ、パイプの連結用部品が含まれます。金属製の支柱には六角支柱や円形支柱があります。端はねじ加工されているため、必要に応じておねじ・めねじを選択してください。さまざまな機械類の構造を支える支柱として幅広い利用があります。また、シャフト同士を連結する部品であるクランプもこのカテゴリに含まれます。十字に連結するクロスクランパやT字に連結するT-クロスクランパなど。他にも各種パイプ固定金具が揃っています。

FA現場のお役立ち情報
2,782件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,990税込7,689
1個
翌日出荷から7日以内出荷
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。 固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
キャスターL40 TMEHジャパンキャスターL40TMEHジャパン
2,360税込2,596
1個
翌々日出荷
パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
材質(車輪)ウレタン車輪4インチ(100mm相当)取付高(mm)128
特殊ジョイントセット品 TMEHジャパン特殊ジョイントセット品TMEHジャパン
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から5日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
GA-103セット品 TMEHジャパンGA-103セット品TMEHジャパン
486税込535
1セット
当日出荷から3日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
GA-24Sセット品 TMEHジャパンGA-24Sセット品TMEHジャパン
758税込834
1セット
当日出荷から8日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)217
GA-14Sセット品 TMEHジャパンGA-14Sセット品TMEHジャパン
1,540税込1,694
1セット
当日出荷から3日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)376
G-3S単品 TMEHジャパンG-3S単品TMEHジャパン
303税込333
1個
当日出荷から3日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)117
プラスチックジョイントPJー607W 白 スペーシアプラスチックジョイントPJー607W 白スペーシア
319税込351
1個
当日出荷
専用接着液でパイプと固定するプラスチックジョイントです。腐食しないので水廻り、屋外での使用にも適しています。
用途台車用トラスコ品番420-3542材質AAS樹脂ホワイト摘要三方向台車用質量(g)64
3次元ブラケット 近接タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット 近接タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
BC869 三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC869三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ネジ有効を長くしています。 部品取付けなどに添付ナットもご利用ください。
ダイレクトタイプ(ネジ取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ダイレクトタイプ(ネジ取付)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
メタルジョイント 静電パイプ用 スペーシアメタルジョイント 静電パイプ用スペーシア
499税込549
1個
当日出荷
メタルジョイントの使いやすさはそのままで、導電材料のニッケルでメッキ仕上げをしています。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組立時の作業性をアップします。 固定力に優れ、組立・分解が自在です。
厚さ(mm)約2.6適合工具六角棒レンチ 5mm
イレクター 矢崎化工イレクター矢崎化工
919税込1,011
1個
当日出荷
イレクターの副資材です。Φ28イレクターパイプと組み合わせて、用途に合わせたサイズ・形状の構造物を自由に製作できます。
用途板の取付・壁面への固定に使用します。トラスコ品番580-3656材質スチール(カチオン塗装)品名Φ28イレクター 副資材
角パイプ用ジョイント Elesa角パイプ用ジョイントElesa
619税込681
1個
当日出荷
トラスコ品番805-8022材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、インサート:黄銅(C3604B) ニッケルメッキ幅(mm)30高さ(mm)33奥行(mm)30
カクパイジョン 角・角タイプクロス90°穴 SQ-200 SQ20-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・角タイプクロス90°穴 SQ-200 SQ20-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,076税込4,484
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SQ-200形状角・角タイプ クロス90°穴寸法□A:20、□B:20ΦD29寸法E21.5寸法P24寸法F21.5締付ねじ2-M5
48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ エスコ48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎエスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):95×95×95●重量(g):1030●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-60
パイプジョイント(Φ150ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(Φ150ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズエスコ
8,250税込9,075
1セット
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/150、W/40、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40 ●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9320-14
Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 メタルジョイント 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 メタルジョイント矢崎化工
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターパイプ用メタルジョイントです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途組立分解ができるメタルジョイントです。中間コーナー部分に使用します。材質ステンレス(SUS304)
Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 片サドル 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 片サドル矢崎化工
299税込329
1個
5日以内出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途板の取付け等に使用します。材質ステンレス(SUS304)質量(g)65
Φ27ステンレス製イレクターパイプ 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ矢崎化工
25,980税込28,578
1セット(3本)
4日以内出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000シルバー質量(g)3120パイプ径(Φmm)27
カクラックソケット 東栄管機カクラックソケット東栄管機
139税込153
1個
4日以内出荷
材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニルホワイト外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
Φ42イレクターパイプ用 メタルジョイント 矢崎化工Φ42イレクターパイプ用 メタルジョイント矢崎化工
939税込1,033
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。組立分解ができるΦ42イレクターパイプ用メタルジョイントです。中間コーナー部分に使用します。
用途中間コーナー部分に使用します。材質鉄(カチオン塗装)ブラック
Φ28イレクターパイプ用 キャップ 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 キャップ矢崎化工
50税込55
1個
当日出荷から5日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプの端末用キャップです。
用途Φ28イレクターパイプの端末用キャップとして。パイプ外径を締め付けて他の製品との連結が必要とされる場合など、パイプをつぶすことなく使用する場合のキャップです。
Φ28イレクターパイプ用 積み重ね金具 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 積み重ね金具矢崎化工
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。台車や作業台などの柱部分に取付けて(四隅)、積み重ねて保管・管理するのに使用します。
用途台車や作業台などの柱部分に取付けて(四隅)、積み重ねて保管・管理するのに使用します。材質鉄(三価クロメート)、ゴム
メタルブッシング TMEHジャパンメタルブッシングTMEHジャパン
558税込614
1個
翌々日出荷
材質スチール質量(g)100対応ねじミリネジM8-P1.25適合パイプAP2812J、AP2829J、AR2812、AR2829
アルミパイプコネクションジョイントセット TMEHジャパンアルミパイプコネクションジョイントセットTMEHジャパン
505税込556
1セット
3日以内出荷
丸パイプとアルミパイプを垂直に連結する場合に使用します。
材質アルミニウム質量(g)64
フォールディングユニット TMEHジャパンフォールディングユニットTMEHジャパン
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
パイプの折り畳みに使用する金具です。
材質アルミニウム、ゴム、スチール質量(g)93
スロット滑車 TMEHジャパンスロット滑車TMEHジャパン
472税込519
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルミパイプローラーガイド TMEHジャパンアルミパイプローラーガイドTMEHジャパン
5,420税込5,962
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ナイロン6、カバー/ボルト:スチール
樹脂用差込キャスター TMEHジャパン樹脂用差込キャスターTMEHジャパン
1,150税込1,265
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合樹脂コーティングパイプ
パイプカバー TMEHジャパンパイプカバーTMEHジャパン
796税込876
1本
翌々日出荷
材質ポリプロピレン定尺(m)3
カクラックチーズ(ホワイト) 東栄管機カクラックチーズ(ホワイト)東栄管機
229税込252
1個
当日出荷
カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
カクラックスリットクロスチーズ(ブラック) 東栄管機カクラックスリットクロスチーズ(ブラック)東栄管機
199税込219
1個
当日出荷
カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
イレクター Φ42フラットサドル 矢崎化工イレクター Φ42フラットサドル矢崎化工
799税込879
1個
当日出荷
Φ42イレクターパイプ対応。板の取付・壁面への固定に使用します。
材質質量(g)179外径(Φmm)42表面処理カチオン塗装
イレクターつっぱりキット 矢崎化工イレクターつっぱりキット矢崎化工
2,698税込2,968
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプに取付けて、天井と床に突っ張ることができるキット品です。
質量(g)197
アンチバックGF SUS(エスユーエス)アンチバックGFSUS(エスユーエス)
1,087税込1,196
1個
当日出荷
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 下部がGF-Nフレームと同等の突起形状になっているタイプです。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:鉄/ピン:ステンレス ほか質量(g)69シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM4×20×2/六角ナットM4×2
クリフォームプラコンワイド PWBタイプ 矢崎化工クリフォームプラコンワイド PWBタイプ矢崎化工
6,298税込6,928特価
1セット(2本)
当日出荷から9日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。
全長(mm)3000外径(mm)41(ホイール)
プラコン受け金具 矢崎化工プラコン受け金具矢崎化工
299税込329
1個
当日出荷
PWシリーズに使用できます。 メタルジョイントにはめ込む場合パイプ側にEF-2068を使用します。
用途クリフォームプラコンワイド受け金具(EF-2066タイプ)とイレクターΦ28パイプの取付け用材質スチール質量(g)43
プラコン受け金具 矢崎化工プラコン受け金具矢崎化工
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
PWシリーズに使用できます。 メタルジョイントにはめ込む場合パイプ側にEF-2068を使用します。
用途クリフォームプラコンワイドとイレクターΦ28パイプの取付け用(ストッパー部)材質スチール
プラコン受け金具 矢崎化工プラコン受け金具矢崎化工
599税込659
1個
10日以内出荷
PK・PCシリーズに使用できます。
用途クリフォームプラコンとイレクターΦ28パイプの取付け用(中間つなぎ用)材質スチール質量(g)242
パイプフレーム