12ページ目: パイプフレーム

支柱・クランプなど、このカテゴリには金属製の支柱やパイプ、パイプの連結用部品が含まれます。金属製の支柱には六角支柱や円形支柱があります。端はねじ加工されているため、必要に応じておねじ・めねじを選択してください。さまざまな機械類の構造を支える支柱として幅広い利用があります。また、シャフト同士を連結する部品であるクランプもこのカテゴリに含まれます。十字に連結するクロスクランパやT字に連結するT-クロスクランパなど。他にも各種パイプ固定金具が揃っています。

FA現場のお役立ち情報
2,782件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラコン受け金具 矢崎化工プラコン受け金具矢崎化工
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
PWシリーズに使用できます。 メタルジョイントにはめ込む場合パイプ側にEF-2068を使用します。
用途クリフォームプラコンワイドとイレクターΦ28パイプの取付け用(ストッパー部)材質スチール
プラコン受け金具 矢崎化工プラコン受け金具矢崎化工
599税込659
1個
10日以内出荷
PK・PCシリーズに使用できます。
用途クリフォームプラコンとイレクターΦ28パイプの取付け用(中間つなぎ用)材質スチール質量(g)242
プラコン受け金具 矢崎化工プラコン受け金具矢崎化工
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
PK・PCシリーズに使用できます。
用途クリフォームプラコンとイレクターΦ28パイプの取付け用(ストッパー部)材質スチール
プラコン受け金具 矢崎化工プラコン受け金具矢崎化工
529税込582
1個
当日出荷
PK・PCシリーズに使用できます。
用途クリフォームプラコンとイレクターΦ28パイプの取付け用材質スチール質量(g)145
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 TI型 ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 TI型ADF
659税込725
1個
当日出荷
25ミリのアルミフレーム用補強金物(TI型)部材です。 ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ形状TI型シルバータイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝1方向型(B-6) ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝1方向型(B-6)ADF
369税込406特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
25ミリのアルミフレーム本体(溝1方向タイプ)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)25アルミシルバータイプ25mmフレーム用
タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダNBK(鍋屋バイテック会社)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から14日以内出荷
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTA-13-330-BK]] 13-20mm----[[DTA-20-330-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 [[DTA]]の機器・装置への取りつけは、ディスプレイ固定部品を使用してください。また、ベースには75mm×75mmおよび100mm×100mmの位置にM4のねじ穴があり、VESA規格に準拠した市販のディスプレイ固定部品に取りつけることもできます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
金属製低摩擦パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用) 矢崎化工金属製低摩擦パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用)矢崎化工
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
アジャスター(ゴムクッションタイプ) TMEHジャパンアジャスター(ゴムクッションタイプ)TMEHジャパン
573税込630
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
スプリングワッシャー TMEHジャパンスプリングワッシャーTMEHジャパン
30税込33
1個
当日出荷から6日以内出荷
シルバー
ステンレス超小型スライドレール TAKIGEN(タキゲン)ステンレス超小型スライドレールTAKIGEN(タキゲン)
556税込612
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途精密機器・計測機器・試験機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
イレクター ツイストフック28 矢崎化工イレクター ツイストフック28矢崎化工
1,598税込1,758
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプ(鉛直方向パイプ)に取付けて、様々なものを引掛けることができるフックです。自由な高さに取付け・取り外しが簡単にできます。
用途お部屋のハンガー掛け、キャンプのランタン掛けなどに材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:シリコンゴム質量(g)50耐荷重(kg)2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)174×50×41
イレクター Φ32プラスチックジョイント 取っ手 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント 取っ手矢崎化工
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。取っ手に使用します。
材質プラスチック
差込キャスター TMEHジャパン差込キャスターTMEHジャパン
980税込1,078
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマータイプ自在取付高(mm)69許容荷重(daN)30偏心(mm)21
アルミスロットアダプターセット TMEHジャパンアルミスロットアダプターセットTMEHジャパン
245税込270
1セット
翌々日出荷
セット内容ADT-08:1個、皿ボルトCM0515:1個、スプリングナットSN405:1個材質アルミニウム、ボルト/ナット:スチール質量(g)16
差込キャスターΦ100固定 TMEHジャパン差込キャスターΦ100固定TMEHジャパン
1,700税込1,870
1個
当日出荷
固定アウター式
車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマータイプ差込み取付高(mm)127適合パイプ径(Φmm)28許容荷重(daN)50偏心(mm)32
差込キャスターΦ50(ウレタン) TMEHジャパン差込キャスターΦ50(ウレタン)TMEHジャパン
1,420税込1,562
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)50材質(車輪)ウレタン取付高(mm)69種類自在ブレーキ付許容荷重(daN)40偏心(mm)21
プラスチックJoint TMEHジャパンプラスチックJointTMEHジャパン
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ASA樹脂アイボリー
差込キャスターΦ100ブレーキ付き TMEHジャパン差込キャスターΦ100ブレーキ付きTMEHジャパン
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)車輪径(Φmm)100(呼称)材質(車輪)エラストマータイプブレーキ付き自在取付高(mm)127許容荷重(daN)50偏心(mm)32
イレクターフェンス 矢崎化工イレクターフェンス矢崎化工
23,980税込26,378
1台
14日以内出荷
イレクターパイプ(鉄+樹脂)製の固定用フェンスです。パイプスタンドはシングルで、単独でのご使用となります。
用途構内立入り禁止区域、機械設備用、見学通路等でご使用下さい
双輪自在キャスター(ボルトタイプ) TAKIGEN(タキゲン)双輪自在キャスター(ボルトタイプ)TAKIGEN(タキゲン)
699税込769
1個
4日以内出荷
リフトロック機構により強力で安定したストッパーとなります。 調整リングにより10mmの高さ調整ができます。 取付け高さが低く小型軽量です。 双輪のため小回りが利きます。
用途OA機器・ワゴン許容荷重(N)392
ステンレス 固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
902税込992
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
ステンレス プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プレス自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
415税込457
1個
4日以内出荷
強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
マルチフレームSFA-2000 スペーシアマルチフレームSFA-2000スペーシア
3,500税込3,850
1本
当日出荷
仕様パーツボックス・パネルの取り付けに使用、ハンガーレールとして使用トラスコ品番353-6386材質アルミ、表面処理:アルマイト処理全長(mm)2000質量(kg)1適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
アルミネームプレート TMEHジャパンアルミネームプレートTMEHジャパン
592税込651
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
AL用インナーキャップ TMEHジャパンAL用インナーキャップTMEHジャパン
77税込85
1個
当日出荷から3日以内出荷
自在クロス金具 矢崎化工自在クロス金具矢崎化工
969税込1,066
1個
当日出荷
鉄(三価クロメート)。クロス機構部品として使用します。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄(三価クロメート)質量(g)135
いたあな金具 矢崎化工いたあな金具矢崎化工(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
鉄(三価クロメート)。ガイドパイプとして使用します。カギカナグEF-1014AとカギカナグEF-1014Bとセットでご使用頂けます。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途イレクターパイプへの取り外し用。Φ28イレクターパイプ用。材質質量(g)54
波板取付用フック 矢崎化工波板取付用フック矢崎化工(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(20個)
当日出荷
材質質量(g)12
エンドカバーGFG SUS(エスユーエス)エンドカバーGFGSUS(エスユーエス)
144税込158
1個
当日出荷
フレーム端面を保護するためのカバーです。
用途中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。材質軟質塩ビ質量(g)7
手動パイプカッター替刃SKー2N スペーシア手動パイプカッター替刃SKー2Nスペーシア(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
SK1N専用替刃です。
用途専用替刃仕様専用替刃トラスコ品番108-1553材質特殊合金鋼質量(g)5.2
手動パイプカッターSKー1N スペーシア手動パイプカッターSKー1Nスペーシア
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ハンドパイプカッターです。
用途Φ27.5パイプ用ハンドパイプカッター付属品替刃/バリ取りトラスコ品番105-5889材質本体・フレーム:アルミニウム合金、カッター刃:特殊合金鋼質量(g)270
メタルジョイントNSー4(単品ジョイント) スペーシアメタルジョイントNSー4(単品ジョイント)スペーシア(1件のレビュー)
419税込461
1個
10日以内出荷
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3455厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)106.5適合工具六角棒レンチ15mm
メタルジョイントNSー13(単品ジョイント) スペーシアメタルジョイントNSー13(単品ジョイント)スペーシア
309税込340
1個
5日以内出荷
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途N13×2個を組み合わせて使用トラスコ品番849-3452厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)52.5適合工具六角棒レンチ15mm
プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー100S スペーシアプレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー100Sスペーシア
3,500税込3,850
1個
当日出荷
金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1615材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)1車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)32(ストッパーあり)取付高(mm)130耐荷重120daN
プラスチックジョイント用接着液SAー50 スペーシアプラスチックジョイント用接着液SAー50スペーシア
589税込648
1個
当日出荷
プラスチックジョイント専用接着液です(50ml)です。
用途プラスチックジョイントとパイプの接着仕様プラスチックジョイント用接着液50mLトラスコ品番108-1550質量(g)150.8溶剤シクロヘキサノン+1,3-ジオキソラン
パイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付) スペーシアパイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付)スペーシア
999税込1,099
1個
当日出荷
スペーシアパイプに簡単に差し込みができて、自在、固定、静電防止の用途に合わせられるキャスターです。
キャスタータイプ差し込み式キャスター材質(車輪)静電防止ゴム車輪幅(mm)20ストッパー回転ストッパー表面抵抗値(Ω)107~108材質(本体)スチール形状自在車S適合キャップJB-108
DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。 内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(本体)A6063、アルマイト処理
DFR 画N固(固定タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFR 画N固(固定タイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
609税込670
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
機器・装置にディスプレイを固定します。簡単・省スペースな取りつけ方法です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
パイプフレーム