13ページ目: パイプフレーム

支柱・クランプなど、このカテゴリには金属製の支柱やパイプ、パイプの連結用部品が含まれます。金属製の支柱には六角支柱や円形支柱があります。端はねじ加工されているため、必要に応じておねじ・めねじを選択してください。さまざまな機械類の構造を支える支柱として幅広い利用があります。また、シャフト同士を連結する部品であるクランプもこのカテゴリに含まれます。十字に連結するクロスクランパやT字に連結するT-クロスクランパなど。他にも各種パイプ固定金具が揃っています。

FA現場のお役立ち情報
2,782件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。 内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(本体)A6063、アルマイト処理
DFR 画N固(固定タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFR 画N固(固定タイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
609税込670
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
機器・装置にディスプレイを固定します。簡単・省スペースな取りつけ方法です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
アウターブッシング TMEHジャパンアウターブッシングTMEHジャパン(1件のレビュー)
305税込336
1セットほか
翌々日出荷から3日以内出荷
脚部の使用パーツ類です。
プラコンサポート85 TMEHジャパンプラコンサポート85TMEHジャパン
628税込691
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
特殊ジョイントセット品 TMEHジャパン特殊ジョイントセット品TMEHジャパン
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から5日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
静電ECOパイプ TMEHジャパン静電ECOパイプTMEHジャパン
1,820税込2,002
1本
翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)質量(g)1900板厚(mm)t0.7
LXT セレーションロック用ばね NBK(鍋屋バイテック会社)LXT セレーションロック用ばねNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から4日以内出荷
簡易パーテーション SPSーPー35B スペーシア簡易パーテーション SPSーPー35Bスペーシア
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
組立式の簡易パーテーションです。キャスターストッパー付で移動が簡単です。
用途工場や作業場の間仕切りに。仕様組立式トラスコ品番460-1386材質フレーム/樹脂被覆鋼管、パネル/アルミ、樹脂発泡複合材質量(kg)22.8高さ(mm)1800奥行(mm)550間口(mm)1879キャスター50mmゴム車(ストッパー付)キャスター数8個
3次元ブラケット  ジョインボール(可変機能タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット ジョインボール(可変機能タイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
球体変動で位置合わせが簡単。 無限の位置合わせを可能にします。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付。 焦点合わせから可変取付けまで自由自在。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上げ寸法E(mm)6ねじ径M1/4-20 UNC
ステンレスパイプ 目盛入り エッチング 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 目盛入り エッチング三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
用途研削仕上げ材質SUS304仕様目盛入りエッチング
自在キャスター(ストッパー付き) TAKIGEN(タキゲン)自在キャスター(ストッパー付き)TAKIGEN(タキゲン)
2,068税込2,275
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法d(Φmm)11
重量用自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)重量用自在キャスター(ストッパーなし)TAKIGEN(タキゲン)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
角穴2か所ナジ穴タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角穴2か所ナジ穴タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から9日以内出荷
コーナーブラケット 共立電機コーナーブラケット共立電機
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
屋外線を引き留める場合に樋(とい)等をよけて、適正引留点の確保や地上高の確保等に使用します。
材質ドブメッキサイズ【角管】10×22、フック部、57(30Φ)寸法【直線部】約280厚さ1.2t、R(カーブ)、約90R穴径
【オーダー】イレクター 曲げパイプ(長さ指定可) 矢崎化工【オーダー】イレクター 曲げパイプ(長さ指定可)矢崎化工
1,064税込1,170
1本
8日以内出荷
曲げパイプを使用する事により、コーナー部分のジョイントを減らす事ができ、構造物のデザイン性をあげる事ができます。
材質鉄・プラスチックパイプ径(Φmm)28質量(g/m)532(1mあたり)サービス分類オーダー・加工
ユニプラジョイント スペーシアユニプラジョイントスペーシア
469税込516
1個
当日出荷
接着液不要のネジ式で締め付け固定するプラスチック製ジョイントです様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。スペーシアパイプ(Φ28mm)との組合せで組み立て・分解が自由自在にできます複数の部品で構成するセットジョイントです
トラスコ品番364-6233オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
マルパイジョン(同径) 2ヶ所ネジ穴加工 523~526,126~129 PJ524 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) 2ヶ所ネジ穴加工 523~526,126~129 PJ524三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,254税込1,379
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:524形状2ヶ所ネジ穴加工寸法2-M:2-M4Φd13寸法E15寸法P12寸法F17寸法A25寸法C12締付ねじM4
マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 HN100 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 HN100三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様●形状記号:100●締付ネジ方向:左締め形状クロス90°穴Φd116ΦD1SΦ25ΦD2SΦ37Φd225.1寸法E20寸法P20寸法F24図面番号No.C
マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 CE200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 CE200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,359税込1,495
1個
7日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様●形状記号:200●締付ネジ方向:左締め形状クロス90°穴Φd18ΦD115Φd29寸法E12寸法P12寸法F12図面番号No.A
48.6mm パイプジョイント 中間コーナーK継ぎ エスコ48.6mm パイプジョイント 中間コーナーK継ぎエスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×60●重量(g):770●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-51
パイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-65
パイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):780●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用アズワン品番65-9319-64
Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンパイプキャップ 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンパイプキャップ矢崎化工
339税込373
1個
4日以内出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途Φ27ステンレス製イレクターパイプの端末キャップとして使用します。材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)20
Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 メタルジョイント 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 メタルジョイント矢崎化工
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターパイプ用メタルジョイントです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途組立分解ができるメタルジョイントです。すじかいに使用します。材質ステンレス(SUS304)質量(g)239
Φ28イレクターパイプ用 ゴムバンド取付け金具 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 ゴムバンド取付け金具矢崎化工
289税込318
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプとゴムバンド(EF-1262 ゴムバンド 1.5-20)との取付けに使用します。
用途Φ28イレクターパイプとゴムバンド(EF-1262 ゴムバンド 1.5-20)との取付けに使用します。材質鉄(三価クロメート)質量(g)38
Φ28イレクターパイプ用 メタルジョイントニッケル 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 メタルジョイントニッケル矢崎化工
969税込1,066
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。組立分解ができるメタルジョイントです。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。中央のスリーブ部分を軸として回転させたり、スライドさせたりすることができ、創造力を活かした「からくり」を製作するのに適したメタルジョイントです。
用途スライド、回転用として。材質鉄(ニッケルメッキ)、プラスチック
Φ28イレクターパイプ用 クランプヒンジ 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 クランプヒンジ矢崎化工
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
材質鉄(三価クロメート)質量(g)405
Φ28イレクターパイプ用 メタルヒンジセット 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 メタルヒンジセット矢崎化工
869税込956
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。ヒンジ部分を作るのに使用します。
用途ヒンジ部分を作るのに使用します。材質鉄(三価クロメート)、プラスチック質量(g)216
Φ28イレクターパイプ用 引掛け金具 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 引掛け金具矢崎化工
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
材質鉄(三価クロメート)
Φ28イレクターパイプ用 フラット金具 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 フラット金具矢崎化工
639税込703
1個
当日出荷から6日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28フラットパイプ(HF)やΦ28スリップパイプ(HK)に取付けて使用します。
用途Φ28フラットパイプ(HF)やΦ28スリップパイプ(HK)に取付けて使用します。材質鉄(三価クロメート)
Φ28アルミパイプ(ハードタイプ) TMEHジャパンΦ28アルミパイプ(ハードタイプ)TMEHジャパン
6,570税込7,227
1本
翌々日出荷
質量(g)2968外径(Φmm)28定尺(m)4※呼称寸法強度(Nm)10mmたわみ:490適合ジョイントアウタージョイント表面PEコーティング芯材アルミニウム
アルミTスロットパイプ用キャップ TMEHジャパンアルミTスロットパイプ用キャップTMEHジャパン
98税込108
1個
9日以内出荷
材質ポリエチレン静電ブラック質量(g)2適合パイプAT2829
アルミパイプ用プラスティックブッシング TMEHジャパンアルミパイプ用プラスティックブッシングTMEHジャパン
343税込377
1セット
3日以内出荷
材質ナイロン6、ステンレス質量(g)32適合パイプAP2812J、AP2829、AR2812、AR2829
アルミパイプ用キャップ TMEHジャパンアルミパイプ用キャップTMEHジャパン
349税込384
1個
3日以内出荷
材質アルミニウム質量(g)34適合パイプAP4319J表面クロメート処理
プラスティックスペーサー TMEHジャパンプラスティックスペーサーTMEHジャパン
89税込98
1個
3日以内出荷
板物を取付ける際のスペーサーとして使用します。
材質ABS樹脂質量(g)5
Φ28アルミジョイントセット(アウター・ラウンドタイプ) TMEHジャパンΦ28アルミジョイントセット(アウター・ラウンドタイプ)TMEHジャパン
340税込374
1セット
当日出荷
アルミジョイントに丸パイプを垂直に連結する場合に使用します。ジョイントの内側に凹凸が無いため、パイプの向きを任意に固定することができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)60
Φ28アルミジョイントセット(アウタータイプ) TMEHジャパンΦ28アルミジョイントセット(アウタータイプ)TMEHジャパン
598税込658
1セット
翌々日出荷
角度付きジョイントAA-120との組合せで、パイプを曲げることなく傾斜の付いた棚を作ることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)74
28スクエア用ジョイントセット TMEHジャパン28スクエア用ジョイントセットTMEHジャパン
493税込542
1セット
翌々日出荷
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)40
リングバンパー28 TMEHジャパンリングバンパー28TMEHジャパン
360税込396
1セット
当日出荷
台車等のパイプに取付けて、衝撃や振動を和らげます。
材質エラストマーグレー質量(g)60
キャスターサポートセット TMEHジャパンキャスターサポートセットTMEHジャパン
430税込473
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ジョイントの上から取付可能なキャスターサポートセットです。
材質スチール表面三価クロムメッキ
パイプフレーム