46ページ目: パイプフレーム

支柱・クランプなど、このカテゴリには金属製の支柱やパイプ、パイプの連結用部品が含まれます。金属製の支柱には六角支柱や円形支柱があります。端はねじ加工されているため、必要に応じておねじ・めねじを選択してください。さまざまな機械類の構造を支える支柱として幅広い利用があります。また、シャフト同士を連結する部品であるクランプもこのカテゴリに含まれます。十字に連結するクロスクランパやT字に連結するT-クロスクランパなど。他にも各種パイプ固定金具が揃っています。

FA現場のお役立ち情報
2,782件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドグリップ TMEHジャパンハンドグリップTMEHジャパン
683税込751
1個
3日以内出荷
材質アルミニウム質量(g)69
アルミスロットアダプターセット(先入れナットセット) TMEHジャパンアルミスロットアダプターセット(先入れナットセット)TMEHジャパン
366税込403
1セット
4日以内出荷
スクエアアルミパイプの溝を使用して、アルミジョイントセット取付ける場合に使用します。
セット内容ACY-07B×1コ、ボルトM0610W×1コ、インサートナットIN416×1コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)24
プラコンサポート85セット TMEHジャパンプラコンサポート85セットTMEHジャパン
759税込835
1セット
3日以内出荷
各種プラコンサポート85とGAP-8のセット品です。
材質スチール表面三価クロムメッキ
プラコンサポート60セット TMEHジャパンプラコンサポート60セットTMEHジャパン
498税込548
1セット
3日以内出荷
各種プラコンサポート60とGAP-8のセット品です。
材質スチール表面三価クロムメッキ
Φ28アルミジョイントセット TMEHジャパンΦ28アルミジョイントセットTMEHジャパン
595税込655
1セット
3日以内出荷
アルミジョイントBA-006の補強に使用します。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)58
ベルト固定金具 TMEHジャパンベルト固定金具TMEHジャパン
613税込674
1個
翌々日出荷
ベルトを固定する金具です。
材質スチール質量(g)54表面三価クロムメッキ
Φ43アルミジョイントセット TMEHジャパンΦ43アルミジョイントセットTMEHジャパン
683税込751
1セット
3日以内出荷
材質アルミニウム質量(g)140
Φ43アルミジョイントセット TMEHジャパンΦ43アルミジョイントセットTMEHジャパン
903税込993
1セット
3日以内出荷
アルミパイプを連結し、強度を高める補強として使用します。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)120
ワーク減速機 TMEHジャパンワーク減速機TMEHジャパン
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷
ワークの流れ速度を減速できます。ウエイトW-60が2コ装着されています。ブレーキの強さはウエイトの重さを変えて、調整してください。
材質アルミニウム:スチール、車輪:ゴム質量(g)864
Φ19アルミダブルパイプ TMEHジャパンΦ19アルミダブルパイプTMEHジャパン
2,788税込3,067
1本
翌々日出荷
質量(g)1716外径(Φmm)19定尺(m)4※呼称寸法強度(Nm)10mmたわみ:X166、Y803表面PEコーティング芯材アルミニウム
Φ28アルミダブルパイプ TMEHジャパンΦ28アルミダブルパイプTMEHジャパン
4,850税込5,335
1本
翌々日出荷
質量(g)3136外径(Φmm)28定尺(m)4※呼称寸法強度(Nm)10mmたわみ:X639、Y2500適合ジョイントインナージョイント表面PEコーティング芯材アルミニウム
Φ19アルミジョイントセット TMEHジャパンΦ19アルミジョイントセットTMEHジャパン
355税込391
1セット
3日以内出荷
インナージョイントの補強として使用します。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)25
28スクエアブラケットコーナー TMEHジャパン28スクエアブラケットコーナーTMEHジャパン
496税込546
1セット
3日以内出荷
側面にM6タップ加工がされており、厚さ3mmまでのパネル取付けに対応します。
セット内容B-040A×1コ、ボルトM0610W×2コ、スプリングナットSN306×2セット材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)32
Φ28アルミジョイントセット TMEHジャパンΦ28アルミジョイントセットTMEHジャパン
765税込842
1セット
当日出荷
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)80
ACA-308B用ウエイト TMEHジャパンACA-308B用ウエイトTMEHジャパン
558税込614
1個
3日以内出荷
ワーク減速機ACA-308Bのブレーキの強さを調整します。
材質スチール
アルミパイプ用アンカーブラケット TMEHジャパンアルミパイプ用アンカーブラケットTMEHジャパン
2,360税込2,596
1個
翌々日出荷
Φ43アルミパイプや40スクエアパイプのアンカー固定用ブラケットです。
材質スチール質量(g)100表面三価クロムメッキ
アルミLフラットパイプ TMEHジャパンアルミLフラットパイプTMEHジャパン
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
質量(g)1336外径(Φmm)19定尺(m)4※呼称寸法強度(Nm)10mmたわみ:235適合ジョイントΦ19インナージョイント表面PEコーティング芯材アルミニウム
Φ19アルミジョイントセット(自在・インナータイプ) TMEHジャパンΦ19アルミジョイントセット(自在・インナータイプ)TMEHジャパン
586税込645
1セット
3日以内出荷
Φ19以外のアルミパイプラックシステムと連結する場合に使用します。ジョイント締め付け後もパイプが自在に動きます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)41
フォールディングユニット アルミパイプ用 TMEHジャパンフォールディングユニット アルミパイプ用TMEHジャパン
1,910税込2,101
1個
翌々日出荷
Φ28アルミパイプに適合する差込みタイプの折り畳み金具です。
材質アルミニウム/ゴム/スチール質量(g)93
パネルジョイント TMEHジャパンパネルジョイントTMEHジャパン
470税込517
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
板物を取付ける場合に使用します。板物がパイプの内側に収まります。
材質アルミニウム表面アルマイト処理
40スクエア用インサートナット TMEHジャパン40スクエア用インサートナットTMEHジャパン
113税込124
1セット
3日以内出荷
40スクエアアルミパイプの溝を使用して、様々なパーツをボルトで固定する場合に使用します。
材質スチール質量(g)5
40スクエアパイプ用ブッシング TMEHジャパン40スクエアパイプ用ブッシングTMEHジャパン
558税込614
1個
3日以内出荷
材質スチール質量(g)73適合パイプ40スクエアアルミパイプ全て表面三価クロムメッキ
Φ43用プラスティックブッシング TMEHジャパンΦ43用プラスティックブッシングTMEHジャパン
343税込377
1セット
3日以内出荷
材質ナイロン6、ステンレス質量(g)38適合パイプAP4319J
パネルホルダー TMEHジャパンパネルホルダーTMEHジャパン
199税込219
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
厚さ3mmの板物を取付けることができます。
材質ポリエチレン、ボルト/ナット:スチールイエロー
セパレートプラコン フラットローラー アルミフレーム TMEHジャパンセパレートプラコン フラットローラー アルミフレームTMEHジャパン
10,400税込11,440
1本
翌々日出荷
底面にアルミジョイントを取り付けることができます。フレーム端部にキャップをスクリューで固定するための穴を追加しました。
材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチールホワイトシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)10mmたわみ:701ローラー径(Φmm)34ローラーピッチ(mm)40
Φ19アルミスライドスリーブ TMEHジャパンΦ19アルミスライドスリーブTMEHジャパン
278税込306
1セット
3日以内出荷
Φ19アルミパイプを通し、外側にΦ28アルミパイプを連結することができます。
材質アルミニウム、ポリアセタール
ロータリーユニット TMEHジャパンロータリーユニットTMEHジャパン
6,660税込7,326
1個
翌々日出荷
ベアリングにより、遊びが少なくスムーズな回転が可能になります。
材質アルミニウム質量(g)240
スライドレール用スペーサー TMEHジャパンスライドレール用スペーサーTMEHジャパン
303税込333
1個
翌々日出荷
Tスロットパイプを使用して、スライドレール等を取付ける際に使用します。スペーサーを用いる事でスライドレールを引き出した時のアウタージョイントとの干渉を防ぎます。
材質アルミニウム質量(g)9.5表面アルマイト処理
セーフティキャップ TMEHジャパンセーフティキャップTMEHジャパン
54税込59
1個
3日以内出荷
ワークガイド ARG-4030BLの切り口用保護キャップです。
材質ABS樹脂グレー
差込ESDキャスター TMEHジャパン差込ESDキャスターTMEHジャパン
1,320税込1,452
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ESDゴム
Φ43アルミジョイントセット(インナータイプ) TMEHジャパンΦ43アルミジョイントセット(インナータイプ)TMEHジャパン
706税込777
1セット
3日以内出荷
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
Φ28アルミジョイントセット(アウタータイプ) TMEHジャパンΦ28アルミジョイントセット(アウタータイプ)TMEHジャパン
598税込658
1セット
翌々日出荷
パイプを曲げることなく台車のハンドルなどに使用できます。角度付きジョイントAA-013との組合せで、パイプを曲げることなく傾斜の付いた棚を作ることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)74
差込キャスターCL用DG TMEHジャパン差込キャスターCL用DGTMEHジャパン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
適合ストライプパイプ適合材質(車輪)ESDゴム
セパレートプラコン 重荷重用幅広ステンレス巻きフラットローラー アルミフレーム TMEHジャパンセパレートプラコン 重荷重用幅広ステンレス巻きフラットローラー アルミフレームTMEHジャパン
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ステンレス、ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチールシルバー質量(g)5600シャフト径(Φmm)3.5ローラー幅(mm)67定尺(m)2(※呼称寸法)強度(Nm)10mmたわみ:963ローラー径(Φmm)43ローラーピッチ(mm)45
プリダン受け金具セット TMEHジャパンプリダン受け金具セットTMEHジャパン
750税込825
1セット
3日以内出荷
棚の高さ変更、棚の追加、取り外しが工具不要で簡単にできます。
材質スチール
28スクエア用ジョイントセット TMEHジャパン28スクエア用ジョイントセットTMEHジャパン
596税込656
1セット
3日以内出荷
28スクエアアルミパプAST2828Dの溝を使用してパイプを連結することができます。従来の固定方法(ジョイント連結アダプター等の使用時)と比べ組立工数が削減されます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)37
Φ19シートガイド TMEHジャパンΦ19シートガイドTMEHジャパン
1,688税込1,857
1本
翌々日出荷
厚さ3mmの板物を取付けることができます。
材質アルミニウム質量(g)488定尺(m)4※呼称寸法表面アルマイト処理
セパレートプラコン ガイド付きローラー TMEHジャパンセパレートプラコン ガイド付きローラーTMEHジャパン
8,160税込8,976
1本
翌々日出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチールホワイトシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)10mmたわみ:1190ローラー径(Φmm)49ローラーピッチ(mm)55
ワンウェイクラッチ TMEHジャパンワンウェイクラッチTMEHジャパン
11,200税込12,320
1個
4日以内出荷
ロック時、一方向のみに回転するロータリーユニットです。黒い樹脂部分のロックを回転するとロックが解除され、両方向に回転できます。
材質アルミニウム、スチール/樹脂質量(g)320表面アルマイト処理
Φ19アルミジョイントセット TMEHジャパンΦ19アルミジョイントセットTMEHジャパン
306税込337
1セット
3日以内出荷
Φ19以外のアルミパイプラックシステムと連結する場合に使用します。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)24
パイプフレーム