47ページ目: パイプフレーム

支柱・クランプなど、このカテゴリには金属製の支柱やパイプ、パイプの連結用部品が含まれます。金属製の支柱には六角支柱や円形支柱があります。端はねじ加工されているため、必要に応じておねじ・めねじを選択してください。さまざまな機械類の構造を支える支柱として幅広い利用があります。また、シャフト同士を連結する部品であるクランプもこのカテゴリに含まれます。十字に連結するクロスクランパやT字に連結するT-クロスクランパなど。他にも各種パイプ固定金具が揃っています。

FA現場のお役立ち情報
2,782件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ19アルミパイプ用インナーキャップ TMEHジャパンΦ19アルミパイプ用インナーキャップTMEHジャパン
77税込85
1個
3日以内出荷
Φ19アルミパイプ用のインナーキャップです。
材質ポリエチレン質量(g)2適合パイプAP1914J
セパレートプラコン ステンレス巻きフラットローラー TMEHジャパンセパレートプラコン ステンレス巻きフラットローラーTMEHジャパン
24,900税込27,390
1本
翌々日出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ステンレス、ポリエチレン+ステンレス、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチールシルバーシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)10mmたわみ:1190ローラー径(Φmm)34ローラーピッチ(mm)40
Φ43アルミジョイントセット(固定・インナータイプ) TMEHジャパンΦ43アルミジョイントセット(固定・インナータイプ)TMEHジャパン
1,320税込1,452
1セット
3日以内出荷
任意の角度に固定することができます。
メタルパーツ TMEHジャパンメタルパーツTMEHジャパン
699税込769
1個
翌々日出荷
アブソーバーAB30を取付ける際などに使用します。
セット内容A28-301A×1コ、A28-301B×1コ、M0625W/N06W-55(ボルト/ナット)×1セット材質アルミニウム(アルマイト処理)シルバー質量(g)57
Φ19アルミジョイントセット TMEHジャパンΦ19アルミジョイントセットTMEHジャパン
275税込303
1セット
3日以内出荷
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
アルミシートガイド(Φ28・Φ43共通) TMEHジャパンアルミシートガイド(Φ28・Φ43共通)TMEHジャパン
2,630税込2,893
1本
翌々日出荷
厚さ3mmの板物を取付けることができます。
材質アルミニウム質量(g)704定尺(m)4※呼称寸法表面アルマイト処理
Φ28アルミジョイントセット(アウタータイプ) TMEHジャパンΦ28アルミジョイントセット(アウタータイプ)TMEHジャパン
598税込658
1セット
3日以内出荷
角度付きジョイントAA-150との組合せで、パイプを曲げることなく傾斜の付いた棚を作ることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)74
プラコン40 フラットローラー36ピッチ TMEHジャパンプラコン40 フラットローラー36ピッチTMEHジャパン
4,580税込5,038
1本
翌々日出荷
豊富なバリエーションのプラコンシリーズ。流すワークの大きさ、形状はもちろん、作業性・生産性の改善内容に合わせてお選びいただけます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレンホワイトシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)10mmたわみ:1160ローラー径(Φmm)34ローラーピッチ(mm)36
Φ19アルミジョイントセット(アウタータイプ) TMEHジャパンΦ19アルミジョイントセット(アウタータイプ)TMEHジャパン
303税込333
1セット
翌々日出荷
Φ19以外のアルミパイプラックシステムと連結する場合に使用します。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)25
Φ43アルミジョイントセット(アウタータイプ) TMEHジャパンΦ43アルミジョイントセット(アウタータイプ)TMEHジャパン
608税込669
1セット
3日以内出荷
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
Φ43アルミスロットアダプターセット TMEHジャパンΦ43アルミスロットアダプターセットTMEHジャパン
518税込570
1セット
3日以内出荷
Tスロットパイプの溝を埋め、Φ43アルミジョイントを連結する際に使用します。スプリングナットは、Tスロットパイプの任意の場所から挿入可能です。
セット内容ADT-5043A×1コ、皿ボルトCM0520×2コ、スプリングナットSN405×2コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)42
セパレートプラコン 重荷重用幅広テーパーローラー TMEHジャパンセパレートプラコン 重荷重用幅広テーパーローラーTMEHジャパン
7,620税込8,382
1本
翌々日出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチールホワイトシャフト径(Φmm)3.5ローラー幅(mm)67強度(Nm)10mmたわみ:1260ローラー径(Φmm)37~40ローラーピッチ(mm)45
40スクエア用ジョイントセット TMEHジャパン40スクエア用ジョイントセットTMEHジャパン
535税込589
1セット
3日以内出荷
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
差込キャスター TMEHジャパン差込キャスターTMEHジャパン
2,060税込2,266
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
適合樹脂コーティングパイプ材質(車輪)ウレタンタイプ固定アウター式
アルミパイプ用差込キャスター TMEHジャパンアルミパイプ用差込キャスターTMEHジャパン
1,120税込1,232
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
適合AP2812J-SA
ワークガイド TMEHジャパンワークガイドTMEHジャパン
4,380税込4,818
1本
翌々日出荷
プラコンに取り付けるガイドです。
材質アルミニウム
セパレートプラコン 重荷重用幅広フラットローラー TMEHジャパンセパレートプラコン 重荷重用幅広フラットローラーTMEHジャパン
7,620税込8,382
1本
翌々日出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチールホワイトシャフト径(Φmm)3.5ローラー幅(mm)67強度(Nm)10mmたわみ:1260ローラー径(Φmm)40ローラーピッチ(mm)45
セパレートプラコン 樽型ローラー TMEHジャパンセパレートプラコン 樽型ローラーTMEHジャパン
4,580税込5,038
1本
翌々日出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレンホワイトシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)10mmたわみ:1190ローラー径(Φmm)34ローラーピッチ(mm)40
アルミシートガイド TMEHジャパンアルミシートガイドTMEHジャパン
2,930税込3,223
1本
翌々日出荷
厚さ5mmの板物を取付けることができます。
材質アルミニウム質量(g)880定尺(m)4※呼称寸法表面アルマイト処理
セパレートプラコン フラットローラー アルミフレーム TMEHジャパンセパレートプラコン フラットローラー アルミフレームTMEHジャパン
9,890税込10,879
1本
翌々日出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチールホワイトシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)10mmたわみ:630ローラー径(Φmm)34ローラーピッチ(mm)40
シリンダーボス TMEHジャパンシリンダーボスTMEHジャパン
2,310税込2,541
1個
3日以内出荷
材質スチール(三価クロムメッキ)シルバー質量(g)200
差込ウレタンキャスター TMEHジャパン差込ウレタンキャスターTMEHジャパン
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
適合ECOパイプ・SUHパイプ材質(車輪)ウレタン
プラスティックアウターキャップ アルミ TMEHジャパンプラスティックアウターキャップ アルミTMEHジャパン
110税込121
1個
4日以内出荷
材質ポリエチレングレー質量(g)8適合パイプAP2812J、AP2829J
Φ43アルミ丸パイプ TMEHジャパンΦ43アルミ丸パイプTMEHジャパン
4,970税込5,467
1本
翌々日出荷
質量(g)2788外径(Φmm)43定尺(m)4※呼称寸法強度(Nm)10mmたわみ:1230適合ジョイントアウタージョイントAA-401C、Φ43インナージョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム
パネルガイド TMEHジャパンパネルガイドTMEHジャパン
2,650税込2,915
1本
翌々日出荷
板厚3~4mm程度のボード・パネルに使用してください。
材質PVC樹脂質量(g)1350定尺(m)3(※呼称寸法)
Φ43アルミパイプ TMEHジャパンΦ43アルミパイプTMEHジャパン
4,970税込5,467
1本
翌々日出荷
パイプ側面にはΦ28・Φ43アルミジョイントを共通して取付けることができます。
質量(g)2940外径(Φmm)43定尺(m)4※呼称寸法強度(Nm)10mmたわみ:1300適合ジョイントΦ43アウタージョイント、Φ43インナージョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム
Φ19アルミスリーブ TMEHジャパンΦ19アルミスリーブTMEHジャパン
303税込333
1セット
3日以内出荷
Φ19アルミパイプを通し、外側にΦ28アルミパイプを連結することができます。
材質アルミニウム、ポリアセタール
スクエア用ハンガーフック TMEHジャパンスクエア用ハンガーフックTMEHジャパン
396税込436
1個
3日以内出荷
28・40スクエアアルミパイプの溝に取付けます。
材質ポリエチレン(フック:ステンレス)グレー質量(g)3耐荷重(N)15
Φ19アルミジョイントセット(インナータイプ) TMEHジャパンΦ19アルミジョイントセット(インナータイプ)TMEHジャパン
240税込264
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
Φ43アルミパイプ用インナーラウンドキャップ TMEHジャパンΦ43アルミパイプ用インナーラウンドキャップTMEHジャパン
98税込108
1個
3日以内出荷
材質ABS樹脂グレー質量(g)7適合パイプAP4319J
Φ19アルミパイプ用プラスティックブッシング TMEHジャパンΦ19アルミパイプ用プラスティックブッシングTMEHジャパン
137税込151
1個
翌々日出荷
Φ19アルミパイプ用のブッシングです。
材質ナイロン6、(ナット:ステンレス)質量(g)6対応ねじミリネジM6-P1.0適合パイプAP1914J
セパレートプラコン フラットローラー TMEHジャパンセパレートプラコン フラットローラーTMEHジャパン
4,580税込5,038
1本
翌々日出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレンホワイトシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)10mmたわみ:1190ローラー径(Φmm)34ローラーピッチ(mm)40
セパレートプラコン 幅広フラットローラー TMEHジャパンセパレートプラコン 幅広フラットローラーTMEHジャパン
9,700税込10,670
1本
翌々日出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチールホワイトシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)45強度(Nm)10mmたわみ:650ローラー径(Φmm)30ローラーピッチ(mm)33.3
マルチクランプ TMEHジャパンマルチクランプTMEHジャパン
2,910税込3,201
1個
当日出荷
平机等に取付け固定をすることで、アルミジョイントを取付けることができます。
材質アルミニウム、ノブボルト:スチール/樹脂質量(g)210表面アルマイト処理
Φ43アルミジョイントセット(アウター・ラウンドタイプ) TMEHジャパンΦ43アルミジョイントセット(アウター・ラウンドタイプ)TMEHジャパン
608税込669
1セット
翌々日出荷
アルミジョイントにΦ43丸パイプを垂直に連結する場合に使用します。ジョイントの内側に凹凸が無いため、パイプの向きを任意に固定することができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)170
Φ28アルミジョイントセット(インナータイプ) TMEHジャパンΦ28アルミジョイントセット(インナータイプ)TMEHジャパン
423税込465
1セット
3日以内出荷
他社相当アルミパイプに取付けることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)48
アルミローラーガイド TMEHジャパンアルミローラーガイドTMEHジャパン
4,310税込4,741
1個
3日以内出荷
アルミパイプの溝に沿ってスライドすることができます。
材質フレーム:アルミニウム、ベアリング:スチール、ローラー:ポリアセタール質量(g)83
40スクエア用キャップ TMEHジャパン40スクエア用キャップTMEHジャパン
97税込107
1個
3日以内出荷
材質ポリエチレン形状矢印型グレー質量(g)3適合パイプASJ4040A
セパレートプラコン 幅広テーパーローラー TMEHジャパンセパレートプラコン 幅広テーパーローラーTMEHジャパン
9,700税込10,670
1本
翌々日出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチールホワイトシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)45強度(Nm)10mmたわみ:650ローラー径(Φmm)27.5~30ローラーピッチ(mm)33.3
ケーブルホルダー(Φ28・Φ43共通) TMEHジャパンケーブルホルダー(Φ28・Φ43共通)TMEHジャパン
70税込77
1個
3日以内出荷
アルミパイプにケーブルなどをインシュロックで固定するためのホルダーです。
材質ナイロングレー質量(g)1.5
パイプフレーム