48ページ目: パイプフレーム

支柱・クランプなど、このカテゴリには金属製の支柱やパイプ、パイプの連結用部品が含まれます。金属製の支柱には六角支柱や円形支柱があります。端はねじ加工されているため、必要に応じておねじ・めねじを選択してください。さまざまな機械類の構造を支える支柱として幅広い利用があります。また、シャフト同士を連結する部品であるクランプもこのカテゴリに含まれます。十字に連結するクロスクランパやT字に連結するT-クロスクランパなど。他にも各種パイプ固定金具が揃っています。

FA現場のお役立ち情報
2,782件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
28スクエア用キャップ TMEHジャパン28スクエア用キャップTMEHジャパン
97税込107
1個
3日以内出荷
材質ポリエチレングレー質量(g)3
アルミ手摺パイプ TMEHジャパンアルミ手摺パイプTMEHジャパン
2,730税込3,003
1本
翌々日出荷
質量(g)1496外径(Φmm)28定尺(m)4※呼称寸法強度(Nm)10mmたわみ:317(矢印方向)適合ジョイントインナージョイント、AA-001C表面PEコーティング芯材アルミニウム
Φ28アルミジョイントセット TMEHジャパンΦ28アルミジョイントセットTMEHジャパン
939税込1,033
1セット
3日以内出荷
パイプを交差して連結させるジョイントです。交差する角度を任意の位置で固定できます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)117
セパレートプラコン 幅広細径フラットローラー TMEHジャパンセパレートプラコン 幅広細径フラットローラーTMEHジャパン
12,100税込13,310
1本
翌々日出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチールホワイトシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)45強度(Nm)10mmたわみ:650ローラー径(Φmm)15ローラーピッチ(mm)16.7
ワークガイド TMEHジャパンワークガイドTMEHジャパン
3,510税込3,861
1本
翌々日出荷
GP40シリーズのプラコンに取付けるタイプのガイドです。
材質PVC樹脂グレー質量(g)2100定尺(m)3(※呼称寸法)
プラコンキャップ TMEHジャパンプラコンキャップTMEHジャパン
111税込122
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
グレー
特殊ジョイント単品 TMEHジャパン特殊ジョイント単品TMEHジャパン
1,070税込1,177
1個
翌々日出荷
材質スチール質量(g)260適合パイプ径(Φmm)28表面三価クロムメッキ
G-65S-10単品 TMEHジャパンG-65S-10単品TMEHジャパン
238税込262
1個
3日以内出荷
材質スチール質量(g)38適合パイプ径(Φmm)28
G-15AH単品 TMEHジャパンG-15AH単品TMEHジャパン
230税込253
1個
3日以内出荷
材質スチール質量(g)46適合パイプ径(Φmm)28
G-15D単品 TMEHジャパンG-15D単品TMEHジャパン
230税込253
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質スチール質量(g)48適合パイプ径(Φmm)28
G-23S単品 TMEHジャパンG-23S単品TMEHジャパン
378税込416
1個
3日以内出荷
材質スチール質量(g)100適合パイプ径(Φmm)28
G-6B-33単品 TMEHジャパンG-6B-33単品TMEHジャパン
356税込392
1個
3日以内出荷
材質スチール質量(g)46
ケーブルダクトC/D TMEHジャパンケーブルダクトC/DTMEHジャパン
1,770税込1,947
1セット
3日以内出荷
材質PVC樹脂アイボリー長さ(m)3※呼称寸法
スチールキャップ TMEHジャパンスチールキャップTMEHジャパン
355税込391
1セット
翌々日出荷
材質スチール質量(g)37適合パイプG2807/EG2807/S2807表面三価クロムメッキ
インナーウレタンキャップ TMEHジャパンインナーウレタンキャップTMEHジャパン
122税込134
1セット
3日以内出荷
材質ポリウレタン質量(g)9適合パイプG2807/EG2807/S2807/DP2807/EP2807/CL2807
グリップリングブッシング TMEHジャパングリップリングブッシングTMEHジャパン
110税込121
1セット
3日以内出荷
材質ABS樹脂質量(g)16適合パイプDP2807/EP2807/CL2807
アジャスター TMEHジャパンアジャスターTMEHジャパン
245税込270
1セット
3日以内出荷
Φ19アルミパイプ用のアジャスターです。
材質ポリアセタール/スチール質量(g)12表面三価クロムメッキねじ山ミリネジM6-P1.0適合ブッシングBP1900H
アジャスター TMEHジャパンアジャスターTMEHジャパン
475税込523
1セット
3日以内出荷
材質スチール表面三価クロムメッキ
リングバンパー34 TMEHジャパンリングバンパー34TMEHジャパン
390税込429
1セット
3日以内出荷
台車等のジョイントに取付けて、衝撃や振動を和らげます。
材質エラストマーイエロー質量(g)65
振動吸収タイプキャスター TMEHジャパン振動吸収タイプキャスターTMEHジャパン
11,200税込12,320
1セット
3日以内出荷
レッド材質(車輪)ウレタン取付高(mm)193最大荷重(daN)360偏心(mm)51車輪サイズ(inch)5(130mm相当)
ボルトタイプキャスター TMEHジャパンボルトタイプキャスターTMEHジャパン
999税込1,099
1セット
3日以内出荷
車輪径(Φmm)(呼称寸法)50材質(車輪)ウレタン取付高(mm)68最大荷重(daN)40偏心(mm)21
キャスターサポート用ライナープレート TMEHジャパンキャスターサポート用ライナープレートTMEHジャパン
846税込931
1セット
3日以内出荷
天秤台車の製作やフロアロックの調整の際に、キャスター取付け高さ調整に使用します。
材質スチール表面三価クロムメッキ
プレートタイプキャスター100Φ(ウレタン) TMEHジャパンプレートタイプキャスター100Φ(ウレタン)TMEHジャパン
3,500税込3,850
1セット
3日以内出荷
車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタン取付高(mm)132最大荷重(daN)100
プレートタイプキャスター75Φ(ウレタン) TMEHジャパンプレートタイプキャスター75Φ(ウレタン)TMEHジャパン
2,080税込2,288
1セット
3日以内出荷
車輪径(Φmm)75材質(車輪)ウレタン取付高(mm)93最大荷重(daN)80
メタルコーナープレート TMEHジャパンメタルコーナープレートTMEHジャパン
1,370税込1,507
1セット
当日出荷
セット内容MCP-G:1コ、G-2S-WZ:1コ、M0625W/TN06W(ボルト/ナット):2セット材質スチール質量(g)375表面三価クロムメッキ
GA-65S-10セット品 TMEHジャパンGA-65S-10セット品TMEHジャパン
520税込572
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
セット内容G-65S-10:2コ、M0610/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)86適合パイプ径(Φmm)28
GA-23Sセット品 TMEHジャパンGA-23Sセット品TMEHジャパン
865税込952
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
セット内容G-23S:2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット材質スチール質量(g)220適合パイプ径(Φmm)28
GA-6B-33セット品 TMEHジャパンGA-6B-33セット品TMEHジャパン
769税込846
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
ジョイントの上から取付け可能です。
セット内容G-6B-33×2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット)×1セット材質スチール質量(g)102
スウェイジングパイプ TMEHジャパンスウェイジングパイプTMEHジャパン
1,030税込1,133
1本
翌々日出荷
細くなっている部分を樹脂コーティングパイプとアルミパイプを除くΦ28パイプ(内径部凹凸なしタイプ)に挿入できます。
用途※簡易的に抜き差しする場合に使用します。質量(g)116呼び外径(mm)24/28板厚(mm)0.9芯材ステンレス(有磁性)
アルミXパイプ TMEHジャパンアルミXパイプTMEHジャパン
4,920税込5,412
1本
翌々日出荷
アルミXパイプAGP-28A-4に一方向のみアルミジョイントを掴める形状が追加されました。 使用例のようにPFG-28を取付け、パイプ端部に抜け止めとしてフラットワッシャーPW06Wをボルト固定する場合、別途アルミXパイプ中央部分にタップ加工が必要です。
質量(g)1992呼び外径(mm)Φ28定尺(m)(呼び)4強度(Nm)(10mmたわみ)320表面PEコーティング芯材アルミニウム
アルミXパイプ TMEHジャパンアルミXパイプTMEHジャパン
4,230税込4,653
1本
翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
質量(g)1920呼び外径(mm)Φ28定尺(m)(呼び)4強度(Nm)(10mmたわみ)270表面表面処理無し芯材アルミニウム
静電ECOパイプ(高強度タイプ・静電対策) TMEHジャパン静電ECOパイプ(高強度タイプ・静電対策)TMEHジャパン
2,300税込2,530
1本
翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
メタリックシルバー質量(g)3200呼び外径(mm)Φ28板厚(mm)1.2定尺(m)(呼び)4強度(Nm)(10mmたわみ)840表面粉体焼付塗装芯材スチール
PONY パイプクランプ 1/2インチ PONY(ポニー)PONY パイプクランプ 1/2インチPONY(ポニー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
スライドピンタイプのハンドル。
寸法(inch)(パイプ径)1/2寸法(mm2)(クランプ面)38.7
Φ42導電イレクターパイプ 矢崎化工Φ42導電イレクターパイプ矢崎化工
13,980税込15,378
1セット(3本)
7日以内出荷
Φ42導電対応イレクターパイプ。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。
材質長さ(mm)4000質量(g)3292外径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)10^6
イレクター Φ42インサートナット ニッケル 矢崎化工イレクター Φ42インサートナット ニッケル矢崎化工
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Φ42イレクターパイプ対応。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応インサートナット。
材質黄銅外径(Φmm)42表面処理ニッケルメッキ
イレクター Φ42片サドル 矢崎化工イレクター Φ42片サドル矢崎化工
159税込175
1個
5日以内出荷
Φ42イレクターパイプ対応。片サドルを取付けの際は、ビス等(M5)を使用してください。
材質質量(g)50外径(Φmm)42
イレクター 内面リーマ用替刃 矢崎化工イレクター 内面リーマ用替刃矢崎化工
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷
イレクタ-パイプの内面面取り専用のリーマの替刃。
質量(g)9
イレクター 内面リーマ 矢崎化工イレクター 内面リーマ矢崎化工
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
イレクターパイプの端面を充電式ドライバーで、容易に内面の面取りすることを可能としたリ-マ。
質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター 端末キャップ 導電対応 矢崎化工イレクター 端末キャップ 導電対応矢崎化工
249税込274
1個
5日以内出荷
Φ28導電イレクターパイプの端末キャップ。
材質冷間圧延鋼質量(g)10表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
パイプフレーム