6ページ目: パイプフレーム

支柱・クランプなど、このカテゴリには金属製の支柱やパイプ、パイプの連結用部品が含まれます。金属製の支柱には六角支柱や円形支柱があります。端はねじ加工されているため、必要に応じておねじ・めねじを選択してください。さまざまな機械類の構造を支える支柱として幅広い利用があります。また、シャフト同士を連結する部品であるクランプもこのカテゴリに含まれます。十字に連結するクロスクランパやT字に連結するT-クロスクランパなど。他にも各種パイプ固定金具が揃っています。

FA現場のお役立ち情報
2,782件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ接続金具 スペーシアパイプ接続金具スペーシア
339税込373
1個
当日出荷
パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。 両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番116-6390材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)約90質量(g)77肉厚(mm)1.6パイプ外径(Φmm)23.9(最大部分24.2)パイプ内径(Φmm)20.7
低床重量用自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)低床重量用自在キャスター(ストッパーなし)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状自在車材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
押え板 矢崎化工押え板矢崎化工(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
鉄(三価クロメート)。キャスターYKシリーズ、YJシリーズ取付金具。 Φ28イレクター用の取付金具です。 金属製キャスター取付金具です。 パイプ取付ピッチは70mmです。
用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄(三価クロメート)質量(g)81
両サドル 矢崎化工両サドル矢崎化工(2件のレビュー)
259税込285
1袋(4個)
当日出荷
材質質量(g)60
GF-SFコネクタ Sスロットロングキット SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ SスロットロングキットSUS(エスユーエス)
479税込527
1セット
欠品中
コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)41
メタルブッシング TMEHジャパンメタルブッシングTMEHジャパン(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
脚部の使用パーツ類です。
材質質量(g)90
プラスチックJoint TMEHジャパンプラスチックJointTMEHジャパン(3件のレビュー)
98税込108特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
GA-110Sセット品 TMEHジャパンGA-110Sセット品TMEHジャパン(3件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷から7日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。 六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)218
イレクター 差し込み式キャスター 矢崎化工イレクター 差し込み式キャスター矢崎化工
1,398税込1,538
1個
当日出荷
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。許容荷重(kg)40材質(金具)スチール
パイジョンパーツ PGシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PGシリーズ 水平三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,505税込1,656
1個
当日出荷
水平側面軸の立ち上げに
仕様-寸法(mm)28×38×12サイズ28×38×12Φd12寸法H(mm)14寸法A(mm)20寸法E(mm)14寸法B(mm)7寸法C(mm)12寸法W(mm)38寸法G(mm)30締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
パイジョンパーツ PGシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PGシリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,509税込2,760
1個
当日出荷
直角軸の取付けに
仕様左締めサイズΦ22×42寸法F(mm)14寸法E(mm)14Φd112ΦD122寸法P(mm)14Φd212締付ねじ2-M4
両止めサドル スペーシア両止めサドルスペーシア(2件のレビュー)
229税込252
1セット(4個)
当日出荷
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ質量(g/セット)106.4仕様パイプ固定用トラスコ品番256-5323質量(g)106.4質量(g/個)6
プラスチックジョイントキャップ(アウターキャップ) スペーシアプラスチックジョイントキャップ(アウターキャップ)スペーシア(1件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
Φ42プラスチックジョイント 矢崎化工Φ42プラスチックジョイント矢崎化工
87税込96
1個
当日出荷
用途イレクター Φ42パイプ用材質プラスチックブラックRoHS指令(10物質対応)対応
カクラック3方エルボ穴(ブラック) 東栄管機カクラック3方エルボ穴(ブラック)東栄管機
179税込197
1個
当日出荷
カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
グリーンフレームW SUS(エスユーエス)グリーンフレームWSUS(エスユーエス)
114税込125
1本
10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
299税込329
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。補強に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックアイボリー質量(g)50
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。取ってに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチック質量(g)42取付穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
GFパネルホールド(t3用) 定尺2000mm SUS(エスユーエス)GFパネルホールド(t3用) 定尺2000mmSUS(エスユーエス)
875税込963
1個
9日以内出荷
樹脂プレートの取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。
適合グリーンフレームN材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)81/mシリーズGF
グリーンフレームエンドカバー(ブルー) SUS(エスユーエス)グリーンフレームエンドカバー(ブルー)SUS(エスユーエス)
132税込145
1個
当日出荷
フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空を利用して簡単なツール差しなどとしてもご使用いただけます。
適合グリーンフレームN材質軟質塩ビ質量(g)4シリーズGF
イレクター Φ28パイプ ブルー 矢崎化工イレクター Φ28パイプ ブルー矢崎化工
6,598税込7,258
1セット(5本)
当日出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)4000ブルー質量(g)2126内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用エンドアタッチメント アジャスター ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用エンドアタッチメント アジャスターADF
109税込120
1個
当日出荷
16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材(アジャスター)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質鉄、樹脂質量(kg)0.009ブラックタイプ16mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 フィックスⅡ型2方向(A-9) ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 フィックスⅡ型2方向(A-9)ADF
299税込329
1本
当日出荷から6日以内出荷
16ミリのアルミフレーム本体フィックスタイプ(二方向タイプ)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)16アルミシルバータイプ16mmフレーム用
イレクター Φ32プラスチックジョイント クロス(接着固定式) 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント クロス(接着固定式)矢崎化工
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。クロス部分に使用します。
材質プラスチック
パイプクランプ TMEHジャパンパイプクランプTMEHジャパン
115税込127
1個
当日出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質スチール(表面:三価クロムメッキ)厚さ(mm)1シルバー質量(g)20
プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)プレス自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
99税込109
1個
当日出荷から8日以内出荷
組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ゴムキャップ TMEHジャパンゴムキャップTMEHジャパン
132税込145
1個
当日出荷
材質ウレタン質量(g)11
プラスチックジョイント用接着液SAー30 スペーシアプラスチックジョイント用接着液SAー30スペーシア
449税込494
1個
欠品中
プラスチックジョイント専用接着液です(30ml)です。
用途プラスチックジョイントとパイプの接着仕様プラスチックジョイント用接着液30mLトラスコ品番108-2123質量(g)111溶剤シクロヘキサノン+1,3-ジオキソラン
ラベルケース TMEHジャパンラベルケースTMEHジャパン
115税込127
1個
当日出荷から7日以内出荷
かんばん表示をするためのパーツです。
プラコン(60B) TMEHジャパンプラコン(60B)TMEHジャパン
6,170税込6,787
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
流す物に合わせたローラーバリエーション。
ピッチ(mm)33.3ローラー幅(mm)45
GA-35Sセット品 TMEHジャパンGA-35Sセット品TMEHジャパン(1件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)172
スパホイール専用受け金具 スペーシアスパホイール専用受け金具スペーシア
489税込538
1個
当日出荷
キャスタースパナ17/19JBー009 スペーシアキャスタースパナ17/19JBー009スペーシア(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
差込み式キャスター専用のキャスタースパナです。
摘要17mm、19mm質量(g)107.4トラスコ品番420-3500材質スチール(三価クロメート処理)
棚受け金具JB-701 スペーシア棚受け金具JB-701スペーシア
569税込626
1本
当日出荷
仕様パネル・部材を取付ける際に使用トラスコ品番353-6378質量(g)81.4適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
48.6mm 単管パイプ用キャップ エスコ48.6mm 単管パイプ用キャップエスコ
825税込908
1個
当日出荷
仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-79
Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 メタルジョイント 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 メタルジョイント矢崎化工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターパイプ用メタルジョイントです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途組立分解ができるメタルジョイントです。ダブルパイプに使用します。材質ステンレス(SUS304)質量(g)116
カクラックキャップ(ブラック) 東栄管機カクラックキャップ(ブラック)東栄管機
60税込66
1個
欠品中
カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)32関連資料図面(0.04MB) 強度資料(0.67MB)
固定パイプキャスター 矢崎化工固定パイプキャスター矢崎化工
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのパイプキャスターです。
種類固定車材質(車輪)ポリプロピレン
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。クロス部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチック質量(g)32
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。すじかいに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチック質量(g)43種別すじかい用角度(°)左右45°取付穴数3
パイプフレーム