絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED
  • 電球の種類ハロゲン(1)
  • 電球の種類蛍光灯(4)
設置場所
  • 設置場所屋内(4)
  • 設置場所屋外(3)
明るさ(Lm)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(5)
  • 100~200未満(4)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(8)
  • 400~500未満(14)
  • 500~600未満(3)
  • 600~700未満(7)
  • 700~800未満(3)
  • 800~900未満(3)
  • 900~1000未満(4)
  • 1000~1500未満(1)
防水性能
  • その他(1)
  • 水中形(2)
  • 防噴流(4)
  • 防水(2)
  • 防沫(2)
  • 防浸(5)
  • 非対応(3)
消費電力(W)
  • 5未満(9)
  • 5~10未満(24)
  • 10~20未満(12)
コード長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.4(1)
  • 1.6(15)
  • 1.8(3)
  • 2(12)
  • 3(2)
  • 5(1)
1・1.25・1.4・1.6・1.8・2・3・5
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • akarui(1)
  • ELPA(3)
  • JOBY(1)
  • JTT(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • OKACHO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(4)
  • カネテック(18)
  • ケニス(1)
  • テクノプラン(11)
  • ノガ(17)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • ライトテック(1)
  • 日機(16)
  • 杉原産業(1)
  • 菱小(1)
モノタロウ・akarui・ELPA・JOBY・JTT・KNIPEX(クニペックス)・OKACHO・SK(新潟精機)・TRUSCO・エスコ・カネテック・ケニス・テクノプラン・ノガ・ハタヤリミテッド・ライトテック・日機・杉原産業・菱小
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
84件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED
ハロゲン
ハロゲン(1)
蛍光灯
蛍光灯(4)
  • LEDマグネットスタンド カップ フラットLED12灯付 ノガ

    LEDマグネットスタンド カップ フラットLED12灯付

    ノガ(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタトラスコ品番820-4965電源(V)AC100消費電力(W)3.6全高(mm)403コード長さ(m)1.8光源3W白色LED球×12灯マグネット部寸法(mm)30×40×35光束(Lm)504電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • USBマグネットライト JTT

    USBマグネットライト

    JTT(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    マグネットでお手軽に取付けできるSMD×30灯のUSB接続のLEDライト。。マグネット搭載ライト。台座部分にマグネットを搭載。スチールラックなどの磁性体にしっかりと吸着し、簡単に手元に明かりがほしい時などに活躍します。LEDは小型でも明るいSMD×30灯を採用。。フレキシブルアーム。曲げやすい約19cmのフレキシブルアームにより、LEDをお好みのアングルに調節できます。
    寸法(mm)約40×330×35質量(g)約110消費電力(W)6コード長さ(m)約1.25LEDSMD×30灯耐水性非対応使用場所屋内ケーブル長(cm)約125電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マグネットLED電気スタンド カネテック

    マグネットLED電気スタンド

    カネテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    旧型に比べ低消費電力で点灯するため、さらなるコストダウンが期待できます。使用するLEDも長寿命です。サイズダウンすることにより、スペースを確保しやすくなりました。電装部を軽量化し、より安定した位置決めが可能になりました。専用レフ球が持つ光の指向性を、効率良く使用できる電装部設計としました。対象物へ光を漏らさず照射できます。
    用途薄暗いワークスペース、手元の補助照明として質量(kg)1.5全高(mm)387口金E26コード長さ(m)1.6定格ランプ電力(W)7.3以下吸着力(N[kgf])800[80]明るさ(Lm)325電球の種類LED適合電球LDR4N-W/K(340lm)LED定格電圧(V)AC100エコロジー商品省エネ・長寿命
  • マグネット付LEDライト テクノプラン

    マグネット付LEDライト

    テクノプラン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能! リモコン付きなので離れていても操作可能! 別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません) 繰り返し使える充電式バッテリー! USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能! 充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。
    色温度(K)5500k防塵防水性能IP68電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDマグネットスタンド フィンガー フラットLED2灯付 ノガ

    LEDマグネットスタンド フィンガー フラットLED2灯付

    ノガ(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタートラスコ品番820-4964電源(V)AC100(ACアダプター)消費電力(W)0.6全高(mm)415光源0.3W白色LED球×2灯マグネット部寸法(mm)30×40×35光束(Lm)84電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDマグネットスタンドライト ハタヤリミテッド

    LEDマグネットスタンドライト

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。 水平・垂直面取り付け可能。
    仕様照明ON/OFFスイッチトラスコ品番390-9620質量(kg)1.6タイプマグネットタイプ消費電力(W)6.3定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)427×132×182定格周波数(Hz)50/60兼用全光束(Lm)485電線長さ(m)1.6電線太さ(mm2)0.75照明装置6.3W電球形LEDランプ付電線仕様-種別耐熱コードマグネット部寸法(mm)50.5×83.5電線仕様-心数(C)2LED寿命(時間)約40000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 AC式防水 ライトテック

    LED投光器 AC式防水

    ライトテック(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
    脚部が360度前後方向どちらにも回転可能、小ネジ 1/4 inch の穴付きでカメラの三脚が使用できます。ポケットに入るコンパクトサイズ、脚部の裏面に強力な磁石付きで金属部分に付いて非常に便利。
    用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット。寸法(mm)140×78×121.5消費電力(W)10定格AC100V 50/60Hz保護等級IP68光源LED-COB 10Wチップ色温度(K)5500電源タイプAC式明るさ(Lm)1100演色指数(Ra)95電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マグネットLED電気スタンドロングタイプ カネテック

    マグネットLED電気スタンドロングタイプ

    カネテック
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。消費電力3.5Wと経済的ながら高照度化を実現しました。(メーカー従来品と比較し約3~4倍)。同メーカー製レフタイプ球の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。
    用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのスポット照明として。付属品カネテック製LDR4N-W/Kトラスコ品番358-2638材質電装部材質:PC(ポリカーボネート)奥行(mm)73電源(V)100消費電力(W)3.5全高(mm)650コード長さ(m)1.6吸着力(N)1000支柱(mm)498マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55LED寿命(時間)20000時間明るさ(Lm)340RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65電球の種類LED数量(個)電球:1エコロジー商品省エネ
  • LED12灯付マグネットスタンド パッド ノガ

    LED12灯付マグネットスタンド パッド

    ノガ(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    欠品中
    付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタートラスコ品番387-3722電源(V)AC100(ACアダプター)消費電力(W)3.6全高(mm)419光源0.3W白色LED球×12灯マグネット部寸法(mm)30×40×35光束(Lm)192フレキ長(mm)255ライト寸法(mm)150×80×11電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDマグネットスタンド ノガ

    LEDマグネットスタンド

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    最新のLED球をロングチューブ内に広範囲に配置しているので、広い面積が明るくなります。A4サイズのカタログを開いて見ることができ、図面や資料も明るく照らします。消費電力が超微量(6W)なので、電気料金を大幅に節約できます。80kgfのオンオフマグネット付ですので、鉄板上に容易に固定できます。またマグネットは1kgの重量があり、机の上でマグネットをオフにした状態で使用することもできます。
    トラスコ品番355-7731寸法(mm)(笠部)Φ26×長さ398質量(kg)1.4電源(V)AC100消費電力(W)6全高(mm)343電源コード(m)2LED6灯光束(Lm)540電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式携帯型LEDライト テクノプラン

    充電式携帯型LEDライト

    テクノプラン
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    CME-EC220 充電式携帯型LEDライト。マグネットで固定できます。蛍光管型LEDライトは350lmの光源で広範囲を明るく照らします。スポットLEDライトは本体を手で持ち局所を照射できます。充電式なので繰り返し使用でき経済的です。CME-EC440 充電式携帯型LEDライト。軽量なアルミボディ(ハンディータイプ)です。マグネット内装により、ハンドフリー作業が可能です。220ルーメン使用時、8時間連続点灯可能です。明るさは4段階調整可能です。
    仕様最大点灯時間(分):約360(蛍光管型LED部のみ点灯時)約200(スポットLED部のみ点灯時)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDマグネットライト ELPA

    LEDマグネットライト

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,327税込¥1,460
    1個
    当日出荷
    光の(HI・LOW・点滅)を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長があることから、主に照明器具に用いられるLEDです。
    使用電池単四形アルカリ乾電池×4本(別売)電球の種類LED
  • マグネットライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 260°回転スタンド ELPA

    マグネットライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 260°回転スタンド

    ELPA
    ¥1,232税込¥1,355
    1個
    当日出荷
    使用電池:単三形アルカリ乾電池×3本(別売)。連続点灯時間:HI約13時間/LOW約30時間/赤色点灯約4時間/赤色点滅約9時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×1灯+赤色COBLED×1灯。明るさ:HI約180lm/LOW約90lm/赤色点灯約30lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):幅98×高さ72×奥行30(mm)(最大値)。質量:約81g(電池除く)
    用途点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ。緊急時に役立つ赤色点灯・点滅。白色と赤色の同時点灯が可能。スタンド部分が260°回転。マグネット付スタンド連続使用時間(時間)HI 約13、LOW 約30/赤色点灯 約4、点滅 約9使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)明るさ(Lm)HI 約180/LOW 約90/赤色点灯 約30電球の種類LED
  • マグネット式LED作業灯・BMシリーズ(面発光タイプ) 日機

    マグネット式LED作業灯・BMシリーズ(面発光タイプ)

    日機
    ¥25,900~税込¥28,490~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
    用途目視検査の照明、軽作業用照明など付属品ACアダプター電源(V)AC100~240吸着力(N)マグネット:800電源コード(m)2保護等級IP50色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)設置場所屋内電球の種類LED期待寿命(時間)使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ
  • マグネット付LEDスポットライト 日機

    マグネット付LEDスポットライト

    日機
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。 また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
    用途作業照明等トラスコ品番833-8478質量(kg)2.5電源(V)AC100~120V消費電力(W)9全高(mm)435吸着力(N)800(マグネット)全光束(Lm)660電源コード(m)2保護等級IP67(ヘッドケースのみ)光源LED×6灯色温度(K)5700照度(Lx)3700使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55電球の種類LED
  • ノガLEDステッキ ノガ

    ノガLEDステッキ

    ノガ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷
    先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。スタンドから外してACアダプターに直接接続もできます。
    用途作業照明、検査用照明。2018年トラスコ掲載ページ7 0928電球の種類LED
  • マグネットランプ 菱小

    マグネットランプ

    菱小
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで固定でき、磁力の切換ハンドル付(KML-1,2F)なので着脱が容易 光線角度はフレキシブルアームで自由自在 吸着面がV溝タイプなので平面・曲面共に吸着できる(KML-1,2F)
    用途機械工場やスチール棚、作業ラインなどの局所照明に最適 / 工場の作業・組立・検査ライン、精密機械の試験検査場などに最適口金E26照明定格AC100V 上限100W 適正60W使用場所屋内電球の種類LED
  • 防水型スポットLEDライト(AC仕様) 日機

    防水型スポットLEDライト(AC仕様)

    日機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷
    ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。 定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。
    電球の種類LED
  • フレキシブルライト TRUSCO

    フレキシブルライト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます。800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます
    用途機械加工後の表面仕上がり確認。入りくんだ場所での照明に御使用下さい材質鉄、真鍮スイッチスライド方式(傘の横に位置)電源ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属)吸着力(N)800全光束(Lm)約77連続使用時間(時間)35LED3灯マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×64×56電球の種類LED
  • マグネットLEDライトスタンド カネテック

    マグネットLEDライトスタンド

    カネテック
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    高輝度LED10灯で抜群の明るさです。工作機械やスチール作業台などにマグネットで据え付けることができます。強力磁石とフレキシブルチューブで適切な設置場所、照明角度が得られます。わずか21.5mmの薄型照明なので、狭所での使用にも適しています。最新高輝度LEDの10灯仕様とし大幅な照度アップを実現しました。強力磁石と標準タイプより長いフレキシブルチューブでより適切な設置場所、照明角度が得られます。
    用途加工作業でのエリア照明。トラスコ品番835-5078幅(mm)【マグネット】50寸法(mm)【LEDライト】72×103×t21.5高さ(mm)【マグネット】55奥行(mm)【マグネット】58.5電源(V)AC100V消費電力(W)5全高(mm)443.5コード長さ(m)1.6吸着力(N)800明るさ(Lm)約400電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 乾電池式LEDライトホルダー テクノプラン

    乾電池式LEDライトホルダー

    テクノプラン
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    集中光でピンポイント照射。精密加工現場の手元照射やディスプレイの照明にも最適です。マグネット付のため、スチール棚や金属梁等にも固定でき、紛失防止に最適です。電池式のため、コンセントのない場所や、車の中、アウトドアでも電源を気にせず使えます。
    仕様全長(mm):113電源単4×3外径(Φmm)35光度(cd)約11電球の種類LED
  • 防水形LEDライトスタンド標準タイプ カネテック

    防水形LEDライトスタンド標準タイプ

    カネテック
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番102-5717質量(g)370全高(mm)236吸着力(N)150照度(Lx)約2000マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マグネットLEDライトスタンド カネテック

    マグネットLEDライトスタンド

    カネテック(1件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    最新高輝度LED10灯の採用でさらに明るく! 作業台や工作機械における加工作業でのエリア照明に! 従来品同等の消費電力ながら照度が大幅アップ。作業部および加工部位の視認性が向上! わずか21.5mmの薄型照明のため、狭所での使用にも好適! フレキシブルチューブにより適切な照明角度が自在に得られます! 電源用プラグは耐トラッキング仕様です。
    電源(V)AC100消費電力(W)5全光束(Lm)400LED10灯電球の種類LED
  • マグネットLEDライトスタンド カネテック

    マグネットLEDライトスタンド

    カネテック
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    高輝度LED10灯で抜群の明るさです。 現場作業はもとより、スチールデスクにおいても卓上スタンド感覚で利用できます。 照明大形タイプです。
    トラスコ品番380-8491質量(kg)1.63消費電力(W)約10電源AC100V全高(mm)442吸着力(N)800全光束(Lm)約800電源コード(m)1.6マグネット部寸法(mm)50×58.5×55LED10灯ライト寸法(mm)72×187×t21.5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED式マグネットライト SK(新潟精機)

    LED式マグネットライト

    SK(新潟精機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    レバー操作1つで、マグネットがON/OFF脱着可能なピンポイントのスポットライトです。照らす高さを自在に調整できるフレキシブルシャフトです。高温にならず省電力で明るいLEDライトです。
    用途機械加工等の手元照明に定格電圧(V)AC100吸着力(N)600本体質量(g)1600定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)5電源コード(m)1ベース寸法(mm)50×60×55色温度(K)5500-6000材質(磁石)フェライト磁石光束(Lm)326RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×475×80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 小型ポータブルライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 180°回転スタンド ELPA

    小型ポータブルライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 180°回転スタンド

    ELPA
    ¥2,372税込¥2,609
    1個
    翌々日出荷
    使用電池:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間/MID約5時間/LOW約9時間/赤色点灯約7時間/赤色点滅約13時間。 ※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×1灯+赤色LED×10灯。明るさ:HI約800lm/MID約400lm/LOW約180lm/赤色点灯約15lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):幅143×高さ100×奥行32(mm)(最大値)。質量:約170g(電池除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)
    用途コンパクトで持ち運びに便利。アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IPX4防沫形)。緊急時に役立つ赤色点灯・点滅。180°回転するスタンドで置く、吊る、手に持つなど使い方自由自在保護等級IPX4(防沫形)連続使用時間(時間)HI 約3、MID 約5、LOW 約9/赤色点灯 約7、点滅 約13使用電池単三形アルカリ乾電池×4本(別売)使用場所屋外明るさ(Lm)HI 約800/MID 約400/LOW 約180/赤色点灯 約15電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応 日機

    マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応

    日機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    34日以内出荷
    マグネットベースを使用した作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
    電源(V)AC100~240消費電力(W)9スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)全光束(Lm)660保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)3600使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マグネット式LED作業灯 日機 マグネット式LED作業灯 プラグ付 溶接ノイズ対応 日機

    マグネット式LED作業灯 日機 マグネット式LED作業灯 プラグ付 溶接ノイズ対応

    日機
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    12日以内出荷
    首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
    電源(V)AC100消費電力(W)6スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)全光束(Lm)430電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 日機

    マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付

    日機
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    12日以内出荷
    首長アームタイプのマグネットベース付作業用LED照明灯です。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
    電源(V)AC100消費電力(W)6スイッチ有(タッチスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)全光束(Lm)430電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防水形LEDライトスタンドロングタイプ カネテック

    防水形LEDライトスタンドロングタイプ

    カネテック
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番102-5718質量(g)400全高(mm)325吸着力(N)100照度(Lx)約2000マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×11電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マグネット付LEDスポットライト 日機

    マグネット付LEDスポットライト

    日機
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番833-8476質量(kg)2電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マグネット電気スタンド屋外 カネテック

    マグネット電気スタンド屋外

    カネテック
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    場所を選ばず据付・取り外し・移動が容易に行えます。 反射カバーは、どの方向に向けても水が溜らない360°排水構造です。(LED形) 吸着位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。 防護ガードにより、転倒時でも破損の危険性が軽減されます。 作業灯は、安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造です。(LED形)
    用途屋外作業におけるエリア照明に最適な照明スタンドです。 小形軽量ながら強力なマグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも 簡単に据付けることができます。付属品専用LED電球:AC100V17Wトラスコ品番452-2273質量(kg)2.55吸着力1000N(100kgf)全高(mm)262コード長さ(m)5照明定格AC100V17W設置場所屋外電球の種類LED
  • LED17灯付マグネットスタンド ドーナッツ ノガ

    LED17灯付マグネットスタンド ドーナッツ

    ノガ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    付属品オンオフマグネット(80kgf.)トラスコ品番387-3731電源(V)AC100消費電力(W)5.1全高(mm)512光源0.3W白色LED球×17灯マグネット部寸法(mm)50×60×55光束(Lm)272フレキ長(mm)183ライト寸法(mm)外径/145、内径/85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マグネット式LED照明装置 ケニス

    マグネット式LED照明装置

    ケニス
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    6日以内出荷
    マグネット式で、壁などに取り付けることができるダブルアーム式のLED照明です。 底面が強力なマグネットになっているので、スチール台や装置等に固定して使用できます。マグネットはON/OFFの切替ができます。 調光ボリュームにより明るさを調整できます。PWM制御(パルス幅変調)なので、明るさによる色味の変化がありません。 ヘッド部が細いので検査や作業の邪魔になりません。
    寸法(mm)50×70×95質量(kg)約1.4電源(V)AC100(ACアダプタ付属)最大消費電力(W)4照度(Lx)65000(距離5cm 1灯分)光源色白色光アーム長さ(cm)46電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 日機

    マグネット式LED作業灯 ACアダプター付

    日機
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    8日以内出荷から14日以内出荷
    ロングアームタイプのマグネットベース付調光機能付きの面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
    電源(V)AC100~240保護等級IP50色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応 日機

    マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応

    日機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    34日以内出荷
    首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
    電源(V)AC100~240消費電力(W)9スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)全光束(Lm)660保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)3600使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 日機

    マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付

    日機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    8日以内出荷
    首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
    電源(V)AC100消費電力(W)9スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)全光束(Lm)660電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)3600使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防水形LEDライトスタンドメカロックタイプ カネテック

    防水形LEDライトスタンドメカロックタイプ

    カネテック
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番102-5719質量(g)365全高(mm)130.5吸着力(N)150照度(Lx)約2000マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDサーチマグネット テクノプラン

    LEDサーチマグネット

    テクノプラン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    7日以内出荷
    電球の種類LED
  • マグネット付LEDスポットライト 日機

    マグネット付LEDスポットライト

    日機
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台ほか
    当日出荷
    電球の種類LED

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

マグネットスタンドライト