絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(8)
高さ(mm)
  • 1802
  • 140(20)
  • 900(24)
  • 1200(315)
  • 1211(15)
  • 1500(309)
  • 1505(13)
  • 1511(12)
  • 1800(644)
  • 1805(14)
  • 1806(21)
  • 1807(21)
  • 1811(70)
  • 1812(11)
  • 2100(192)
  • 2105(36)
  • 2111(15)
  • 2145(10)
  • 2400(127)
  • 2402(9)
  • 2405(9)
間口(mm)
  • ~1000(8)
  • ~1500(7)
  • ~2000(7)
奥行(mm)
  • ~500(8)
  • ~1000(7)
棚段数
  • 4(8)
  • 5(5)
耐荷重(kg/段)
  • 150(4)
  • 450(2)
  • 600(2)
150・450・600
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(6)
グリーン・グレー・ホワイト
棚板内寸・間口(mm)
  • 820(4)
  • 837(2)
  • 1120(3)
  • 1137(2)
  • 1420(3)
  • 1437(2)
  • 1720(3)
  • 1737(2)
820・837・1120・1137・1420・1437・1720・1737
総耐荷重(kg)
  • 900(2)
  • 1000(2)
  • 3000(2)
900・1000・3000
棚ピッチ(mm)
  • 30(6)
  • 50(2)
30・50
材質(本体)
  • スチール(5)
スチール
質量(kg)
  • 30(2)
  • 49(2)
  • 58(2)
  • 65(2)
  • 69(2)
  • 104.4(1)
  • 105.5(1)
  • 105.6(1)
  • 106.7(1)
  • 108.1(1)
  • 108.4(1)
  • 108.6(1)
  • 110.6(1)
  • 111(1)
  • 113.6(1)
  • 116.9(1)
  • 120.4(1)
  • 121(1)
  • 123.2(1)
  • 123.3(1)
30・49・58・65・69・104.4・105.5・105.6・106.7・108.1・108.4・108.6・110.6・111・113.6・116.9・120.4・121・123.2・123.3・質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軽・中量棚は耐荷重量120~150kg程度の軽量タイプ、200~300kg程度の中量タイプのラックのことをさします。組み立てや分解がしやすく、棚板で仕切られた軽・中量棚は省スペースでパーツや工具などを収納できる便利なアイテム。収納物に合わせて棚板の場所を変えたり、カスタマイズするのもおすすめです。床を傷つけにくいようベースがついたタイプや棚落下防止のためのゴムバンドなどもあります。バラエティー豊かな商品が豊富なので、収納物やスペースにあったタイプを選ぶと良いでしょう。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1800mm 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1800mm 単体型TRUSCO
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
仕様組立式ホワイト高さ(mm)1802耐荷重(kg/段)150組立時間2人20分外寸法・高さ(mm)1802総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)30mm均等耐荷重(kg/段)150
中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ) TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)TRUSCO
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)1802材質(本体)スチールタイプ単体棚段数4棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)600
CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1800mm TRUSCOCB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1800mmTRUSCO
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
グリーン高さ(mm)1802材質(本体)スチールタイプ単体型段数4耐荷重(kg/段)150棚段数4棚ピッチ(mm)50外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)902×302×1802総耐荷重(kg)900有効間口(mm)820棚板調整ピッチ(mm)50棚板内寸・間口(mm)820均等耐荷重(kg/段)150
CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1200mm TRUSCOCB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1200mmTRUSCO
15,980税込17,578
1セットほか
翌々日出荷から7日以内出荷
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50
中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)連結型TRUSCO
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイトタイプ連結棚段数4棚ピッチ(mm)30棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)3000均等耐荷重(kg/段)600
TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1800mm 連結型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1800mm 連結型TRUSCO
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイトタイプ連結棚ピッチ(mm)30棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)3000均等耐荷重(kg/段)450
TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1800mm 単体型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1800mm 単体型TRUSCO
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)1802タイプ単体棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)450
TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1800mm 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1800mm 単体型TRUSCO
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト仕様組立式高さ(mm)1802組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)1802総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)30mm均等耐荷重(kg/段)150
中量棚特集
おすすめ人気ランキング
軽・中量棚