スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ2100 単体型TRUSCO当日出荷から7日以内出荷
エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけで分解・組み立て作業が簡単です。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫など。付属品M1.5-7442・7462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-7562:RBK90K(エコペール90L)6個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)2106高さ外寸(mm)2106組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ2100 連結型TRUSCO当日出荷から7日以内出荷
エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけ。分解・組み立て作業が簡単です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫など。付属品M1.5-7442・7462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-7562:RBK90K(エコペール90L)6個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)2106タイプ連結型高さ外寸(mm)2106組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 連結型TRUSCO当日出荷から7日以内出荷
エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけ。分解・組み立て作業が簡単です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫など。付属品M1.5-6442・6462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-6562:RBK90K(エコペール90L)6個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1806タイプ連結型高さ外寸(mm)1806組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 単体型TRUSCO7日以内出荷
エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけで分解・組み立て作業が簡単です。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫など。付属品M1.5-6442・6462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-6562:RBK90K(エコペール90L)6個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1806高さ外寸(mm)1806組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
軽中量棚 TLA型シャッター付棚 用シャッターユニットTRUSCO17日以内出荷
ラック専用のプラスチックシャッターです。
シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
間口(mm)908棚段数4色オイスターホワイト仕様プラスチックシャッター カギ付有効間口(mm)828
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
背面板エスコ税込¥7,601¥6,910