絞り込み
ブランド
  • 三立電器工業(5)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • ヤマト産業(1)
  • 阪口製作所(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • NT(1)
  • SPJR(1)
電線接続方式
  • ネジ止(4)
  • 半田(2)
  • 圧着(2)
溶接電流(A)
  • 300
  • 100~300(2)
  • 200(1)
  • 400(1)
  • 400~500(1)
  • 500(3)
適合電線(mm2)
  • 14~38(1)
  • 22~38(2)
  • 22~50(2)
  • 38~50(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線接続方式から絞り込む
ネジ止(4)
半田(2)
圧着(2)
溶接棒ホルダ 三立電器工業溶接棒ホルダ三立電器工業(8件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
溶接電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0長さ(mm)235質量(g)435適合電線(mm2)22~50RoHS指令(10物質対応)対応
安全ホルダー300A SUZUKID(スズキッド)安全ホルダー300ASUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途電気溶接用安全ホルダー溶接電流(A)300(使用率70%)適合電線38sq以下付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個質量(g)366寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24適合溶接棒(mm)1.4~6.0
溶接ホルダー SPJR溶接ホルダーSPJR
1,998税込2,198
1個
欠品中
強力クランプで簡単に溶接棒をクリップできます。
適合電線(mm2)22~38溶接電流(A)300適合溶接棒(mm)2~5
SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用 三立電器工業SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用三立電器工業(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
欠品中
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
溶接棒ホルダS-300 カラー 三立電器工業溶接棒ホルダS-300 カラー三立電器工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
溶接棒ホルダS-300のカラーシリーズです。黄・青・赤・緑色からお選びいただけます。
長さ(mm)235質量(g)435使用率(%)60適合電線(mm2)22~50適合電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0電線接続方式ネジ止
300A溶接用ホルダー マイト工業株式会社300A溶接用ホルダーマイト工業株式会社
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
電気溶接ホルダー 阪口製作所電気溶接ホルダー阪口製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
JIS C9300-11溶接棒ホルダ規格適合品です。
全長(mm)235質量(g)420適合電流(A)300適合溶接棒(mm)3.2~6.4使用電線38~50mm2
SJ形溶接棒ホルダ 圧着用 三立電器工業SJ形溶接棒ホルダ 圧着用三立電器工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
電線接続方式圧着JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒ホルダー 300A NT溶接棒ホルダー 300ANT
2,798税込3,078
1個
当日出荷
金属部はすべて耐熱性のすぐれた絶縁物で覆われ、旧JIS規格にもとずく耐電圧試験及び各種の件さに合格しております。
用途溶接棒を保持して溶接作業に使用いたします。電流(A)300全長(mm)235質量(g)435
ベル 安全ホルダー300A ヤマト産業ベル 安全ホルダー300Aヤマト産業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
トラスコ品番851-2977全長(mm)225質量(g)360定格電流(A)300棒径(Φmm)3.2~6.4アズワン品番64-5040-01
ウェルドアース IKURATOOLS(育良精機)ウェルドアースIKURATOOLS(育良精機)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
アースケーブルに絡みません。
質量(kg)1.3定格電流(A)300/200/100定格使用率(%)300A/10%・200A/10%・100A/40%適合サイズ(mm2)アース線:14~38パネル厚(mm)最大:18パイプ内径(Φmm)最小:19
SJ形溶接棒ホルダ 半田用 三立電器工業SJ形溶接棒ホルダ 半田用三立電器工業
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
電線接続方式半田JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)

ホルダー・アースクリップ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ホルダー