絞り込み
電線接続方式
- 圧着(1)
最大挟み能力(mm)
- 40
- 20(1)
- 25(5)
- 28(2)
- 30(2)
- 33(1)
- 35(1)
- 42(1)
- 45(1)
- 50(4)
- 70(2)
- 75(1)
- 80(1)
ブランド
- 堺電業(1)
「適合電線(mm2)」から絞り込む

ボディアース専用万力型アース アース万グリーン
堺電業¥8,998~税込¥9,898~1組当日出荷から6日以内出荷リード線:アース用の柔らかい電線が取り付けてあり、その種類は標準で各5m・10m・20・30mぼ4アイテムを取り揃えております。 重量:従来の溶接用万力型のアースクリップと比べると約60%で超軽量300g(本体)という軽さで仕上げており背面のガイド溝に電線を添わせてバンド止めしている為、直接的に電線へ負担が掛からず長持ちします。 電線端末:圧着端子8Φ穴を取り付けています。用途さまざまな移動機械のボディアース専用万力タイプで、化学工場や発電所、コンビナート等の工事現場でアース棒を打ち込む箇所が無い場所に最適本体質量(g)(万力)300最大挟み能力(mm)40電線接続方法圧着