絞り込み
適合電線(mm2)
- 22~38(1)
- 22~50(1)
- 38~50(1)
溶接電流(A)
- 200~300(1)
- 300(3)
電線接続方式
- ネジ止(2)
最大挟み能力(mm)
- 50
- 20(1)
- 25(5)
- 28(2)
- 30(2)
- 33(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 42(1)
- 45(1)
- 70(2)
- 75(1)
- 80(1)
ブランド
- エスコ(1)
- 三立電器工業(1)
- TRUSCO(1)
- 阪口製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「適合電線(mm2)」から絞り込む
22~38(1)
22~50(1)
38~50(1)

0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式)
エスコ¥8,330税込¥9,1631個翌日出荷アース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物を傷めることなく、取り付けに工具などを必要としないので、簡単に安全にアースを付けることができます。 ねじの加圧圧力により、完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません。溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)50電線接続方式ねじ止式エスコ品番EA315-10質量(g)680