60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線(mm2)から絞り込む
  • アースクリップ モノタロウ

    アースクリップ

    モノタロウ(30件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
    仕様電線接続方式(ネジ止)材質取っ手:PVC、本体:真鍮(表面銅メッキ)質量(g)385適合電線(mm2)35~70溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)28販売区分業務用
  • アースクリップ 万力型 モノタロウ

    アースクリップ 万力型

    モノタロウ(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
    材質真鍮質量(g)460適合電線(mm2)35~70溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)45販売区分業務用
  • アースクリップ(万力型) 阪口製作所

    アースクリップ(万力型)

    阪口製作所(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクト設計
  • アースクリップ 三立電器工業

    アースクリップ

    三立電器工業(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
    仕様電線接続方式(ネジ止)質量(g)380適合電線(mm2)22~50溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)25挟み能力(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースクリップ用銅管 M300用 三立電器工業

    アースクリップ用銅管 M300用

    三立電器工業(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)30管径(Φmm)11溶接電流(A)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースクリップ 阪口製作所

    アースクリップ

    阪口製作所(24件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    鋳鉄製ボディの為強固
    仕様アーク溶接用クリップ型アース質量(g)330溶接電流(A)300本体寸法(mm)全長175最大挟み能力(mm)28使用電線22~38mm2
  • アースクリップ 三立電器工業

    アースクリップ

    三立電器工業(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
  • アースクランプ 東安

    アースクランプ

    東安
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    「最大保持力25kgまで」。強磁力タイプ入荷いたしました!。材質が真鍮のため鉄より通電しやすくなります!。さらに接触部分が以前の物より平らになり通電が安定します!
    用途壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!。ケーブルの取付角度360度調整可能!。現場作業で役立ちます。質量(kg)25質量(g)167寸法(cm)黒い部分 長さ:約6.2外径(cm)マグネット:約3.1
  • 溶接機用アースクリップ 日動工業

    溶接機用アースクリップ

    日動工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電線仕様-種別WCT
  • アースクリップ 三立電器工業

    アースクリップ

    三立電器工業(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
    仕様電線接続方式(ネジ止)質量(g)550溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)35挟み能力(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースクランプ 東安

    アースクランプ

    東安(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    1.上下絶縁リング付き!マグネットに熱が通らず耐久性UP。2.アルミ製で熱を発散!。3.スプリング付きなので様々な母材形状に対応可能。4.接触面を平らにし、通電性UP。5.溶接前に手棒、ワイヤをマッチのようにこの板へ擦りつけ、アークがすぐ発生する状態に!
    用途1.壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。2.スプリング式のため、曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!。3.ケーブルの取付角度360度調整可能!。現場作業で役立ちます。型番TW-MEC300入数1本アンペア300A
  • アースクリップ 東安

    アースクリップ

    東安
    1,598税込1,758
    1箱
    当日出荷
    用途溶接機とアース線を接続するために使用します。その他earthclip-silver300シルバー長さ(cm)約17、横幅:約1.7アンペア300A用
  • アースクランプ TRUSCO

    アースクランプ

    TRUSCO
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    溶接時のアース接続用です。
    電線接続方法ネジ止
  • アースクリップ 阪口製作所

    アースクリップ

    阪口製作所(13件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    鋳鉄製ボデイーの為強固
    仕様アーク溶接用クリップ型アース使用電線22~38mm2
  • スプリング加圧形アースクリップ 三立電器工業

    スプリング加圧形アースクリップ

    三立電器工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    質量(g)410溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)20電線接続方式ネジ止RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエルケーブル アースクリップ ターミナル ウエルドテック社

    ウエルケーブル アースクリップ ターミナル

    ウエルドテック社
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アースクリップ(M300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
    用途アーク溶接機の2次側ケーブル
  • ボディアース専用万力型アース アース万グリーン 堺電業

    ボディアース専用万力型アース アース万グリーン

    堺電業
    8,998税込9,898
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    リード線:アース用の柔らかい電線が取り付けてあり、その種類は標準で各5m・10m・20・30mぼ4アイテムを取り揃えております。 重量:従来の溶接用万力型のアースクリップと比べると約60%で超軽量300g(本体)という軽さで仕上げており背面のガイド溝に電線を添わせてバンド止めしている為、直接的に電線へ負担が掛からず長持ちします。 電線端末:圧着端子8Φ穴を取り付けています。
    用途さまざまな移動機械のボディアース専用万力タイプで、化学工場や発電所、コンビナート等の工事現場でアース棒を打ち込む箇所が無い場所に最適本体質量(g)(万力)300最大挟み能力(mm)40電線接続方法圧着
  • アースクリッパー TRUSCO

    アースクリッパー

    TRUSCO
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    用途溶接時のアース接続用トラスコ品番256-2073全長(mm)205質量(g)495タイプグリップ付き適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300電線接続方法ネジ止挟み能力(mm)30
  • アースクランプ 星和電機(SEIWA)

    アースクランプ

    星和電機(SEIWA)
    5,498税込6,048
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • アースクリップ箱入 SUZUKID(スズキッド)

    アースクリップ箱入

    SUZUKID(スズキッド)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    電気溶接機用アースクリップ300A用です。
    用途鋳物型アースクリップP‐45。材質鋳物製使用率(%)70溶接電流(A)300挟み能力(mm)最大25
  • NTアースクリップ NT

    NTアースクリップ

    NT
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    溶接の際、アース接続に使用するクリップタイプのクランプです。
    全長(mm)140質量(g)385タイプクリップタイプ電流(A)300
  • バイス形アースクリップ 三立電器工業

    バイス形アースクリップ

    三立電器工業
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースクランプ 共立電機

    アースクランプ

    共立電機
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    支持線よりアースを取るのに使用します。~38sqまで
    材質ドブメッキ
  • Φ89mm/250A アースホルダー(マグネット式) エスコ

    Φ89mm/250A アースホルダー(マグネット式)

    エスコ
    7,250税込7,975
    1個
    当日出荷
    ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
    エスコ品番EA315-17質量(g)794許容電流(A)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60使用磁石等方性フェライト磁石
  • アースクリップワイヤー エスコ

    アースクリップワイヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    11,200税込12,320
    1個
    当日出荷
    ワイヤー長(mm)900
  • 300A溶接用アースクリップ マイト工業株式会社

    300A溶接用アースクリップ

    マイト工業株式会社
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能アースクリップ500A SUZUKID(スズキッド)

    万能アースクリップ500A

    SUZUKID(スズキッド)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    高電圧もしっかりアースがとれます。溶接出力500Aまで使用できます。
    用途万力型電気アーク溶接用アースクリップ。材質鋳物
  • 万力型アースクリップ SUZUKID(スズキッド)

    万力型アースクリップ

    SUZUKID(スズキッド)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    何処でもしっかりアースが取れます。万力型で300A用です。
    用途電気溶接用万力型アースクリップ。適合300A用
  • アースクリップ(キュービクル万能型) エスコ

    アースクリップ(キュービクル万能型)

    エスコ
    54,100税込59,510
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ウエルケーブル アースクリップ ジョイント ウエルドテック社

    ウエルケーブル アースクリップ ジョイント

    ウエルドテック社
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    アースクリップ(M300)とジョイント(JA300オス)が取付け済みですのですぐに使用できます。
    用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
  • NTアースクリップ  万力タイプ NT

    NTアースクリップ 万力タイプ

    NT
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    溶接の際、アース接続に使用する万力タイプのクランプです。
    全長(mm)125質量(g)440タイプ万力タイプ電流(A)300
  • アースクリップ 新ダイワ

    アースクリップ

    新ダイワ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
  • バイス形アースクリップミニ 三立電器工業

    バイス形アースクリップミニ

    三立電器工業(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    溶接物等への取付には、工具は一切不要。端子部は特殊銅合金製の為、通電性は最高。ネジの加圧により、完全なセッテイングが可能。付属の六角レンチだけで電線接続がワンタッチ。軽量でコンパクト。
    仕様電線許容範囲/22~38mm2寸法(mm)125×67質量(g)440溶接電流(A)100~330最大挟み能力(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースクリップ (ターミナル止) 三立電器工業

    アースクリップ (ターミナル止)

    三立電器工業
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
    種別ターミナル止質量(g)2800溶接電流(A)1000最大挟み能力(mm)80
  • ローリングアースmini マツモト機械

    ローリングアースmini

    マツモト機械
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    簡易タイプ小型、軽量で使い勝手に優れています。縦、横兼用タイプの為組み替えにより1台で2姿勢に使用できます。特殊構造により円滑な回転でキャプタイヤのネジレが有りません。
    本体質量(kg)1.5取付寸法(mm)Max50使用率(%)50電流容量(A)350取付姿勢横(フランジ用)、縦(パイプ用)、兼用(組み替え式)
  • アースクリップ 東安

    アースクリップ

    東安
    3,198税込3,518
    1箱
    3日以内出荷
    1.クリップを手で握り、広げて挟み込むだけでアースを取り付けることができるクイックタイプになります!。2.小型なので狭い所でも便利で使い勝手が良い!。3.強力なバネで取り付けるため、安定した溶接をすることができます!
    用途溶接機とアース線を接続するために使用します。ハンドルカバー付きで安全!持ちやすいので取付簡単♪付属品銅パイプ ×1イモネジ ×2取付用六角レンチ ×1仕様電線接続方式(ネジ止)その他earthclip-handleCover300材質真鍮長さ(cm)約17.5,ばね部分:約7アンペア300A用
  • ホルダー・アースクリップ・ピンロックジョイント用六角穴イモネジ マイト工業株式会社

    ホルダー・アースクリップ・ピンロックジョイント用六角穴イモネジ

    マイト工業株式会社
    57税込63
    1袋(2本)
    4日以内出荷
    サイズM8×10
  • アースホルダー(マグネット切替式) エスコ

    アースホルダー(マグネット切替式)

    エスコ(1件のレビュー)
    7,080税込7,788
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 500A ターミナルジョイント エスコ

    500A ターミナルジョイント

    エスコ
    5,910税込6,501
    1個
    翌日出荷
    ターミナルジョイントを使用する事により、電線を溶接機二次側端子より着脱する作業が瞬時に行える為、電線の取替えや溶接機の移動時の作業効率が格段にアップします。 絶縁ゴミカバーは耐熱性ゴムを使用しているため、耐熱性能、劣化性能ともに優れています。
    付属品M8ナットエスコ品番EA315-20使用率(%)60溶接電流(A)500適合ジョイントEA315-4
  • アースクリップワイヤー (C型xワニ口/ゴム被覆ワイヤー) エスコ

    アースクリップワイヤー (C型xワニ口/ゴム被覆ワイヤー)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌々日出荷
    ドラム缶に取り付けアースしてください。静電気によるスパークを防ぎます。
    仕様C型クランプ 、ワニ口クリップ質量(g)290ワイヤー長(mm)914ワイヤー8AWG (ゴム被覆ワイヤー) Φ6.3mm (実寸)開口幅(mm)【C型クランプ】20【ワニ口クリップ】13

ホルダー・アースクリップ』には他にこんなカテゴリがあります

アースクリップ