絞り込み
ブランド
- 東安
- 三立電器工業(9)
- エスコ(7)
- 阪口製作所(6)
- H&H(4)
- SUZUKID(スズキッド)(3)
- TRUSCO(3)
- マイト工業株式会社(3)
- ウエルドテック社(2)
- NT(2)
- カネテック(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- 新ダイワ(1)
- 日動工業(1)
- マツモト機械(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- 堺電業(1)
- SPJR(1)
- 共立電機(1)
特価
「適合電線(mm2)」から絞り込む

アースクランプ
東安¥1,198税込¥1,3181本当日出荷「最大保持力25kgまで」。強磁力タイプ入荷いたしました!。材質が真鍮のため鉄より通電しやすくなります!。さらに接触部分が以前の物より平らになり通電が安定します!用途壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!。ケーブルの取付角度360度調整可能!。現場作業で役立ちます。質量(kg)25質量(g)167寸法(cm)黒い部分 長さ:約6.2外径(cm)マグネット:約3.1
アースクリップ
東安¥1,598税込¥1,7581箱当日出荷用途溶接機とアース線を接続するために使用します。その他earthclip-silver300色シルバー長さ(cm)約17、横幅:約1.7アンペア300A用
アースクリップ
東安¥3,198税込¥3,5181箱3日以内出荷1.クリップを手で握り、広げて挟み込むだけでアースを取り付けることができるクイックタイプになります!。2.小型なので狭い所でも便利で使い勝手が良い!。3.強力なバネで取り付けるため、安定した溶接をすることができます!用途溶接機とアース線を接続するために使用します。ハンドルカバー付きで安全!持ちやすいので取付簡単♪付属品銅パイプ ×1イモネジ ×2取付用六角レンチ ×1仕様電線接続方式(ネジ止)その他earthclip-handleCover300材質真鍮長さ(cm)約17.5,ばね部分:約7アンペア300A用