絞り込み
エコロジープロダクト

酸化皮膜防止剤 クリーンカッパー
東洋溶材(4件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本(180mL)当日出荷新冷媒対応品用途ロウ付け時、配管内の酸化皮膜の発生を防ぎます。 銅管を腐食しないノンアルコールタイプの酸化防止剤トラスコ品番833-8703危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
クリンウェルド
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(420mL)当日出荷塗布膜の上から開先部が目視できる。塗膜を除去しないで溶接出来ます。塗料との重ね塗りができます。比重15℃:0.90±0.01粘度20℃:11±1秒(F.C.No.4)塗布面積(m2)15~25(1L当り)指触乾燥時間(分)約20外観黄褐色液体危険等級Ⅱ標準乾燥膜厚(μm)5~7労働安全衛生法の表示トルエン:30~40%キシレン:10~20%アセトン:10~20%有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物曝露試験屋内:1~2ヶ月危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
シルバー
タセト¥2,698税込¥2,9681本(420mL)欠品中溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。一般タイプでNK認定品です。用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。トラスコ品番293-0609乾燥時間(分)5塗布厚さ7~20μ塗装色銀灰色対象軟鋼、高張力鋼などの開先部。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シルバー/標準型
タセト¥14,980税込¥16,4781本当日出荷溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。対象軟鋼、高張力鋼などの開先部危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性
開先防錆剤 タセトシルバー A2
タセト¥2,198税込¥2,4181本(420mL)当日出荷スパッタ付着防止効果に優れます。 溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。 防錆力に優れ、屋外暴露3ヵ月、屋内6ヵ月を有します。 速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。用途溶接開先部の防錆保護。使用温度範囲-10~40℃
クリンウェルドYE-F
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥2,698税込¥2,9681本(420mL)当日出荷溶接開先部の防錆剤クリアータイプです。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプです。従来品と同じくそのまま溶接が可能です。塗料と塗り重ねができます。用途溶接開先防錆剤仕様屋外曝露試験:2~4ヶ月膜厚(μm)5~12指触乾燥時間(分)約5危険等級Ⅱ色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)10~20
クリンウェルドSE-F
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,698税込¥1,8681本(420mL)当日出荷溶接開先部の防錆剤シルバータイプです。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプです。従来品と同じくそのまま溶接が可能です。用途溶接開先防錆剤として粘度12±1秒膜厚(μm)5~12指触乾燥時間(分)約3標準塗布量15~25m2/L危険等級Ⅱ曝露試験3~6ヶ月色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
クリンウェルドYE
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥17,980~税込¥19,778~1本(4L)ほか当日出荷から3日以内出荷そのまま溶接が可能。 塗料と塗り重ねができます。 塗布膜の上から開先部が目視できる。
酸化スケール防止剤 ノンスケールH
タセト(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(4L)4日以内出荷1. 常温から950℃までの広範囲で使用でき、酸化スケールの発生を防ぎます。2. 高温での脱炭防止に優れた効果があります。3. 速乾性で、刷毛で簡単に塗布できます。4. 母材に対する密着性が優れており、焼入れ工程でも使用できます。5. 母材に対する悪影響を与えません。用途タセト ノンスケールH”は、溶接・加工後の応力除去や焼入れ、焼なましなどの熱処理において、 酸化スケールの発生を極端に抑える優れたスケール防止剤です。
クリンウエルドYE-F420
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥31,980税込¥35,1781箱(420mL×12本)翌々日出荷溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。危険等級Ⅱ色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
クリンウエルドSE-F420
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980税込¥21,9781箱(420mL×12本)4日以内出荷溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。危険等級Ⅱ色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
カッパーキーパー
ケミカル山本¥11,980税込¥13,1781缶(4L)翌々日出荷ゴールドクリーナーシリーズやハイノズルで処理後の変色を防止する薬液で塗布または浸漬することで銅製品の光沢を保つことが出来ます。用途銅・真鍮酸化防止皮膜剤種別安定化剤材質銅・銅合金荷姿500ミリリットル×2本入/4リットル/18リットル分類一般危険物の類別非危険物
クリンウエルドYE-F4L
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥18,980税込¥20,8781缶(4L)3日以内出荷溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。危険等級Ⅱ色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
クリンウエルドYE-F18L
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥63,980税込¥70,3781缶(18L)4日以内出荷溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。危険等級Ⅱ色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
クリンウエルドSE-F4L
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥18,980税込¥20,8781缶(4L)3日以内出荷溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。危険等級Ⅱ色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
クリンウエルドSE-F18L
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥65,980税込¥72,5781缶(18L)4日以内出荷溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。危険等級Ⅱ色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
兼用工程用ノンスパッタ 302 BL
UNiCON(ユニコン)¥149,800税込¥164,7801缶(200kg)3日以内出荷直接塗装・洗浄処理どんな後工程でも使用可能。乾燥時間(分)10外観透明塗布方法各種スプレー・塗装用ガン塗膜厚(μm)80m2/kg 2危険物の類別非危険物適応1~3層 250A性状水溶性
クリンウェルドYEU
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥21,980~税込¥24,178~1本(4L)ほか5日以内出荷主な用途サビ止め危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クリンウェルドSEU
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥21,980~税込¥24,178~1本(4L)ほか5日以内出荷主な用途サビ止め危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
クリンウェルドSE
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980~税込¥21,978~1本(4L)ほか5日以内出荷主な用途サビ止め危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
開先防錆剤 スパドール
タイムケミカル¥47,980~税込¥52,778~1セット(18L×2缶)翌々日出荷溶接欠陥の原因になる開先部分の錆を防止し溶接性を高める開先専用防錆材です。 除却せずそのまま溶接ができます。 溶接に対する影響がでません。 防錆能力に優れています。 速乾性があります。 人体に対する影響はありません。 他の塗料の塗り重ねができます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性