絞り込み
ブランド
- タセト
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(10)
- UNiCON(ユニコン)(2)
- ケミカル山本(1)
- 東洋溶材(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

開先防錆剤 タセトシルバー A2
タセト¥2,198税込¥2,4181本(420mL)当日出荷スパッタ付着防止効果に優れます。 溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。 防錆力に優れ、屋外暴露3ヵ月、屋内6ヵ月を有します。 速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。用途溶接開先部の防錆保護。使用温度範囲-10~40℃
シルバー/標準型
タセト¥14,980税込¥16,4781本当日出荷溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。対象軟鋼、高張力鋼などの開先部危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性
シルバー
タセト¥2,698税込¥2,9681本(420mL)当日出荷溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。一般タイプでNK認定品です。用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。トラスコ品番293-0609乾燥時間(分)5塗布厚さ7~20μ塗装色銀灰色対象軟鋼、高張力鋼などの開先部。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
酸化スケール防止剤 ノンスケールH
タセト(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(4L)4日以内出荷1. 常温から950℃までの広範囲で使用でき、酸化スケールの発生を防ぎます。2. 高温での脱炭防止に優れた効果があります。3. 速乾性で、刷毛で簡単に塗布できます。4. 母材に対する密着性が優れており、焼入れ工程でも使用できます。5. 母材に対する悪影響を与えません。用途タセト ノンスケールH”は、溶接・加工後の応力除去や焼入れ、焼なましなどの熱処理において、 酸化スケールの発生を極端に抑える優れたスケール防止剤です。