絞り込み
乾燥時間
- 15分
- 1~2分(5)
- 5分(4)
- 10分(2)
- 10~15分(18)
- 10~20分(1)
- 20秒(3)
- 不乾性(5)
ブランド
- ワーナーケミカル(3)
スパッタ付着防止剤とは、溶接作業の際に発生し、製品の仕上がりに悪影響を及ぼすスパッタ(金属粒のかたまり)の付着を防ぐ溶接用品。溶接前の素材にあらかじめ刷毛またはスプレーで塗布しておくことで、スパッタの除去を容易にし、完成後の塗装剥離といった問題を未然に防ぐ効果があります。溶接の対象となる素材・用途によって、トーチノズル用、高張力鋼・軟鋼用、ステンレス用といった適合性があるので使用前には確認が必要です。
商品豆知識

ソラロンスパッタ防止剤
ワーナーケミカル¥6,398~税込¥7,038~1缶(4L)ほか翌々日出荷防止剤の被膜と塗料の塗り重ねができます。(直接塗装用)。防止力が非常に強く、極めて薄い被膜で最高の防止効果が得られます。1度塗りでスパッタが付着する場合は、乾燥後に再度塗布してください。霧美人で極く薄く塗布すれば溶融亜鉛メッキ用に使えます。(塗りすぎは不可)色【被膜】クリア乾燥時間(分)霧美人:0/一般スプレー:約15臭気微臭外観微黄色透明~半透明危険物の類別非危険物
ソラロンスパッタ防止剤
ワーナーケミカル¥3,298~税込¥3,628~1缶(4kg)ほか翌日出荷食品添加物が原料で、特に安全性に優れています。色被膜:クリアー乾燥時間(分)霧美人:0、一般スプレー:約15臭気微臭外観微黄色半透明~半透明危険物の類別非危険物塗布量霧美人:300~400m/L、一般スプレー:100~200m/L(溶接線長幅15cm)
ソラロンスパッタ防止剤
ワーナーケミカル¥3,998~税込¥4,398~1缶(4kg)ほか翌日出荷R-303のスパッタ付着防止力と塗装密着性、洗浄除去性を高めた改良品です。色被膜:クリアー乾燥時間(分)霧美人:0、一般スプレー:約15臭気微臭外観微黄色半透明~半透明危険物の類別非危険物塗布量霧美人:300~400m/L、一般スプレー:100~200m/L(溶接線長幅15cm)