絞り込み
ブランド
  • 大崎電工
  • モノタロウ(1)
  • タイムケミカル(57)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(30)
  • ジェイインターナショナル(27)
  • タセト(20)
  • ワーナーケミカル(11)
  • オリック(8)
  • スターカット工業(8)
  • 日本メカケミカル(7)
  • エスコ(5)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • フナボリ(4)
  • TRUSCO(3)
  • UNiCON(ユニコン)(3)
  • エヌエスケミカル(3)
  • コンドーテック(2)
  • ダイヘン(2)
  • トーキン(2)
  • マグナアロイアンドリサーチ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーチ専用スパッタ防止剤 大崎電工トーチ専用スパッタ防止剤大崎電工(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(290mL)
当日出荷
特殊耐熱油剤配合により、強力な防止皮膜を形成します。スプレータイプでボタ落ちが生じない。自動機専用。
タイプ硬電流・耐熱タイプ仕様トーチ専用スパッタ付着防止剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.29L危険物の性状非水溶性
ウエルダートΣ99 大崎電工ウエルダートΣ99大崎電工(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
ISO、PRTR法に対応でき、特に溶接前塗布に、スプレーが目詰まりせず、作業性が素晴らしいです。防止効果にも優れ、溶接後の処理、直接塗装工程、メッキ処理加工や電着塗装処理も可能なスパッター付着防止剤です。塗膜は水洗いで簡単に除去できます。強力白色塗膜形成
用途ステンレス厚板高電流用容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性
ノズルガード500 大崎電工ノズルガード500大崎電工
3,098税込3,408
1本
翌々日出荷
低電流~高電流までの驚異の連続溶接力!!卓越したスパッタ防止効果速乾で母材にタレ落ちません。ホワイトカーボンとグラファイトで超耐熱膜1800℃溶接中の熱いノズルに塗布すると瞬間で焼き付き効果が倍増します。
用途ロボット・治具用容量(mL)290使用方法1.缶を充分に振ってからご使用下さい。2.15cm程離してノズル先端部分から均一にスプレーして下さい。3.5分程度溶接しノズルが熱くなってから先端のふちにスプレーすると、より強力な焼付け塗膜を作り絶大な効果を発揮します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量290mL危険物の性状水溶性
ウエルダートΣX7 大崎電工ウエルダートΣX7大崎電工
9,998税込10,998
1箱(18L)
4日以内出荷
母材用スパッタ付着防止剤です。環境に優しく、いろいろな溶接に使用できるオールマイティなスパッタ止めです。べたつかずスプレー(霧吹き)の目詰まりもありません。薄板から厚物まで使用できます。
危険物の類別非危険物
チップグロー固形 大崎電工チップグロー固形大崎電工
15,690税込17,259
1箱(12個)ほか
翌々日出荷
半自動一般グリスタイプです。
危険物の類別非危険物
チップグロー固形 スーパー 大崎電工チップグロー固形 スーパー大崎電工
29,800税込32,780
1箱(12個)
翌々日出荷
チップグローに特殊セラミックとフラファイト配合しております。超強力タイプです。
危険物の類別非危険物
ノズルガード500DIP 大崎電工ノズルガード500DIP大崎電工
3,390税込3,729
1缶(200mL)
翌々日出荷
水溶性タイプです。ホワイトカーボンとグラファイト配合の耐久塗膜。耐熱温度1800℃です。
危険物の類別非危険物
ラストシール303T 大崎電工ラストシール303T大崎電工
4,798税込5,278
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
母材用のスパッタ付着防止剤です。軟鋼、高張力鋼、直接塗装用です。(錆止めプライマー)溶接2~3層用です。
危険物の類別非危険物
ラストシール303DRY 大崎電工ラストシール303DRY大崎電工
5,298税込5,828
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
母材用のスパッタ付着防止剤です。水性速乾です。軟鋼、高張力鋼、直接塗装用です。(錆止めプライマー)溶接多層用です。
危険物の類別非危険物
ラストシール909T 大崎電工ラストシール909T大崎電工
3,998税込4,398
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
軟鋼、高張力鋼、直接塗装可能です。(錆止めプライマー)水溶性、樹脂タイプ溶接1~2層用
危険物の類別非危険物
ウエルダートΣ88 大崎電工ウエルダートΣ88大崎電工
4,298税込4,728
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
軟鋼、高張力鋼、直接塗装可能です。(錆止めプライマー塗装)水溶性、樹脂タイプ溶接1~2層用
危険物の類別非危険物
チップグローロボ 大崎電工チップグローロボ大崎電工
17,490税込19,239
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
不水溶剤タイプです。高い冷却効果連続溶接可
危険物の類別非危険物

溶接ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります

スパッタ付着防止剤