絞り込み
ブランド
  • タセト
  • モノタロウ(1)
  • タイムケミカル(57)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(30)
  • ジェイインターナショナル(27)
  • 大崎電工(12)
  • ワーナーケミカル(11)
  • オリック(8)
  • スターカット工業(8)
  • 日本メカケミカル(7)
  • エスコ(5)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • フナボリ(4)
  • TRUSCO(3)
  • UNiCON(ユニコン)(3)
  • エヌエスケミカル(3)
  • コンドーテック(2)
  • ダイヘン(2)
  • トーキン(2)
  • マグナアロイアンドリサーチ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接ノズル用スパッタ付着防止剤 タセト溶接ノズル用スパッタ付着防止剤タセト(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(300g)
当日出荷
ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。 ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。 溶接作業能率が向上します。
用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤外観緑色ペースト塗膜状態透明塗布方法浸漬対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他危険物の類別非危険物
スパノンK-200 タセトスパノンK-200タセト
1,298税込1,428
1本(450mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色無色透明防錆力屋内:1ヶ月対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態透明対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)30危険物の類別非危険物乾燥時間20秒
チップクリーン 溶接チップ潤滑スプレー タセトチップクリーン 溶接チップ潤滑スプレータセト(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(220mL)
当日出荷
溶接トーチ専用に開発されたスパッタ付着防止剤で、ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。
用途溶接チップ、トーチノズル用。トラスコ品番389-0147透明使用温度範囲(℃)10~40主成分鉱油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.07kgRoHS指令(10物質対応)対応
スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用) タセトスパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用)タセト(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(420mL)
当日出荷
耐熱無機粉末を使用していますので、優れたスパッタ付着防止効果があります。 タワシなどを使用し、水洗などで簡単に塗膜の除去が可能です。 不燃性溶剤、不燃性ガスで充填されており、速乾性ですが、火気に安全です。
正味質量(g)485トラスコ品番485-8590使用温度範囲(℃)-10~40主成分耐熱無機粉末、溶剤危険物の類別非危険物
ト-チ・ノズル用スパッタ付着防止剤 タセトト-チ・ノズル用スパッタ付着防止剤タセト
1,298税込1,428
1缶
当日出荷
ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。
用途溶接チップ、トーチノズル用に。トラスコ品番183-1227使用温度範囲(℃)10~40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量380g
スパッタ付着防止剤 スパノン タセトスパッタ付着防止剤 スパノンタセト(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(4kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。 乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料等の場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)。 水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。
用途溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)。仕様後洗浄用多層盛使用温度範囲(℃)0~80液色白色ペースト乾燥時間(分)10~15防錆力屋内:1ヵ月対象鋼材ステンレス鋼・メッキ用塗膜状態白色塗布面積(m2/kg)25危険物の類別非危険物
チップクリーン ZF1 タセトチップクリーン ZF1タセト
2,998税込3,298
1本
当日出荷
噴射ガスに炭酸ガスを使用従来品よりノズル内への噴射は1プッシュで塗布でき、広い面に塗布される場合は、短時間で従来と同じ面積を塗布する事ができ作業効率アップ。
用途溶接トーチ専用スパッタ付着防止剤成分耐熱顔料、無機粉末、界面活性剤、その他質量(g)498内容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量126mL危険物の性状水溶性
スパノンK-100 タセトスパノンK-100タセト
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色淡黄色透明防錆力屋内:1ヶ月対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態透明対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物乾燥時間10分
スパノンSW タセトスパノンSWタセト
1,998税込2,198
1本
当日出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。正味質量(g)390液色白色懸濁防錆力屋内:1ヶ月対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態白色対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部危険物の類別非危険物乾燥時間5分塗布面積(m2/本)4
スパッタ付着防止剤 スパノン タセトスパッタ付着防止剤 スパノンタセト
1,998税込2,198
1本(420mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。 溶接性にほとんど影響がありません。 塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色乳白色塗布面積(m2/kg)60乾燥時間(分)10~15塗膜状態透明対象鋼材軟鋼、高張力鋼
ドロス付着防止剤 レーザークリーン タセトドロス付着防止剤 レーザークリーンタセト
1本(300mL)
取扱い終了
1.ステンレス鋼等の薄板のレーザーカット時に発生するドロスの付着を防止します。2.表面に塗布すると、レーザー光の吸収性が良くエネルギーのロスを防ぎます。3.塗膜は、ウエス、タワシで簡単に除去できます。
用途レーザークリーン”は、珪素化合物を主成分とした速乾性エアゾールタイプのドロス付着防止剤です。
スパノンN タセトスパノンNタセト
4,798税込5,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色乳白色防錆力屋内:2ヶ月 屋外:2週間対象鋼材軟鋼、高張力鋼塗膜状態透明対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物乾燥時間10分
スパノンSF タセトスパノンSFタセト
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。正味質量(g)347液色白色懸濁防錆力屋内:1ヶ月対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態白色対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部危険等級塗布面積(m2/kg)60危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類乾燥時間5分危険物の性状水溶性
スパッタ付着防止剤 スパノン速乾性 タセトスパッタ付着防止剤 スパノン速乾性タセト
2,298税込2,528
1本(420mL)
当日出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です。(エポキシ系塗料などの場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)不燃性溶剤を使用し、充填ガスは炭酸ガスです。
用途溶接時のスパッタ付着防止用。(軟鋼、高張力鋼用)正味質量(g)388仕様直接塗装用不燃速乾型トラスコ品番356-9705使用温度範囲(℃)-10~40液色透明主成分樹脂、不燃溶剤防錆力屋内:3ヵ月 屋外:1ヵ月乾燥時間(秒)20対象鋼材軟鋼、高張力鋼塗膜状態透明塗布面積(m2/kg)30危険物の類別非危険物
スパッタ付着防止剤 スパノン タセトスパッタ付着防止剤 スパノンタセト
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
優れたスパッタ付着防止効果を発揮します。被塗物に多少油分が付着していても、濡れに優れています。 低粘度のためスプレー噴霧で均一な薄膜となります。一般防錆塗料の上塗りが可能です。 低粘度で均一塗布が容易であり、水、有機溶剤でも簡単に除去できるスパッタ付着防止剤です。 溶接後、被膜は水または洗浄液で簡単に除去できます。寒冷地でも、-6℃まで凍結しませんので作業性が良好です。
用途プレス油などの付着した鋼板でも弾かず塗布でき、大半の油性系塗料の上塗りも可能で多目的用スパッタ付着防止剤としてもご使用になれます。正味質量(g)309液色淡黄色透明液体乾燥時間(分)(20℃)10~15防錆力屋内1ヶ月対象鋼材ステンレス、メッキ鋼塗膜状態透明塗布方法【刷毛】○【スプレーガン】○【簡易スプレー】○対象ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物
スパノンFA-2 タセトスパノンFA-2タセト
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色無色透明防錆力屋内:3ヶ月 屋外:1ヶ月対象鋼材軟鋼、高張力鋼塗膜状態透明対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)30危険物の類別非危険物乾燥時間20秒
スパッター付着防止剤 スパノン タセトスパッター付着防止剤 スパノンタセト
21,980税込24,178
1缶(18kg)
4日以内出荷
1、スパッタ付着防止効果が優れております。2、溶接性には影響がありません。溶接後、この被膜は水で簡単に除去できます。
用途ステンレス鋼・メッキ用 電着塗料向け(洗浄性良好)外観無色透明液体塗布方法刷毛:〇 スプレーガン:△ 簡易スプレー:×対象後洗浄塗布面積(m2/kg)約25、塗膜:60色(塗膜)白色危険物の類別非危険物乾燥時間10~15分効果スパッタ付着防止:1層・2層溶接:〇 ・多層溶接:〇
プラズマ・ガス切断用ドロス付着防止剤 タセトプラズマ・ガス切断用ドロス付着防止剤タセト
25,980税込28,578
1缶(18kg)
4日以内出荷
1. プラズマ切断やガス切断時のドロス付着を防止し、定盤を長持ちさせます。 2. ドロス付着に伴い、ヒューム、ノロ等の鋼板に対する付着を大幅に低減できます。3.刷毛、ローラー、ガン等で容易に塗布する事ができます。4、水系で消防法危険物には該当致しません。また、PRTR法にも非該当です。
用途ドロスガードは、プラズマ切断時等のドロスが定盤に付着することを防止し、定盤を長持ちさせます。さらに、ドロスの定盤への付着防止により、鋼板に対するヒューム(ノロ)付着を大幅に低減できます。
スパッタ付着防止剤 タセトスパッタ付着防止剤タセト
14,980税込16,478
1箱(1.85kg×2缶)ほか
7日以内出荷
スパッタ付着防止剤 溶接ロボットのノズル用
スパノンAW タセトスパノンAWタセト
44,980税込49,478
1本
4日以内出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色灰色防錆力屋内:3ヶ月 屋外:2週間対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態灰色対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)35乾燥時間10分

溶接ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります

スパッタ付着防止剤