絞り込み
内径(Φmm)
- 4.5(1)
- 5.5(3)
- 12(4)
- 15(24)
- 17(6)
- 18(8)
- 20(13)
- 24(1)
- 24.5(3)
外径(Φmm)
- 32
- 15(29)
- 18(27)
- 20(59)
- 22(38)
- 25(54)
- 28(51)
- 30(73)
- 35(82)
- 38(40)
- 40(79)
- 42(49)
- 45(75)
- 50(88)
- 55(74)
- 60(77)
- 65(26)
- 70(79)
- 75(40)
- 85(48)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- アルミ(3)
- スチール(37)
- ステンレス(19)
幅(mm)
- 1.5(29)
- 10(16)
- 12(5)
- 14(1)
- 15(7)
ブランド
- モノタロウ(1)
- KANA(片山チエン)(4)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- エスコ(3)
- エバオン(1)
- 南口精工(1)
- 岩田製作所(39)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
RoHS10物質対応
セットカラーはシャフト等に取り付けて使う部品で、シャフトに対して締め付けて固定を行い、スプロケットやプーリの固定などに利用されます。ネジでシャフトを固定するセットカラーと、切れ込みの入った構造のスリットカラーなどがあります。スリットカラーは面でシャフトを押さえつけ固定するため圧力が分散しシャフトを傷つけにくい特徴があります。材質にもバリエーションがあり、例えば水の付着が予想される食品加工機械や化学機械ではステンレス製のセットカラーが適しています。
商品豆知識

スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥958税込¥1,0541個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥308税込¥3391個当日出荷から3日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー黒染め
岩田製作所(6件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。種別標準材質SS400表面処理黒染
スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)
岩田製作所(9件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から翌々日出荷種別セパレート材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め
岩田製作所(5件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から7日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本材質鉄(S45C)形状2穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラーステンレス SUS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷から3日以内出荷種別スタンダード材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
セットカラー 2穴付タイプ
岩田製作所(7件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(14件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。付属品止めねじ2本種別標準材質SUS304表面処理-
シャフトカラースリットタイプ
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト1本種別スリット材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 4穴付タイプ
岩田製作所(12件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー キー溝付タイプ
岩田製作所¥529~税込¥582~1個当日出荷から翌々日出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラースプリットタイプ
KANA(片山チエン)(7件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト2本種別スプリット材質SS400表面処理黒染
セットカラー キー溝・4穴付タイプ
岩田製作所¥719税込¥7911個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。種別スタンダード材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 3穴付タイプ
岩田製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
セットカラー(SUS304)
エスコ¥705税込¥7761個翌日出荷から5日以内出荷止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品用途スプロケットやギヤなどの固定仕様汎用タイプ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め
岩田製作所(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷から6日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本材質鉄(S45C)形状3穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー クロメートメッキ
岩田製作所¥349~税込¥384~1個翌々日出荷から6日以内出荷種別スタンダード材質/処理鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用)
岩田製作所¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 外周にローレット加工を施したシリンダー(ロッド)対応スリットカラーです。種別スリット材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 2穴付タイプ
岩田製作所¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷から3日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷種別セパレート材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 六角内径ネジタイプ(並目)
岩田製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 六角形状により、レンチでの締め付けが可能です。種別スリット材質/処理鉄(SGD3)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 3穴付タイプ
岩田製作所¥519税込¥5711個当日出荷から翌々日出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダード材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応