絞り込み
ブランド
  • クレセル
  • モノタロウ(1)
  • 安藤計器製工所(92)
  • 日本計量器工業(54)
  • 東亜計器(48)
  • 佐藤計量器製作所(36)
  • エスコ(31)
  • 三商(31)
  • シンワ測定(22)
  • エンペックス気象計(19)
  • 日本理化学器械(NRK)(15)
  • アズワン(8)
  • 高森コーキ(8)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • ケニス(5)
  • イチネンTASCO(3)
  • フロン工業(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • タニタ(2)
  • testo(テストー)(2)
測定範囲(℃)
  • 0~50(1)
  • 0~100(1)
  • 0~200(1)
  • 10~60(1)
  • 20~60(1)
  • -10~40(1)
  • -20~50(1)
  • -20~105(1)
  • -30~50(3)
  • -35~50(1)
全長(mm)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(2)
  • 100~120未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 300~350未満(6)
最小目盛(℃)
  • 1(4)
  • 2(3)
材質
  • ガラス(3)
  • 樹脂(3)
ガラス・樹脂
設置方式
  • 壁掛け(2)
  • 手持ち(7)
壁掛け・手持ち
特殊用途
  • 風呂・サウナ用(1)
風呂・サウナ用
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~50(1)
0~100(1)
0~200(1)
10~60(1)
20~60(1)
-10~40(1)
-20~50(1)
-20~105(1)
-30~50(3)
-35~50(1)
温度計 クレセル温度計クレセル(12件のレビュー)
129税込142
1セット(2本)
当日出荷
材質が紙のミニサイズの温度計。目盛がタテ1本とヨコ1本のセット商品です。
温度測定範囲(℃)-30~50全長(mm)70質量(g)2本体寸法(mm)70×12精度±1℃温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
湯温計 クレセル湯温計クレセル
789税込868
1個
当日出荷
適温ラインでわかりやすい湯温計です。お風呂に浮かべて使用下さい。
温度測定範囲(℃)10~60全長(mm)168質量(g)48本体寸法(mm)168×65×20精度±1℃設置方式手持ち/壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
湯温計 クレセル湯温計クレセル(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
適温ラインでわかりやすい 縦浮タイプ
測定温度範囲(℃)20~601目盛(℃)2材質プラスチック全長(mm)195タイプ縦浮きタイプ本体寸法(mm)195×36×29本体質量(g)48測定対象湯音設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
温度計 タテ4本セット クレセル温度計 タテ4本セットクレセル(7件のレビュー)
229税込252
1セット(4本)
当日出荷
測定温度範囲(℃)-30~501目盛(℃)2材質紙・ガラス全長(mm)70本体寸法(mm)70×12×3本体質量(g)3温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
温度計 クレセル温度計クレセル
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
壁掛け用
材質プラスチックタイプ壁掛け設置方式壁掛け
ガラス製棒温度計 クレセルガラス製棒温度計クレセル
409税込450
1個
当日出荷
ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
温度測定範囲(℃)0~100全長(mm)332質量(g)22本体寸法(mm)332×18×15精度±1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ガラス製棒温度計 0~50℃ クレセルガラス製棒温度計 0~50℃クレセル
449税込494
1個
当日出荷
ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)0~501目盛(℃)1材質ガラス全長(mm)300本体寸法(mm)300×Φ6本体質量(g)22材質(ケース)プラスチック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ガラス製棒温度計 クレセルガラス製棒温度計クレセル
559税込615
1個
当日出荷
ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
温度測定範囲(℃)-20~105全長(mm)332質量(g)60本体寸法(mm)332×18×15精度±1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ガラス製棒温度計 0~200℃ クレセルガラス製棒温度計 0~200℃クレセル
919税込1,011
1個
当日出荷
ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)0~2001目盛(℃)1材質ガラス全長(mm)300本体寸法(mm)300×Φ6本体質量(g)22材質(ケース)プラスチック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
寒暖計 クレセル寒暖計クレセル
499税込549
1個
翌々日出荷
シンプルな温度計おしゃれなデザインでお部屋のアクセントにも◎ゴムマグネットで金属面への貼り付け可能両面粘着シートでお好きな場所に貼り付け可能
用途室内の温度管理に仕様感温部:アルコール(白灯油)材質プラスチック・ガラス・着色白灯油長さ(mm)100質量(g)14測定範囲(℃)-10~40本体寸法(mm)100×32×7精度±1目盛以内
ガラス製棒温度計 -20~50℃ クレセルガラス製棒温度計 -20~50℃クレセル
559税込615
1個
翌々日出荷
ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)-20~501目盛(℃)1全長(mm)300材質(本体)ガラス本体寸法(mm)300×Φ6本体質量(g)22材質(ケース)プラスチック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
棒状温度計