絞り込み
ブランド
  • KTC(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • シカゴニューマチック社(1)
最大トルク(N・m)
  • 68
  • 11(2)
  • 13(2)
  • 16(3)
  • 20(10)
  • 24(2)
  • 27(2)
  • 30(8)
  • 32(2)
  • 34(9)
  • 35(5)
  • 40(11)
  • 47(2)
  • 54(3)
  • 70(2)
  • 80(6)
  • 100(2)
  • 102(1)
  • 108(1)
  • 122(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 500(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
16(3)
20(10)
30(8)
34(9)
35(5)
40(11)
54(3)
68
80(6)
122(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る
9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ) KTC9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ)KTC(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ツインハンマを搭載したインパクトタイプのエアラチェットです。インパクト機構でキックバック(反動)がほとんどなく、狭い場所での作業に最適です。ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーに専用樹脂カバー付きです。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。左右共に無段階レギュレーター付きです。
用途ボルト・ナットの締緩作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~500最大トルク(N・m)68付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)0.65エアーインレットR1/4(PT1/4)使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)9.5無負荷空気消費量(m3/min)0.07実用トルク(N・m)56能力ボルトM10
エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。正逆両回転切替が可能です。ホースのねじれを防止する回転継手付です。
用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。トラスコ品番527-9423全長(mm)196材質(本体)構造用鋼無負荷回転数(min-1[r.p.m])500材質(グリップ)樹脂使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)68ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ホース取付口(Rc/PT)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
エアラチェトレンチ シカゴニューマチック社エアラチェトレンチシカゴニューマチック社
27,980税込30,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
小型・軽量で操作性に優れたラチェットレンチです。高耐久性とハイパフォーマンスを実現しました。トリガーの引き加減により出力調整が可能です。
用途自動車整備作業に。使用空気圧力(MPa)0.63

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーラチェットレンチ