絞り込み
ブランド
  • エス・ピー・エアー
  • モノタロウ(7)
  • SHINANO(信濃機販)(13)
  • 瓜生製作(9)
  • ハゼット(9)
  • 空研(8)
  • エスコ(7)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(6)
  • RS PRO(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • 東空販売(4)
  • RED EAGLES(4)
  • KTC(3)
  • インガソール・ランド(2)
  • TRUSCO(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • ヨコタ工業(2)
  • JTC(2)
  • E-Value(1)
  • コンパクトツール(1)
最大トルク(N・m)
  • 20(5)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 90(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 160(1)
  • 200(1)
  • 220(2)
  • 270(1)
  • 290(1)
  • 310(2)
  • 380(1)
  • 450(1)
  • 500(1)
  • 600(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
20(5)
25(1)
30(1)
35(2)
40(2)
90(1)
エアーラチェット 9.5Sq エス・ピー・エアーエアーラチェット 9.5Sqエス・ピー・エアー(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
エアコン・アクセサリーの取り付け、取り外し、小型車のメンテナンス全般、エンジン廻り等の狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェットです。
最大トルク(N・m)20トラスコ品番852-3112全長(mm)165質量(kg)0.5タイプミニタイプ差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10
ラチェパクト エス・ピー・エアーラチェパクトエス・ピー・エアー
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ラチェットレンチの常識を超えたインパクト機構内蔵のラチェットレンチ、反動が少なくハイパワーです。通常のラチェットより回転が2倍速く作業性に優れています。レギュレーター内蔵です。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。使用空気圧力(MPa)0.62能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチ エス・ピー・エアー9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチエス・ピー・エアー(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
リーチが長いロングネック仕様(首部100mm)。ミニラチェットでは使えなかった狭い箇所で作業ができる。首部が細く奥まった箇所に入りやすい。手の入りにくいエンジンルームなどで断然使いやすい。
用途自動車整備(エンジン周りや足周り)、板金作業など狭いスペースでの作業、架台組立工場での締結など質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])310空気消費量(m3/min)0.2ホース継手1/4 NPT締付トルク(N・m)20能力(mm) 普通ボルト10四角ドライブ寸法(mm)9.5アズワン品番64-8691-23
サイレンサー付9.5mm角エアーラチェットレンチ エス・ピー・エアーサイレンサー付9.5mm角エアーラチェットレンチエス・ピー・エアー
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200最大締付トルク(N・m)20全長(mm)185質量(kg)0.54使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2締付トルク(N・m)20ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
ミニラチェットレンチ6.35mm角 エス・ピー・エアーミニラチェットレンチ6.35mm角エス・ピー・エアー
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
わずか165mm0.5kgのミニラチェットレンチです。 ボール式アンビルでソケットの着脱もワンタッチです。 ラチェットヘッドは焼入れ加工で耐久性抜群です。 ラチェットヘッドを保護する赤カバー付です。
用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ベンチ作業及びヘッドライト、エアコン、メーター類の取付作業など細かな作業に最大締付トルク(N・m)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])310トラスコ品番541-4938全長(mm)165質量(kg)0.5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)6.35能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35
エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ) エス・ピー・エアーエアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)エス・ピー・エアー
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。 狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。無負荷回転数(min-1[r.p.m])220最大締付トルク(N・m)20トラスコ品番319-6879全長(mm)168質量(kg)0.5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4
12・7mm角フラットヘッドラチェットレンチ エス・ピー・エアー12・7mm角フラットヘッドラチェットレンチエス・ピー・エアー
22,980税込25,278
1箱
翌々日出荷
ヘッド部が変形しない・オイルが飛び散らない狭い空間でも手元でも左右切り替え可能ボールロック式握りやすい樹脂グリップ排気口360°回転式シールドフラットラチェットヘッドで強度アップ
用途自動車整備、板金作業など、奥まった箇所のボルト脱着作業に最適付属品ホース継手トラスコ品番428-5916材質ボデー:アルミニウム、ラチェットハウジング:炭素鋼
9.5mmフラットヘッドミニラチェット エス・ピー・エアー9.5mmフラットヘッドミニラチェットエス・ピー・エアー
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
最大締付トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])290トラスコ品番111-3358全長(mm)203質量(kg)0.67空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
9.5mmフラットヘッドミニラチェパクト エス・ピー・エアー9.5mmフラットヘッドミニラチェパクトエス・ピー・エアー
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
最大締付トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])600トラスコ品番102-8423全長(mm)192質量(kg)0.7空気消費量(m3/min)0.4ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
9.5mmローテーショナルヘッドミニラチェパクト エス・ピー・エアー9.5mmローテーショナルヘッドミニラチェパクトエス・ピー・エアー
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
最大締付トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])380トラスコ品番102-8422全長(mm)172質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
K-1ラチェットレンチ9.5mm角 エス・ピー・エアーK-1ラチェットレンチ9.5mm角エス・ピー・エアー
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
耐久性が高いです。 ラチェットアンビルをがっちりと固定します。
用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ロングソケットを使えばバンパーなどの長いボルトのナット締緩作業も可能最大締付トルク(N・m)25無負荷回転数(min-1[r.p.m])220仕様エアーレギュレーター内蔵・排気方向360°回転式リアー排気トラスコ品番541-5276全長(mm)195質量(kg)0.64使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35
360度首振りエアーラチェットレンチ エス・ピー・エアー360度首振りエアーラチェットレンチエス・ピー・エアー
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
ヘッドが360°回転します。90°毎に位置が決められます。 レバーを引くのに手が当たってしまう所でもレバーの向きを変えて作業できます。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])160最大締付トルク(N・m)30全長(mm)254質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2能力ボルト径(mm)12ホース取付口NPT1/4排気方向前方

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーラチェットレンチ