絞り込み
ブランド
  • ムサシ
  • モノタロウ(2)
  • CAPTAIN STAG(40)
  • オーム電機(16)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(11)
  • GENTOS(10)
  • LUMENA(ルーメナー)(9)
  • ELPA(8)
  • ANTEL(7)
  • ストリームライト(6)
  • セーブインダストリー(6)
  • HASEGAWA(6)
  • スマイルキッズ(6)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • MPOWERD(5)
  • カクセー(5)
  • トレードワン(4)
  • タマハシ(4)
  • NiteIze(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
質量(g)
  • 120~140未満(1)
  • 300~400未満(1)
120~140未満・300~400未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
充電式ミニランタンプラス懐中電灯 ムサシ充電式ミニランタンプラス懐中電灯ムサシ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
日常でも災害時も役立つ小さなランタン
用途日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかり。便利で頼りになるコンパクトなミニランタンです。全体を照らすランタンモードと先端のライトでスポットで照らせる懐中電灯機能を切替できます。充電式で繰り返し使用可能です。コンパクトながら十分な明るさで点灯。明るさを弱めることで点灯時間を長持ちさせることができます。モバイルバッテリーとしても仕様可能。最大1800mA給電ができます。キャンプ、作業、防災仕様充放電サイクル:1000回質量(g)135電球(W)ランタン:2全光束180~3ルーメン 懐中電灯:3全光束寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46x49x124バッテリーリチウムイオン電池3.6V/3200mAh充電時間(時間)3設置場所屋内/屋外(保護等級IP44)再生材使用率(%)RL-01取扱説明書(1.44MB)再生材使用使用
充電式ランタンプラス懐中電灯 ムサシ充電式ランタンプラス懐中電灯ムサシ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
日常でも災害時も役立つランタン
用途非常時や日常生活での照明用として便利な充電式ランタンと懐中電灯です。充電式ランタンと懐中電灯が一体となった多機能ライトです。USB Type-C充電と給電機能を搭載し、スマホにも電力供給できます。3色の点灯モード(白色・電球色・赤色)を選べます。防雨型IP44設計で、屋内外で安心して使用可能です。仕様充放電サイクル:500回質量(g)315電球(W)ランタン:3全光束250~5ルーメン 懐中電灯:6全光束寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92x92x118~186バッテリーリチウムイオン電池3.7V/3500mAh充電時間(時間)5.5設置場所屋内/屋外(保護等級IP44)再生材使用率(%)RL-02取扱説明書(1.62MB)再生材使用使用
ランタン