絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • ELPA(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
  • 日動工業(3)
  • LUMENA(ルーメナー)(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • ルミカ(2)
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
  • TAIKO DENKI(2)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • FENIX(フェニックス)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • マリンテック(1)
  • シバタ(フォークリフト)(1)
  • Modes(1)
  • Reano(1)
  • NEBO(1)
使用電池
  • 専用充電池(3)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(1)
  • 300~400未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
最大点灯時間
  • 10時間未満(1)
  • 70~79時間(1)
保護等級
  • IPX3(2)
  • IPX4(1)
IPX3・IPX4
質量(g)
  • 60~80未満(1)
  • 1000~1500未満(1)
60~80未満・1000~1500未満
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ランタン :「LED 5V」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
専用充電池(3)
LEDファロスランタン USB充電式 オーム電機LEDファロスランタン USB充電式オーム電機
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ランタンにもトーチライトにもなるPHAROSランタン USB充電式で電池交換不要 給電機能付きで緊急時にスマホを充電できる フック付きで吊り下げても使用可能 全光束 110ルーメンの明るさ ※ランタン時 照度 1100ルクス ※距離1m、トーチライト時 連続点灯は約2.5時間 ※満充電、トーチライト時
付属品充電用USBケーブル(長さ 約50cm)長さ(mm)119本体質量(g)約70全光束(Lm)ランタン(暖色):約110、トーチライト(白色):約55最大径(Φmm)35定格出力DC5V 0.8A(最大)保護等級IPX3(防雨型)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)ランタン(暖色):約2.3、トーチライト(白色):約2.5光源LED(交換不可)使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V 1200mAh内蔵) ※交換不可充電時間(時間)約2(満充電まで) ※充放電約500回可能照度(Lux)(トーチライト時)0.1m:約38000、0.5m:約4200、1m:約1100定格入力DC5V 0.9A(最大)電球の種類LED
LEDアウトドアランタン 充電式 70ルーメン オーム電機LEDアウトドアランタン 充電式 70ルーメンオーム電機
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
USB充電式(Type-Cポート搭載) 軽量約75g、手のひらサイズのコンパクト設計 拡散効果レンズで効果的に光を拡散 3段階(Low/Middle/High)に明るさ調整、点滅モード付き 高級感ある金属シェード、アウトドアに便利な吊り下げフック付き 便利なマグネット付き ライトを消すと光る蓄光リング付き メーカー別売り三脚(型番:SL-PCTA5)を取り付けできます
仕様●光束及び連続使用時間(※満充電時):Highモード:全光束(明るさ)約70ルーメン、連続使用時間約4.5時間、Middleモード:全光束(明るさ)約50ルーメン、連続使用時間約6時間、Lowモード:全光束(明るさ)約25ルーメン、連続使用時間約8.5時間●照度(10cm):約1200ルクス※Highモード時付属品充電用USBケーブル(:約50cm)保護等級IPX3(防雨型:鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない※JISC0920:2003による)使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V500mAh内蔵)※交換不可充電時間(時間)約1.6(満充電まで)※充放電約500回可能外寸(Φ×長さ)(mm)約100(最大)×75定格入力DC5V0.5A(最大)電球の種類LED(交換不可)
充電式ランタン 調光・調色 オーム電機充電式ランタン 調光・調色オーム電機
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
パニエ「Panier」(フランス語で「かご」)をイメージしたデザインのランタン スチールとガラスの組み合わせで高級感あるデザイン 昼光色電球色白色モードを搭載 どのモードでも無段階調光ができる 充電式で繰り返し使える スマホへ充電可能 明るさ最大370ルーメン 防水保護等級はIPX4の防まつ形 ハンドル付きで吊り下げが可能
付属品USB充電ケーブル(約50cm)、保証書付取扱説明書材質スチール、ガラス質量(g)約1000(ガラスの重さによりバラつきがあります)定格出力DC5V1.6V(最大)保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS/IES保護等級JISC0920:2003による)使用電池リチウムイオン電池(3.7V4400mAh)(交換不可)充電時間(時間)約4※充放電約300回可能光束(Lm)昼光色モード:約13~130、電球色モード:約27~270、白色モード:約37~370定格入力DC5V2.0A(最大)電球の種類白色系LED、暖色系LED(交換不可)連続点灯時間(時間)昼光色モード:約16~77、電球色モード:約8~42、白色モード:約6~30
ランタン