絞り込み
ブランド
  • エバラポンプ(荏原製作所)
  • ケーピーエス工業(11)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(8)
  • 日立(5)
  • 東邦工業(TOBO)(5)
  • 寺田ポンプ製作所(3)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(3)
  • 三相電機(2)
  • テラル(2)
  • カクダイ(1)
  • テラル多久(旧三菱電機)(1)
  • コーヨー(1)
  • 慶和製作所(1)
定格電圧(V)
  • AC100(7)
  • AC200(5)
使用液
  • 清水(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(7)
AC200(5)
家庭用給水ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)家庭用給水ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(3件のレビュー)
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
省エネ静音ボディ実現! インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。 設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。 PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。 2種類の設定圧力を選択可能 用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」 従来機器との互換性確保 従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く) 高い信頼性の安心設計 ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。 外部信号出力対応(オプション対応) 消火配管充水や空調補給水用途に対応します。
仕様圧力タンク/ダイヤフラムタンク(1L)材質ケーシング/鉛フリー鋼合金、ケーシングカバー/鉛フリー鋼合金、羽根車/鉛フリー鋼合金、主軸/SUS(接液部)、ユニットベース/合成樹脂、連結管/鉛フリー鋼合金形式渦流ポンプスイッチ(制御盤)運転-停止/圧力設定 スイッチ制御方式(制御盤)インバータによる吐出し圧力一定制御表示(制御盤)電源/異常/設定モード表示灯相対湿度85%以上(結露なきこと)電動機永久磁石形同期電動機使用周囲温度(℃)-5~40取扱液清水(0~40℃)設置場所屋内・屋外(標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス・蒸気がないこと)最大吸上げ高さ(m)-8(20℃)構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受(電動機)停止流量(L/min)3許容押込高さ(m)7
HPJD型深井戸専用ジェットポンプ エバラポンプ(荏原製作所)HPJD型深井戸専用ジェットポンプエバラポンプ(荏原製作所)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
エバラフレッシャーミニ家庭用給水ポンプ (浅井戸用) HPE型 浅井戸用インバータポンプ HPO型 浅井戸用丸形ポンプ HPJS型 浅井戸専用ジェットポンプ (深井戸用) HPJD型 深井戸用ジェットポンプ HPOJ型 浅深兼用丸形ジェットポンプ HPBH/HPBHE型 深井戸水中ポンプユニット
運転方式HPJD
浅井戸専用ジェットポンプ HPJS型 エバラポンプ(荏原製作所)浅井戸専用ジェットポンプ HPJS型エバラポンプ(荏原製作所)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
過流ポンプ機種に対して大きい水量が得られます。
用途吸上げ高さ7mまでの浅井戸用。受水槽との組合わせによる水道加圧用。高置水槽からの上層階ブースタ用。極数2形式渦巻きポンプフランジ専用フランジ周囲環境(温度)‐5~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)設置場所屋内、屋外最大吸上げ高さ(m)7構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込高さ(m)4
浅井戸用丸形ポンプ HPO型 エバラポンプ(荏原製作所)浅井戸用丸形ポンプ HPO型エバラポンプ(荏原製作所)
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
吐出し配管を3方向から選択可能にしました。ポンプの一部が樹脂製により軽量です。飲料水供給に適した、より高い安全性を確保しました。
用途吸上げ高さ8mまでの浅井戸用形式過流ポンプフランジ専用フランジ電動機コンデンサ誘導電動機周囲環境(温度)‐5~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40設置場所屋内、屋外最大吸上げ高さ(m)‐8(20度)構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)CAC407材質(羽根車)CAC407材質(主軸)SUS303構造(軸受)軸封玉軸受(電動機内)許容押込高さ(m)2以下
給湯加圧ポンプユニット HPHH型 エバラポンプ(荏原製作所)給湯加圧ポンプユニット HPHH型エバラポンプ(荏原製作所)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
サビの発生を防止するだけでなく、より高い飲料水の安全性を確保しました。 運転中の圧力や温度の変化が少ない圧力タンクの組合せにより、給湯栓の開閉で起動する自動運転方式です。
用途電気温水器、石油給湯器で給湯する場合の加圧・昇圧用質量(kg)7形式渦巻きポンプ制御方式圧力スイッチ+フロースイッチ方式電源コード(m)1.8機能空運転防止機能許容押込圧(kPa)(最低)10、(最高)200保護方式過電流検知式電動機焼損保護
浅深兼用丸形ジェットポンプ HPOJ型 エバラポンプ(荏原製作所)浅深兼用丸形ジェットポンプ HPOJ型エバラポンプ(荏原製作所)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
過流ポンプ機種に対して大きい水量が得られます。
用途浅深兼用井戸用。専用ジェットと組み合わせてご使用ください。極数2形式渦巻きポンプフランジ専用フランジ周囲環境(温度)‐5~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)設置場所屋内、屋外構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込高さ(m)4
HPOJ型浅深井戸兼用ジェットポンプ エバラポンプ(荏原製作所)HPOJ型浅深井戸兼用ジェットポンプエバラポンプ(荏原製作所)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
エバラフレッシャーミニ家庭用給水ポンプ (浅井戸用) HPE型 浅井戸用インバータポンプ HPO型 浅井戸用丸形ポンプ HPJS型 浅井戸専用ジェットポンプ (深井戸用) HPJD型 深井戸用ジェットポンプ HPOJ型 浅深兼用丸形ジェットポンプ HPBH/HPBHE型 深井戸水中ポンプユニット
運転方式HPOJ
HPJS型浅井戸専用ジェットポンプ エバラポンプ(荏原製作所)HPJS型浅井戸専用ジェットポンプエバラポンプ(荏原製作所)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
エバラフレッシャーミニ家庭用給水ポンプ (浅井戸用) HPE型 浅井戸用インバータポンプ HPO型 浅井戸用丸形ポンプ HPJS型 浅井戸専用ジェットポンプ (深井戸用) HPJD型 深井戸用ジェットポンプ HPOJ型 浅深兼用丸形ジェットポンプ HPBH/HPBHE型 深井戸水中ポンプユニット
運転方式HPJS
水道加圧装置用受水槽 エバラポンプ(荏原製作所)水道加圧装置用受水槽エバラポンプ(荏原製作所)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
飲料水の高い安全性を確保しました。建築基準法に適合する受水槽も用意し、ご家庭以外の用途にもご利用頂けます。 受水槽渇水の場合、ポンプを自動停止させる低水位運転防止機構付(自動復帰)です。
用途水道圧の足りないご家庭の水道加圧用に。三階建て以上のアパート、小規模ビルの給水に。
井戸用ポンプ