絞り込み
ブランド
  • センター商事
  • モノタロウ(1)
  • TEKNOS(29)
  • YAMAZEN(山善)(24)
  • CRECOTE(20)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • タイムリー(15)
  • ゼピール(12)
  • ヒロコーポレーション(12)
  • おおたけ(12)
  • エスケイジャパン(11)
  • TOPLAND(11)
  • コイズミ(小泉成器)(9)
  • siroca(9)
  • アピックス(8)
  • シーズ(8)
  • ANTEL(8)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(6)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(6)
  • マキタ(5)
  • トレードワン(5)
ハネ径(cm)
  • 58(1)
機能
  • 機能風量調節(1)
  • 色ホワイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事携帯腰掛扇風機 空調ファンセンター商事
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ベルトに付けて使用可能!服の内部に風を通す小型ファン!前後にクリップが付いているので、ベルトと服の裾に固定できます。工事、農作業、野外作業、釣り、フェスなどのアウトドアや、倉庫、工場などの室内活動でも重宝します。スタンドクリップを使用すれば卓上ファンとしても使えます風量は3段階に調整可能。ネックストラップも付属しているので、首掛けファンにもなります。6000mAhバッテリー内蔵。モバイルバッテリーとして使用可能。携帯の充電にも使えます(携帯充電ケーブルは付属していません)。衝撃吸収ボディ
用途セット内容取扱説明書x1 専用ネックストラップx1専用USB充電ケーブルx1材質ABS出力USB 5V/2A本体寸法(mm)約43×83×112本体質量(g)約290入力DC5V2A(USB Type-C)充電時間(時間)約3~5RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(時間)強:約5~7、中:約7~10、弱:約15~17
miniネックファン センター商事miniネックファンセンター商事
2,598税込2,858
1台
5日以内出荷
フレキシブルアームでコンパクトに収納・4段階+ウェーブ風量切替・軽量 首掛けハンズフリーで涼しい小型扇風機 フレキシブルアームで首にフィット快適装着 自由に向きを変えて効率的にクールダウン 軽量約165g 1200mAhバッテリー 熱中症対策に効果的 USB充電用ケーブル付属
用途アウトドア、イベント会場、スポーツ観戦、屋内や屋外での作業時にファン径(cm)約58ホワイト風量調整4段階+ウェーブ質量(g)165バッテリー容量(mAh)1200高さ(mm)ファン部分:約48アーム長さ(mm)約380出力(W)ファン:3充電時間(時間)2~4使用時間(時間)2.5~4
小型扇風機