絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • モノタロウ(1)
  • TEKNOS(29)
  • CRECOTE(20)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • タイムリー(15)
  • ゼピール(12)
  • ヒロコーポレーション(12)
  • おおたけ(12)
  • エスケイジャパン(11)
  • TOPLAND(11)
  • コイズミ(小泉成器)(9)
  • siroca(9)
  • アピックス(8)
  • シーズ(8)
  • ANTEL(8)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(6)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(6)
  • マキタ(5)
  • トレードワン(5)
モーター
  • ACモーター(1)
  • DCモーター(4)
ハネ径(cm)
  • 13(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(4)
機能
  • 機能リズム風(1)
  • 機能上下伸縮(1)
  • 機能上下角度調整(2)
  • 機能上下首振(1)
  • 機能切タイマー(7)
  • 機能左右首振(3)
  • 機能無段階(ダイヤル式)(2)
  • 機能風量調節(11)
ハネ枚数
  • 3(1)
  • 5(3)
  • 7(2)
  • 9(1)
  • 色グレー(6)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(8)
  • 色ホワイト(15)
グレー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音 YAMAZEN(山善)扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。質量(kg)2.8消費電力(W)38/39(50/60Hz)ハネ径(cm)30風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850左右首振90度(自動)上下首振37度(手動)切タイマー最高3時間
扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音 YAMAZEN(山善)扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
5,680税込6,248
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。 お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。質量(kg)2.9消費電力(W)46/48(50/60Hz)コード長さ(m)1.6ハネ径(cm)30羽根枚数5風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870タイマー時間最大3(つまみ式)操作方法押しボタンスイッチ式左右首振上下角度調整切タイマー上下伸縮
扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマーYAMAZEN(山善)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から5日以内出荷
DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル。左右のスイング運転に対応。手動で上下の風向き調節が可能。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。切タイマー設定可能。事前に設定しておけば回しっぱなしを防げるので、就寝時の使用などに重宝します。10時間オートオフ機能搭載。運転して約10時間経過すると自動で電源がオフになります。万が一の電源切り忘れも安心です。リモコン付きで離れた場所からリモコンで操作が可能。減光機能搭載。運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇 DC扇 dcモーター仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.5円質量(kg)2.7電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5モーターDCモーター消費電力(W)(50/60Hz)15機能リズム風・おやすみ運転・10時間自動オフタイマー保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×68-86風量調整7段階操作方法本体ボタン、リモコン首振り左右(自動)、上下(手動)切タイマー1/2/4時間
扇風機 DCモーター 360度首振り フルリモコン式 静音 風量12段階 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 360度首振り フルリモコン式 静音 風量12段階YAMAZEN(山善)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
広い範囲に風を届ける360°首振り搭載DC扇風機支柱を取り外すことでハイ・ローポジションに切り替えられます
用途扇風機、リビングファンとして。30cm羽根 サーキュレーター dc扇風機 dc扇 首ふり 強力 微風 節電 エコ 省エネ質量(kg)(ハイポジション時) 3.0、(ローポジション時) 2.8ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)22電源コード(m)約1.6機能メモリー機能、リズム風、8時間オートOFF機能保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時) 34×32×88.5、(ローポジション時) 34×32×53.5風量調整12段階タイマー【切】1-8h 【入】1-8h
扇風機 左右首振り 風量3段階 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善)扇風機 左右首振り 風量3段階 切タイマー リモコン付きYAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
離れた場所から簡易操作できるベーシック仕様のリモコン扇風機。定番シンプルで使いやすい。
用途空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約1.2円質量(kg)2.8電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)38/39機能8時間オートOFF、リズム風風量3段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66-85切タイマー1/2/4時間
扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付きYAMAZEN(山善)
13,530税込14,883
1台
5日以内出荷
組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。質量(kg)3.3ハネ径(cm)30羽根枚数9モーターDC消費電力(W)(50/60Hz)19首振角度(°)左右首振り角度:30、60、90、120電源(AC V)100-240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×64-92風量調整8段階上下角度調整90度(手動)切タイマー1/2/4/6時間リズム風
扇風機お掃除ブラシ (マイクロファイバー使用) YAMAZEN(山善)扇風機お掃除ブラシ (マイクロファイバー使用)YAMAZEN(山善)
399税込439
1本
当日出荷
扇風機のカバーや羽根を軽くなぞるだけで超極細繊維が細かいチリやホコリをしっかりキャッチ。汚れたら水洗い可能。マイクロファイバー使用。デスク周りのお掃除にも。
用途手が届かない場所の掃除ブラシ、ハンドワイパー、ハンディワイパー、ハンディモップとして。材質ブラシ:ポリプロピレン、ポリエステル、スチール、グリップ:ポリプロピレン質量(kg)0.1直径×長さL(Φmm×mm)60×270
扇風機カバー YAMAZEN(山善)扇風機カバーYAMAZEN(山善)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
使わない時期のほこりやよごれから家電を守ります
用途収納袋 扇風機カバー ほこりよけ材質ポリエステルベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(適合)36×36×67以下寸法(幅W×高さH)(cm)61×82
洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応YAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーターリズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、室温表示、電池残量表示、上下左右自動首振り、タイマー、減光モード、メモリー機能搭載上向き角度手動調節4段階リモコン付属 (本体リモコン収納付き)工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策その他【ACアダプター】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(USB PD対応)付属品ACアダプタ、USBケーブル(Type-C)、リモコン質量(kg)2ケーブル長(m)約1.6風量10段階使用時間【風量1(送風時)】40時間【風量10(上下左右首振り運転時)】2時間充電時間3時間羽根形状15cm径 3枚バッテリー容量(Ah)5.2保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×22×32.2内蔵電池充電式リチウムイオン電池(7.4V/5200mAh)タイマー入:1~8時間【切タイマー】1~8時間定格入力DC9/12V 20W取扱説明書(3MB)適用畳数24畳まで1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円(50/60Hz)
扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階YAMAZEN(山善)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに保管時に便利な専用収納袋付きリズム風、チャイルドロック、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、メモリー機能搭載メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始左右自動首振り運転、フルリモコン付属、90度上下手動角度調節可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 ワイヤレスフルリモコン 保管袋 収納袋 #かさばらない扇風機仕様リズム風、メモリー機能、チャイルドロック機能、8時間自動OFF、左右自動首振り付属品リモコン(電池付きCR2025)、収納袋質量(kg)(ハイポジション時)2.7、(ローポジション時)2.6ホワイト電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)16風量8段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時)29×29×64、(ローポジション時)29×29×48取扱説明書(3.13MB)1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円切タイマー1/2/4/6時間
扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付きYAMAZEN(山善)
7,698税込8,468
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
節電センサー搭載で設定した室温で自動運転。10段階風量DC扇風機。電気代を抑えるならこの1台。
用途空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 温度センサー 室温センサー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン質量(kg)2.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)18機能節電センサー、10時間自動オフタイマー、リズム風風量10段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×66.5-85
扇風機 dcモーター 床置き式 PD対応 フロア扇風機 上下角度調節 10段階 風量無段階 ダイヤル式 静音 切タイマー YAMAZEN(山善)扇風機 dcモーター 床置き式 PD対応 フロア扇風機 上下角度調節 10段階 風量無段階 ダイヤル式 静音 切タイマーYAMAZEN(山善)
5,598税込6,158
1台
6日以内出荷
床置きタイプのPD対応扇風機 モバイルバッテリー設置スペース搭載の小型扇風機PD対応電源機器にて使用可能PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能DCモーター搭載風量切替:無段階(ダイヤル式)切タイマー:1/2/4/6時間オートオフ8時間タイマー上下手動角度調節10段階(下向き15度~上向き120度)ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.6A(MAX)ACアダプタ出力:USB-C 5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67AACアダプタ合計出力 : 20W(MAX)本体入力:USB-C 9V/12V(本体は入力のみ)
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DC扇風機 フロアファン サーキュレーター 小型付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.5ベージュ消費電力(W)13(50/60Hz)ハネ径(cm)25モーターDCモーター機能上下角度調整、切タイマー、風量調節、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数7保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×21.5×331時間あたりの電気代目安(円)0.4円(50/60Hz)
扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節YAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
モバイルバッテリーでも動かせるPD対応のDCモーター搭載ダイヤル式リビング扇風機DCモーター搭載風量:無段階(ダイヤル操作)切タイマー:1/2/4時間オートオフタイマー非搭載モデル左右首振り(首振りつまみ)風向上下手動角度調節可能電源入力(アダプター):100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)電源出力(アダプター):USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A合計出力(アダプター):20.0W (Max)高さ調節対応
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCリビング扇風機 左右首振り 首ふり モバイルバッテリーでも動かせる 換気付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.5グレージュ消費電力(W)18(USB-C 9.0V / 12.0V)ハネ径(cm)30モーターDCモーター機能上下伸縮、上下角度調整、左右首振り、切タイマー、風量調節、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数7保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-831時間あたりの電気代目安(円)0.6円(50/60Hz)
扇風機 卓上&クリップ 風量2段階 360度手動角度調節 アロマ対応 乾電池 USB YAMAZEN(山善)扇風機 卓上&クリップ 風量2段階 360度手動角度調節 アロマ対応 乾電池 USBYAMAZEN(山善)
3,398税込3,738
1台
6日以内出荷
卓上&クリップの2WAY仕様アロマ対応でお好みの香りと一緒に送風できるACアダプタ/USB/乾電池の3WAY電源対応乾電池使用ならコードレスでの使用可能使用時間(単3形乾電池×4本使用時):弱15時間/強2.5時間風量:2段階首振り角度調節:前後左右に360度対応
用途扇風機、卓上扇、クリップ扇として。省エネ エコ 循環 サーキュレーター 節電 おしゃれ 夏 換気 空気循環 デスクファン ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス付属品USBケーブル、ACアダプタホワイト電源AC100-240V(付属ACアダプタ)、単3形乾電池×4本、DC5V(USB入力)ハネ径(cm)13モーターACモーター機能前後左右首振り:あり、風量調節:あり、アロマ:対応ハネ枚数3保証期間1年取扱説明書(0.73MB)
扇風機 DCモーター フルリモコン 静音 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター フルリモコン 静音YAMAZEN(山善)
6,798税込7,478
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
静音と省エネが特徴のエントリーモデルDC扇風機 風量9段階リズム、おやすみモード、8時間オートOFF機能、Wタイマー、チャイルドロック搭載リモコン付属(首振操作対応)
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店質量(kg)2.8電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)18風量9段階羽根形状30cm径 7枚保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66-84.5タイマー【切】1/2/4h(3段階) 【入】2/4/6h(3段階)取扱説明書(3.07MB)
扇風機 DCモーター PD対応 節電センサー 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター PD対応 節電センサー 静音 モバイルバッテリー対応YAMAZEN(山善)
9,098税込10,008
1台
4日以内出荷
PD対応でどこでも使えるDCモーター・節電センサー搭載リビング扇風機節電センサー搭載:温度を設定することで室温に応じて自動で運転や停止をおこないムダな電力を使わず節電運転をしますリズム風、8時間自動オフタイマー、節電センサー、左右自動首振り搭載リモコン付き
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.6消費電力(W)19出力【アダプター】USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A、合計【アダプター】20.0W (Max)電源コード(m)約1.6風量10段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83入力電源【アダプター】100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)タイマー【入タイマー】1-8時間【切タイマー】1-8時間温度設定3段階(24/26/28度)取扱説明書(2.3MB)1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円
ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト  ハンドル付き 風量5段階 YAMAZEN(山善)ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト ハンドル付き 風量5段階YAMAZEN(山善)
9,098税込10,008
1台
5日以内出荷
持ち運びもラクラクな電池パックとコンセントの2WAY扇風機20cm5枚羽根上下手動調整可能切タイマー機能持ち運びに便利な取っ手付き暗いところで活躍するLEDライト付きACアダプター付属
用途お部屋はもちろんアウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 卓上 季節家電 夏物家電 ファン スリム コンパクト ポータブル デスクファン タイマー 風量調節 コードレス質量(kg)2 / 2.6(バッテリー取付け時)消費電力(W)24電源ACアダプター入力:AC 100-240V 50-60Hz 0.8A / ACアダプター出力:DC 24.0V 1.0A / 専用バッテリー(充電式リチウム電池):定格DC18V 5Ah 90Whハネ径(cm)20羽根枚数5連続運転時間(h)【バッテリー使用時(約)】4.5~20 (風量「1」で運転したとき 20 / 風量「5」で運転したとき 4.5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×16.5×40.5 / 30.5×17.5×40.5(バッテリー取付け時)取扱説明書(3.56MB)左右首振自動:30°/60°/90°切タイマー1 / 2 / 4h
扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル 左右首振り 引き紐スイッチ 風量3段階 YAMAZEN(山善)扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル 左右首振り 引き紐スイッチ 風量3段階YAMAZEN(山善)
6,498税込7,148
1台
6日以内出荷
設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機モーター:ACモーター羽根径:30cm 5枚羽風量切替:3段階(弱・中・強)引き紐スイッチ式左右自動首振り上下手動角度調節モーター部からガード部を回すだけで簡単取付・取外しが可能
用途熱中症対策、空気の循環などに。壁掛扇風機 静音 サーキュレーター 省エネ 節電 脱衣所 シンプル 小型質量(kg)2.6ホワイト消費電力(W)43/47(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル 左右首振りリモコン 風量3段階 切タイマー YAMAZEN(山善)扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル 左右首振りリモコン 風量3段階 切タイマーYAMAZEN(山善)
7,498税込8,248
1台
6日以内出荷
設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機モーター:ACモーター羽根径:30cm 5枚羽風量切替:3段階(弱・中・強)リモコン式切タイマー:1/2/4h左右自動首振り上下手動角度調節モーター部からガード部を回すだけで簡単取付・取外しが可能
用途熱中症対策、空気の循環などに。壁掛扇風機 静音 サーキュレーター 省エネ 節電 脱衣所 シンプル 小型質量(kg)2.6ホワイト消費電力(W)45/48(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
扇風機 壁掛け扇風機 DCモーター 30cm 上下左右自動首振り 風量5段階 タイマー 静音 YAMAZEN(山善)扇風機 壁掛け扇風機 DCモーター 30cm 上下左右自動首振り 風量5段階 タイマー 静音YAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
上下左右自動首振り DC壁掛け扇風機 壁掛扇風機 リモコン タイマー付き羽根:直径30cm・5枚入タイマー:1/2/4時間切タイマー:1/2/4時間切り忘れ防止:8時間自動オフタイマー風量切替:5段階リズム風搭載静音モード搭載リモコン付き(フルリモコン)上下左右自動首振り上下手動角度調節:30度
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DC壁掛扇風機 DC壁掛け扇風機 DC扇風機 首ふり質量(kg)2.5ホワイト消費電力(W)24電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33×35-46.51時間あたりの電気代目安(円)0.7 (50/60Hz)
扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル dcモーター 左右首振り リモコン 風量3段階 切タイマー YAMAZEN(山善)扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル dcモーター 左右首振り リモコン 風量3段階 切タイマーYAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機モーター:DCモーター羽根径:30cm 5枚羽風量切替:3段階(弱・中・強)リモコン式切タイマー:1/2/4h左右自動首振り上下手動角度調節モーター部からガード部を回すだけで簡単取付・取外しが可能
用途熱中症対策、空気の循環などに。壁掛扇風機 静音 dc扇風機 サーキュレーター 省エネ 節電 脱衣所 シンプル 小型質量(kg)2.6ホワイト消費電力(W)25(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
扇風機 DCモーター 30cm 風量7段階 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 左右首振り 切タイマー YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 30cm 風量7段階 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 左右首振り 切タイマーYAMAZEN(山善)
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル風量:7段階リズム風搭載おやすみモード搭載切タイマー:1/2/4時間左右首振り運転(本体つまみ)リモコン付属(電池付きCR2032)メモリー機能:メモリー機能が働いていると前回運転終了時の設定状態で運転を開始10時間自動OFF手動上下角度調節可能高さ調節対応減光機能:運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCリビング扇風機 首ふり 換気 熱中症対策 省エネ 節電 シンプル質量(kg)2.7ブラック消費電力(W)15(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×68-861時間あたりの電気代目安(円)0.5 (50/60Hz)
扇風機 DCモーター 左右首振り ハイリビング扇風機 風量12段階 温度センサー搭載 リモコン 入切タイマー 静音 節電 省エネ YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 左右首振り ハイリビング扇風機 風量12段階 温度センサー搭載 リモコン 入切タイマー 静音 節電 省エネYAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
DCモーター搭載 風量12段階ハイポジションリビング扇風機羽根:7枚 (35cm)風量切替:12段階左右自動首振り上下手動角度調節温度センサー運転:24/26/28度の3段階入タイマー:1-8時間(※入タイマーを設定するときは温度センサー運転を解除してください)切タイマー:1-8時間(※切タイマーを設定するときは温度センサー運転を解除してください)切り忘れ防止:8時間自動オフタイマー減光モード搭載リズム風搭載リモコン付き椅子に座ったテーブル越しでも風が届くハイポジションタイプ
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。dc扇風機 リビング扇風機 35cm羽根 室温センサー質量(kg)4.2ホワイト消費電力(W)28電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×37.5×82-108.51時間あたりの電気代目安(円)0.9 (50Hz/60Hz)
扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 入切タイマー YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 入切タイマーYAMAZEN(山善)
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
PD対応でどこでも使えるDCモーター搭載リビング扇風機DCモーター搭載風量:7段階リズム風搭載おやすみモード搭載入タイマー:2/4/6時間切タイマー:1/2/4時間左右自動首振り風向上下手動角度調節可能チャイルドロック搭載リモコン付属8時間自動OFF高さ調節対応電源入力(アダプター):100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)電源出力(アダプター):USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A合計出力(アダプター):20.0W (Max)
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCリビング扇風機 左右自動首振り 首ふり Wタイマー 換気 熱中症対策 省エネ eco おしゃれ シンプル 節電付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.5ホワイト消費電力(W)16(USB-C 9.0V / 12.0V)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83
小型扇風機