絞り込み
ブランド
  • トヨトミ
  • モノタロウ(1)
  • TEKNOS(30)
  • YAMAZEN(山善)(24)
  • CRECOTE(19)
  • アイリスオーヤマ(16)
  • タイムリー(16)
  • TOPLAND(15)
  • おおたけ(13)
  • エスケイジャパン(11)
  • コイズミ(小泉成器)(9)
  • シーズ(9)
  • siroca(9)
  • アピックス(8)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(6)
  • ゼピール(6)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(6)
  • マキタ(5)
  • ライフオンプロダクツ(5)
  • ANTEL(5)
  • トレードワン(4)
モーター
  • DCモーター(1)
ハネ径(cm)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
機能
  • 機能切タイマー(1)
  • 機能風量調節(3)
  • 色ホワイト(1)
ホワイト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACフロア扇風機 トヨトミACフロア扇風機トヨトミ
11,980税込13,178
1台
当日出荷
羽根径40cmの大風量です。羽根に静電気防止加工を施しています。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構付きです。3時間で自動停止するタイマー付きです。電源コードが2.5mと長いので、コンセントから離れた位置にも置けます。
仕様ACモータートラスコ品番701-5231幅(mm)450高さ(mm)1160~1400奥行(mm)400電源(V)単相100ハネ径(cm)40加工静電気防止加工首振60°電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)44/49機能首振り機能モード切替3段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)57/60風量調整3段階切タイマー3時間
DCフロア扇風機 トヨトミDCフロア扇風機トヨトミ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
羽根に静電防止加工を施しています。90°上向きでサーキュレーターとして使用可能です。オートモードで周辺の温度に合わせ風量自動調節致します。
用途オフィスなどの涼み、換気に。付属品リモコントラスコ品番612-3229幅(mm)380ホワイト高さ(mm)1200・680奥行(mm)380電源(V)単相100ハネ径(cm)35モーターDC電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)30/30首振角度(°)60・90・120風量調整32段階標準消費電力料金(円/h)0.93/0.93(50/60Hz)
DCリビング扇風機 トヨトミDCリビング扇風機トヨトミ
11,980税込13,178
1台
9日以内出荷
羽根に静電気防止加工を施しています。切タイマーを搭載しています。8段階の風量調節でどんなシーンにもマッチします。空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。リモコンで首振り可能です。
用途オフィスなどの涼み、換気に仕様DCモーター付属品リモコントラスコ品番701-5226幅(mm)360高さ(mm)680~830奥行(mm)340電源(V)単相100ハネ径(cm)30首振70°風量(m3/min)41電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)19/19機能フルリモコン最大風量(m3/min)(50/60Hz)41風量調整8段階ファンローノイズファンPLUS首振りモーター式
小型扇風機