懐かしさを感じるレトロなデザインの卓上扇風機です。風量は3段階調整可能で、左右スイング、上下角度調整が可能です。
用途風情のある可愛い扇風機で熱中症対策に。
付属品充電ケーブル(type-C)、取扱説明書
電源(V)DC5/1.5A
角度(°)(左右スイング)約90
定格消費電力(W)6
風量3段階:弱、中、強
バッテリーリチウムイオン電池3600mAh、3.7V、13.32Wh
保証期間6ヶ月
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)約8
充電方式USB TYPE-C
使用時間(時間)(約)弱:12、中:6、強:3.8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×275×130
上下角度調節約60°
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。