絞り込み
吸着力
  • 272kg
  • 10kg(2)
  • 12kg(4)
  • 15kg(3)
  • 18kg(2)
  • 40kg(6)
  • 68kg(5)
  • 80N(5)
  • 100N(3)
  • 106kg(4)
  • 136kg(2)
  • 140N(2)
  • 147N(3)
  • 181kg(5)
  • 200N(3)
  • 245N(7)
  • 300N(3)
  • 454kg(4)
  • 490N(6)
  • その他(6)
ブランド
  • マグスイッチ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接冶具・機器類は溶接の仮止めや溶接棒を乾燥させるための機械などの溶接用品です。仮止めや位置決めなどに使われる治具はマグネットホルダーが一般的に使われています。表面は鉄やABS樹脂などで出来ていて、矢印型のものや六角形型のものがあります。またこれ以外にもセラミック製のエンドタブなどもあり、こちらは溶接部の両端にエンドタブを取り付けることで欠陥が発生するのをエンドタブ部分に限定させることで溶接全体の品質を上げることが出来ます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグスクエア マグスイッチマグスクエアマグスイッチ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
底面、側面に強力な吸着力を持つので、多様な固定方法が可能です。
用途ワークの固定や位置決めに適しています。 ネジ穴に治具を取り付け、理科学機器のセンサーの保持台のマグネットベースとしても使えます。
マグマウント マグスイッチマグマウントマグスイッチ
42,980税込47,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
センサーなどの保持台、溶接レールのベースとして最適です。
用途レバーが本体横に付いており、本体上部に治具装置を取り付けることができます。
ブーマーアングル マグスイッチブーマーアングルマグスイッチ
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
両端マグネットの角度調整可能。 平面、曲面ともに強力に保持します。
用途重いパイプと鋼板のセットアップに最適です。 内側・外側どちらからの溶接も可能です。
マグスクエアアングル マグスイッチマグスクエアアングルマグスイッチ
58,980税込64,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
両端のマグネットの位置調整可能。 サイズ大~小のワークでもしっかり保持します。
用途鋼板やパイプの直角保持に最適です。 溶接の仮留作業に役立ちます。
マグテザー マグスイッチマグテザーマグスイッチ
119,800税込131,780
1個
24日以内出荷
表面の特殊加工により、水中・海中使用によるさびを防ぎます。
用途水中・海中でも使用可能なマグネット工具です。 水中で船体や水中構造物へ作業する際、機器や身体を潮流に対し安定させる用途に適しています。
ハンドル付きリフティングマグネット マグスイッチハンドル付きリフティングマグネットマグスイッチ
33,980税込37,378
1個
当日出荷
かがむことなくワーク運搬が可能なため、作業者を腰痛から守ります。
用途鋼板、鋼材の移動、バルブボックスのような小さい蓋の取外し作業に最適です。
溶接冶具特集
おすすめ人気ランキング
溶接冶具・機器類