絞り込み
ブランド
  • マツモト機械
  • モノタロウ(3)
  • TRUSCO(24)
  • マグスイッチ(18)
  • SUZUKID(スズキッド)(15)
  • ムラタ溶研(10)
  • SHT(7)
  • アサダ(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • カネテック(2)
  • 小池酸素工業(2)
  • シンワ測定(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • エスコ(1)
  • NT(1)
  • ハタ製作所(1)
  • ECLIPSE(1)
  • サンコー製作所(溶接治具)(1)
  • 東安(1)
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドディスク マツモト機械

    ダイヤモンドディスク

    マツモト機械
    ¥9,698税込¥10,668
    1枚
    当日出荷
    タントギ、タテトギ用のダイヤモンドディスクです。
  • TA-60XW用コレット マツモト機械

    TA-60XW用コレット

    マツモト機械
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    TA-60XW用のコレットです。
  • チャック マツモト機械

    チャック

    マツモト機械
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ポジショナー用のチャックです。薄型で、重心高さが低く大きな搭載荷重が得られます。小型・軽量のため、ポジショナーなどに負担がかからず、円滑な回転が行なえます。把握範囲が広く、ワークの脱着も容易です。
  • タントギキューブ マツモト機械

    タントギキューブ

    マツモト機械
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷
    コレット不要です。調整不要、簡単研磨できます。コレットヘッドスライド式でディスクを無駄なく使用できます。最短20mmまで研磨可能です。冷却効果抜群で長寿命です。作業性・安全性重視の親切設計です。
    周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W120×D165×H195電源電圧AC1Φ100V/1.3A本体質量(kg)3.7定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000定格出力(W)60構成標準:本体/ダイヤモンドディスク1枚適合電極径(Φmm)研摩できるタングステン電極径:1.6~3.2選択可能研磨角度(°)153045607590
  • ポジショナー マツモト機械

    ポジショナー

    マツモト機械
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    デジタル回転数表示器を搭載。プリセット機能により、容易に適正な回転数の再現が可能です。一次側入力がAC1Φ100 ~ 240V まで使用可能です。独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。操作は各タイプとも足踏スイッチまたは押しボタンスイッチにて簡単に運転できます。回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。すぐれた剛性および品質を有しています。
    電源(V)AC1Φ100~240方式傾斜:手動式傾斜角度(°)0~90
  • TA-CX用コレットチャック マツモト機械

    TA-CX用コレットチャック

    マツモト機械
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    TA-CX用のコレットチャックです。
  • タントギ マツモト機械

    タントギ

    マツモト機械
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    当日出荷
    テーブルがスライドするため、ダイヤモンドディスクのほとんどの面が使用でき、大変経済的です。使い方も簡単で片手でラクラク研磨ができます。本体内蔵のゲージを利用して、最短20mm長まで無駄なく研磨できます。極小型トーチにも最適です。独自の冷却方式を採用し、研磨部の熱拡散に成功。焼けを生じにくく研磨先端が欠ける心配がありません。15°、30°、45°、60°、75°、90°、105°、120°の研磨角度が選択でき、正確に再現できます。さらに電極の曲がりによる芯ズレの影響がほとんどなく、プラズマトーチにも使用できます。研磨ディスクの交換は工具なしで簡単に行えます。また、透明保護カバーにより研磨状況が安全に確認できます。
    仕様連続周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W102×D245×H195電源電圧AC1Φ100V/1.3A本体質量(kg)4定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000定格出力(W)60構成標準:本体:コレットΦ1.6用、Φ2.4用(各1個):ダイヤモンドディスク1枚研磨ディスク1枚で研磨できる回数(回):Φ1.0(推奨角度15°):約3500以上、Φ1.6(推奨角度30°):約1700以上、Φ2.4(推奨角度45°):約800以上、Φ3.2(推奨角度60°):約450以上、Φ4.0(推奨角度75°):約300以上、Φ4.8(推奨角度90°):約200以上
  • ターニングロール マツモト機械

    ターニングロール

    マツモト機械
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    翌日出荷
    ロールは変形摩耗や剥離がない特殊ゴムを加圧成形し、取替えが容易です。単輪駆動仕様です。ベッドの剛性が高く堅牢です。保守点検が容易に行えます。マニプレーター、トーチスタンド、ウエルアームなどと組合せれば簡単に自動溶接が行なえます。制御部分にデジタル周速計を標準装備しました。 これにより、ロール周速度が簡単に設定でき、望ましい溶接速度が容易に得られます。
    仕様変速操作:ダイヤル、輪間調整:ボルト締付寸法(mm)Φ150×64(ロール外径×幅)直径(Φmm)搭載:50~1500タイプ駆動:単輪外形寸法(mm)駆動台:L1300×W400×H350本体質量(kg)150電動機3Φ200V 0.1kW荷重(kg)最大搭載:1000ロール周速(mm/min)84~840
溶接冶具・機器類