絞り込み
ブランド
  • HAMACO
  • モノタロウ(3)
  • パナソニックコネクト(93)
  • 日本フラッシュ(47)
  • SHT(41)
  • TRUSCO(25)
  • マグスイッチ(22)
  • SUZUKID(スズキッド)(18)
  • ハタ製作所(16)
  • ECLIPSE(16)
  • 小池酸素工業(13)
  • スノウチ(12)
  • ムラタ溶研(11)
  • マツモト機械(10)
  • アサダ(6)
  • RS PRO(6)
  • カネテック(5)
  • エクセル貿易(4)
  • 東安(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペースアーム HAMACOスペースアームHAMACO
219,800税込241,780
1台
22日以内出荷
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。ワイヤ交換が容易:リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。折りたたんで収納:リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。また、面倒なブラシの交換も必要ありません。 ブラシレスモーターを、ベクトル制御することにより、スムーズな動作を行っています。
用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ取付高(mm)1700~2500長さ(m)動力線:6.5電源AC100V 50/60HZ 3Aアーム寸法(mm)1695(旋回部)、1244(リフト部)組立寸法(mm)3700動力ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付上昇時間(秒)24下降時間(秒)24操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)リフト量(mm)1100自重(kg)65昇降方式ドライシリンダー(電動ボールねじ式)
スペースアーム HAMACOスペースアームHAMACO
219,800税込241,780
1台
22日以内出荷
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。ワイヤ交換が容易:リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。折りたたんで収納:リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。また、面倒なブラシの交換も必要ありません。 ブラシレスモーターを、ベクトル制御することにより、スムーズな動作を行っています。
用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ取付高(mm)1700~2500長さ(m)動力線:6.5電源AC100V 50/60HZ 3Aアーム寸法(mm)1095(旋回部)、1244(リフト部)組立寸法(mm)3100動力ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付上昇時間(秒)24下降時間(秒)24操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)リフト量(mm)1100自重(kg)59昇降方式ドライシリンダー(電動ボールねじ式)
スペースアーム HAMACOスペースアームHAMACO
219,800税込241,780
1台
22日以内出荷
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。ワイヤ交換が容易:リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。折りたたんで収納:リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。また、面倒なブラシの交換も必要ありません。 ブラシレスモーターを、ベクトル制御することにより、スムーズな動作を行っています。
用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ取付高(mm)1700~2500長さ(m)動力線:6.5電源AC100V 50/60HZ 3Aアーム寸法(mm)495(旋回部)、1244(リフト部)組立寸法(mm)2500動力ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付上昇時間(秒)24下降時間(秒)24操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)リフト量(mm)1100自重(kg)53昇降方式ドライシリンダー(電動ボールねじ式)
スペースアーム HAMACOスペースアームHAMACO
179,800税込197,780
1台
22日以内出荷
実質作業面積が拡大:3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ取付高(mm)1700~2500アーム寸法(mm)1695(旋回部)、1244(リフト部)高圧ホース(m)6.5組立寸法(mm)3700動力手動油圧式操作方法手動ポン式ポンプ回数約40回リフト量(mm)1100自重(kg)65昇降方式油圧シリンダー最大荷重(kg)50
スペースアーム HAMACOスペースアームHAMACO
169,800税込186,780
1台
46日以内出荷
実質作業面積が拡大:3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ取付高(mm)1700~2500アーム寸法(mm)1095(旋回部)、1244(リフト部)高圧ホース(m)6.5組立寸法(mm)3100動力手動油圧式操作方法手動ポン式ポンプ回数約40回リフト量(mm)1100自重(kg)59昇降方式油圧シリンダー最大荷重(kg)50
スペースアーム HAMACOスペースアームHAMACO
169,800税込186,780
1台
22日以内出荷
実質作業面積が拡大:3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ取付高(mm)1700~2500アーム寸法(mm)495(旋回部)、1244(リフト部)高圧ホース(m)6.5組立寸法(mm)2500動力手動油圧式操作方法手動ポン式ポンプ回数約40回リフト量(mm)1100自重(kg)53昇降方式油圧シリンダー最大荷重(kg)50
スペースアーム HAMACOスペースアームHAMACO
169,800税込186,780
1台
31日以内出荷
実質作業面積が拡大:3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。動力:手動油圧式 昇降方式:手動油圧シリンダー 最大荷重(kg)50
用途作業現場のスペース活用。快適・安全な現場の確立。作業効率アップ
スペースアーム HAMACOスペースアームHAMACO
249,800税込274,780
1本
22日以内出荷から31日以内出荷
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。 3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。 リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。 リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。 トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。 剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。 仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。 従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。 また、面倒なブラシの交換も必要ありません。
昇降方式電動式ドライシリンダー(電動ボールネジ)最大荷重(kg)50上昇時間(秒)24下降時間(秒)24動力ブラシレスモーターDC90V,70W電磁ブレーキ付電源AC100V 50/60Hz 3A操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)
スペースアーム HAMACOスペースアームHAMACO
199,800税込219,780
1本
22日以内出荷
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。 3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。 トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。 剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。 仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
昇降方式手動式油圧シリンダー最大荷重(kg)50動力手動油圧式
溶接冶具・機器類