ビートカッターSHINANO(信濃機販)5日以内出荷
10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます エアーによるチップ冷却機構付き
付属品サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ・調整用治具適合標準余盛:6mm幅(mm)10(標準ビード)刃数3全長(mm)205質量(kg)4.5サイズインレット:NPT 1/4回転数(min-1[r.p.m])10000全高(mm)100~120スロットル方式セーフティレバー騒音レベル(dB(A))96.3排気方向360°スイーベル式