絞り込み
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
- マグナアロイアンドリサーチ(5)
- ジェイインターナショナル(4)
- タセト(3)
- 大崎電工(2)
- ケミカル山本(2)
- NT(2)
- アウス(1)
- タイムケミカル(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- スターカット工業(1)
- 中日本ヒーター(1)
- エスシーウエル(1)
特価

ヒートシールチェッカー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(220mL)当日出荷全ての原料に、食品・食品添加物を使用していますので安全に使用できます。 非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色塗料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。 食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。 第四種第一石油類 132ml 危険等級2用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用外観赤色液体危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.132L危険物の性状水溶性
クリンビード
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本(400mL)当日出荷プロホールの発生を抑制します。 溶接部の溶け込みが良く、溶接性が向上します。 黒皮や錆があっても良好な溶接ができます。 高電流溶接でもきれいなビード裏波が得られます。 スプレー缶ですので塗布は容易です。 1分程度で乾燥しますので、すぐに溶接作業ができます。 塗布膜は水、溶剤、酸洗い、エップローで簡単に除去できます。用途軟鋼のTIG溶接におけるプロホールの発生の抑制、溶け込みの向上に。仕様引火性なし使用方法ビー玉の音がするまでスプレー缶を良く振ってください。噴射ノズルを塗布面から15~20cm離し、均一にスプレー塗布してください。溶接後の塗布膜の除去は、布拭き、エアフロー又は水洗い、酸洗い、化成処理などで簡単に除去できます。比重1.23危険等級Ⅱ色(塗膜)灰白危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性
ヒートシールチェッカー高浸透 青
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,598税込¥1,7581本(320mL)欠品中食材にほとんど存在しない青色染料を採用し、さらに色味を濃くしたことで視認性を向上させました。油性タイプにすることでより小さなμm単位のシール不良も検出します。噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用しているため、噴露時に飛び散りが少ない製品です。従来品に比べ、大容量タイプとなっています。ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされているかの検査時に使用。飲料パックやアルミ袋のシール部の検査にもご使用いただけます。PRTR・有機則非該当です。使用温度範囲(℃)0~80外観青色液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
シヨクヒンキカイヨウシリコーンスプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥929税込¥1,0221本(500mL)当日出荷偶発的に食品に触れても安全なNSF H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です。 食品工場で使用可能なように安全性を高めると共に、ベタつきを抑えるため、無溶接処方です。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません。(生ゴム、シリコーンゴムを除く) お徳用サイズ(500mL)です。2Wayキャップ採用、ステンレスノズル、逆さ吹き使用可能です。用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として。 食品、医療品の製造装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 ゴム製品(パッキン・シール)の紐付け挿入性向上として。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
フードマシングリースH1
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,798税込¥1,9781本(400g)当日出荷半透明タイプの食品機械用グリース。 個体潤滑剤を使用していないので白色粉状物質残りません。 NSF H1登録品なので食品との偶発的接触の可能性がある個所で使用可能。 HACCPでは潤滑剤混入のリスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。用途ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等 食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部 各種海産物加工機械のメンテナンス 食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器色半透明耐熱温度(℃)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
タイボロン SD-1
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥3,298税込¥3,6281本(420mL)当日出荷黒鉛を主成分とした炭酸ガスレーザーカット用ドロス付着防止剤です。水溶性で、材質表面のハジキが少なく均一に塗布できます。アルミ・ステンレスなどを腐食しません。使用後は水洗いで簡単に除去できます。臭気、発煙がなく作業環境に優しいです。用途レーザーカット用ドロス付着防止、レーザー光反射防止、スパッタの再付着防止容量(mL)420比重0.94引火点(℃)12外観黒色液体危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状水溶性
ヒートシールチェッカー青
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥10,980税込¥12,0781本(220mL×6本)当日出荷食品業界向けシールチェック剤です。 従来品よりも浸透性を更に向上させ・食材にほとんど存在しない青色染料を採用しました。 溶解性の高い鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。 鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していないため臭いが少ないです。 食品用水溶性染料を使用しており・油性染料に比べ除去性・洗浄性に優れています。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量110mL危険物の性状水溶性
パッキンハガシF
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥42,980税込¥47,2781箱(300mL×24本)6日以内出荷本製品は塩化メチレン、エチルベンゼルを含まない(特化則非該当品)強力はくり剤です。 非塩素系タイプでは難しかった塗料等も、簡単にはく離されます。 はく離して汚れた部分は、水洗いで取り除くことができます。 パーツクリーナーで拭き取ることでより綺麗に除去できます。用途焼付いたパッキンはく離 塗装のはく離、頑固な油汚れや接着剤の除去危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量165mL危険物の性状非水溶性
スケールリムーバー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥69,980税込¥76,9781本(24kg)5日以内出荷温水、蒸気(スチーム)による熱交換プレートなどの金属に付着した錆、鉄などのスケールを除去します。 井戸水や配管などに含まれる(鉄を主成分とする)スケールを浸漬によって洗浄します。 鉄粉に反応して赤紫色に変化するので、洗浄効果が一目でわかります。用途プレート式熱交換器用のスケール洗浄剤 熱交換プレート、金属部品のもらい錆除去使用方法1.予めプレートの汚れを洗浄してください。2.本液を入れた薬液槽に浸漬してください。3.スケールが除去できるまで浸漬します。(スケールの程度によりますが、8時間が目安です。)液は透明色から濃紫色へと変化します。4.プレートを取り出し、薬液を十分に洗浄し、乾燥してください。危険物の類別非危険物