絞り込み
定格使用率(%)
- 40(3)
- 50(2)
- 60(1)
ブランド
- マイト工業株式会社
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(4)
- 新ダイワ(3)
- デンヨー(3)
- サンピース(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ドイリー(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
- レグルス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「定格使用率(%)」から絞り込む
40(3)
50(2)
60(1)

バッテリーTIG溶接機
マイト工業株式会社¥699,000税込¥768,9001台4日以内出荷電源の無い場所でも溶接が可能です。小型・軽量 質量18kg。TIG溶接・手棒溶接両用機です。TIG溶接は200Aの高出力機です。TIG機能充実で高品質溶接が可能です。パルス溶接・スポット溶接搭載。自己保持機能・反復機能搭載付属品TIGトーチ8m+トーチスイッチ8m×1(トーチカバー付)/アースケーブル5m×1/アルゴンガス調整期×1/ガスホース3m×1(ホースバンド×2)/ガス入口金具×1/ショルダーベルト×1/アルミナノズル#5×2、#6×1/コレットΦ1.6mm×1/コレットボディΦ1.6mm×1/セリウムタングステン電極棒Φ1.6mm×2/バックキャップ(S)×1/バックキャップ(L)×1その他【ホットスタート(手棒モードのみ)】パラメーター0~10(11段階設定)※設定電流~200A(割合数値)【電撃防止(手棒モードのみ)】ON/OFF切替(※ON時/無負荷電圧20V)質量(kg)18定格出力電流(A)TIG:直流200/手棒:直流170外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×505×365(取手含む)定格出力直流56,8V 最大10A冷却方式強制空冷バッテリーリチウムイオンバッテリー適合溶接棒(mm)1.0~4.0バッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)直流52.8定格使用率(%)50電流調整範囲(A)TIG:直流10~200/手棒:直流10~170定格負荷電圧(V)TIG:直流24/手棒:直流36充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)直流:52.8(手棒電撃防止時:20)充電方式定電流定電圧定格入力交流100V 50/60Hz 600W(630VA)バッテリー容量(Wh)792
リチウムバッテリー溶接機
マイト工業株式会社¥579,800税込¥637,7801台5日以内出荷業界初 寒冷地仕様タイプです。内蔵ヒーターでバッテリーを暖めます。低温環境による溶接本数の低下対策に効果があります。氷点下でも溶接可能です。(ー10℃ メーカー調べにて)仕様ホットスタート:出力電流設定に対し10~20%UP質量(kg)18.2(入力コード・ショルダーベルト含む)外形寸法(mm)L465×W215×H375定格出力電流(A)直流170冷却方式強制空冷バッテリーリチウムイオンバッテリー適合溶接棒(mm)1.0~4.0バッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)DC52.8定格使用率(%)60電流調整範囲(A)直流10~170定格負荷電圧(V)直流32充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)直流52.8電力(V/A)定格出力:直流56.8 最大10充電方式定電流定電圧定格入力交流100V 50/60Hz 600W(630VA)バッテリー容量(Wh)792
Li-ionバッテリー溶接機
マイト工業株式会社¥499,800税込¥549,7801台当日出荷バッテリーのみで溶接可能です。 充電併用で溶接可能本数UP 最大出力170Aです。 本体質量18.2kgです。 約1時間で満充電できます。 ホットスタート機能内蔵(ON/OFF切替付) 定電流低電圧充電方式+BMS搭載しています。 過放電検知機能を搭載しています。 多彩なエラーコード表示 ショルダーベルト標準付属しています。 ピンロック式ジョイントが直接接続可能です。仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP質量(kg)18.2(入力コード・ショルダーベルト含む)溶接電流(A)出力:直流170外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×215×375冷却方式強制空冷バッテリーリチウムイオンバッテリー適合溶接棒(mm)Φ1.0~4.0バッテリー電圧(V)DC52.8定格使用率(%)40定格出力容量(VA)直流56.8/最大10電流調整範囲(A)直流10~170定格負荷電圧(V)直流32充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)52.8溶接【可能本数】Φ2.6:バッテリーのみ18本/充電併用40%:23/20%:58本・Φ3.2:バッテリーのみ10本/充電併用40%:15本/20%:20・Φ4.0:バッテリーのみ5本/充電併用40%:8/20%:11本充電方式定電流定電圧定格入力600W/630VAバッテリー容量(Wh)792
リチウムイオンバッテリー溶接機
マイト工業株式会社¥379,800税込¥417,7801台3日以内出荷日本最軽量クラス質量13.5kgを実現。ホットスタート付きで溶接スタート抜群です。(ON/OFF切替スイッチ付)。出力155AでΦ3.2棒も溶接可能です。過放電検知機能搭載。電撃防止機能付き。従来機種より溶接本数20%UP用途溶接本数が少なめの軽作業(軽天・建設金物など)質量(kg)13.5溶接電流(A)10~155(ホットスタート付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)411×193×335(取手含む)定格使用率(%)50充電時間(時間)約1.5充電方式定格電流定電圧RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V・50/60Hz・300W(350VA)バッテリー容量(Wh)528
バッテリー溶接機 ネオシグマ3
マイト工業株式会社¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷定電流・定電圧充電方式で最適充電。 1.5時間で90%充電の急速充電。 溶接可能状態が容易に確認できる出力電圧カラフルインジケーター採用。 充電完了後、自動的に維持充電に移行する充電システムを採用。 車輪ストッパーを標準装備。付属品出力端子ゴムキャップ(赤・黒各1)質量(kg)(本体部)12、(バッテリー部)41周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2(100Vポッキンプラグ付)定格出力電流(A)70~100/100~150(2段切替)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)345×530×480(取手・車輪含む)定格出力直流36V、最大11A冷却方式強制冷却バッテリーWB-2M適合溶接棒(mm)Φ2.6~3.2定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)DC26無負荷電圧(V)DC43.5充電方式定電流・定電圧充電方式(自己放電防止回路内蔵)溶接能力【Φ2.6】使用率20%:(100V併用時)96本、(バッテリーのみ)10本、使用率40%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)10本【Φ3.2】使用率20%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)6本、使用率40%:(100V併用時)16本、(バッテリーのみ)6本バッテリー数3直列(12V×3=36V)定格入力交流100、550W(580VA)