絞り込み
定格使用率(%)
- 10~30(1)
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)
- マイト工業株式会社(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(4)
- 新ダイワ(3)
- デンヨー(3)
- サンピース(2)
- ドイリー(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
- レグルス(1)
「定格使用率(%)」から絞り込む
10~30(1)

ヴィクトロン130
SUZUKID(スズキッド)¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷一人でも持ち運べる大きさと重さ。 軽天、サッシ、シャッター工事など現場での溶接作業に最適。 急速充電回路内蔵2時間で充電完了。 溶接棒Φ2.0~Φ3.2使用可能。切替方式(電流)2段階周波数(Hz)50/60定格出力電流(A)130定格入力(kVA)1.0冷却方式強制空冷適合溶接棒(mm)Φ2.0~3.2定格使用率(%)10~30定格負荷電圧(V)DC26.5定格出力電圧(V)DC36(最大25A)充電方式準定電力+定電圧方式