特価
本日2月3日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
13(1)
コンクリートの穴あけなど充実作業をそのままにショートボディを実現したコンパクトタイプの振動ドリルです。サイドハンドルが付属されているので力強く両手で作業可能です。
用途コンクリートへの穴あけに。切替レバーで木材・鉄への穴あけに。
トラスコ品番206-4978
質量(kg)1.7
電源(V)AC100
消費電力(W)550
打撃数(min-1[回/分])0~47600
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工20
穴あけ能力(mm) コンクリート13
振動数(min-1)0~47600
チャックキー式
アズワン品番64-8422-15
1箱(2台)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。