絞り込み
ブランド
  • デンヨー
  • 新ダイワ(93)
  • ヤンマー(2)
  • やまびこジャパン(2)
定格使用率(%)
  • 40(2)
  • 50(7)
  • 60(4)
  • 100(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月11日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ガソリンエンジン溶接・発電機 デンヨー小型ガソリンエンジン溶接・発電機デンヨー(1件のレビュー)
539,800税込593,780
1台
3日以内出荷
コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス 高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%)(直流溶接電源)50周波数(Hz)(単相交流電源)50/60燃料ガソリン始動方式セル式ルコイル付
ディーゼルエンジン溶接機(低騒音型) デンヨーディーゼルエンジン溶接機(低騒音型)デンヨー
1,798,000税込1,977,800
1台
8日以内出荷
2人同時溶接、200Aの出力です。アイドリングストップ機能により、燃費・[[CO2]]排出量を大幅に削減します。定格使用率100%で安心して作業が行えます。VRD(電撃防止機能)を装備しています。
用途重量鉄骨・構造物など、現場での溶接作業に。付属品なしトラスコ品番462-5641幅(mm)680高さ(mm)810径(Φmm)【溶接棒】2.0~4.0(2人)奥行(mm)1420電圧(V)単相100、三相200タンク容量(L)36使用率(%)100使用燃料JIS2号軽油騒音値(dB)64/66エンジンメーカークボタ電流範囲(A)DC30~200(60Hz)出力(kVA)7.0/7.7 10.7/11.8
エンジンエアプラズマ切断・直流アーク溶接兼用機 デンヨーエンジンエアプラズマ切断・直流アーク溶接兼用機デンヨー
2,898,000税込3,187,800
1台
翌々日出荷
プラズマ切断、手溶接、交流電源、サービスエアの1台4役エコベース搭載の環境対応ボディです。エアプラズマ切断は、アセチレンや酸素ガスを使用しないため、取り扱いが簡単で資格は不要です。鉄・ステンレスに限らず非鉄金属の切断も可能です。ガスを使用しないので、安全かつランニングコストを抑えます。サービスエアを装備。サービスエアカプラでエア工具も同時使用できます。(但し、エアプラズマ切断中は、サービスエアとの同時使用は不可)手溶接は、溶接電流30~300A・適用溶接棒Φ2.0~6.0mmまで対応します。交流電源は100V 3.0kVA出力可能です。エコベース搭載の環境対応ボディ
その他【排出ガス指定】第3次質量(kg)【整備】660周波数(Hz)60容量(L)【エコベース】53.2定格電圧(V)【単相】100【直流溶接電源】31.2【エアプラズマ切断】140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×850×1050燃料軽油定格電流(A)【エアプラズマ切断】70【直流溶接電源】280定格出力(kW)【エアプラズマ切断】9.8【直流溶接電源】8.74使用率(%)【定格エアプラズマ切断】60騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:90/騒音指定:超低騒音型乾燥質量(kg)615燃料タンク容量(L)40適合溶接棒(mm)2.0~6.0エンジンタイプヤンマー 3-3TNV76G定格使用率(%)50電流調整範囲(A)30~300、【エアプラズマ切断】20~70定格出力(kVA)【単相】3
エンジンセルフシールド溶接機 デンヨーエンジンセルフシールド溶接機デンヨー
2,998,000税込3,297,800
1台
翌々日出荷
現場でのセルフシールド溶接に対応!最大溶接電流500A出力できます。2人同時で250Aの連続溶接が可能!使用率100%の溶接電流が250Aにパワーアップ。アイドリングストップ機能付で燃料消費量・CO2排出量を大幅削減します。単相・三相交流電源装備三相は最大15kVA 発電可能です。エコベース搭載の環境対応ボディ
その他【排出ガス指定】第3次質量(kg)【整備】665周波数(Hz)50/60容量(L)【エコベース】80定格電圧(V)【直流溶接電源】1人:38.0/39.2、2人:29.6/30.0【セルフシールド溶接】1人:36.5/38.0、2人:26.0/26.5【三相】200/220【単相】100/110寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1680×750×1020燃料軽油定格電流(A)【セルフシールド溶接】1人:450/480、2人:240/250【直流溶接電源】1人:450/480、2人:240/250定格出力(kW)【セルフシールド溶接】1人:16.4/18.2、2人:6.2×2/6.6×2【直流溶接電源】1人:17.1/18.8、2人:7.1×2/7.5/2騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:95/騒音指定:超低騒音型乾燥質量(kg)600燃料タンク容量(L)56適合溶接棒(mm)1人:2.6~8.0/2人:2.0~4.0エンジンタイプクボタ V1505-K3B定格使用率(%)100電流調整範囲(A)1人:60~480/60~500、2人:30~240/30~250定格出力(kVA)【三相】15【単相】9.0/9.9
超低騒音エンジン炭酸ガス溶接機 デンヨー超低騒音エンジン炭酸ガス溶接機デンヨー
3,998,000税込4,397,800
1台
8日以内出荷
炭酸ガスエンジン溶接機としては国内最大!最大溶接電流500A! 溶接制御はインバータ制御。アークも安定し、ビード端の揃った美しい外観に仕上がります。 炭酸ガス/ガウジング/手溶接/三相交流電源/単相交流電源と5つの機能を備えます。 新型エンジンモニター搭載により、溶接条件の設定など様々な操作が行えます。 単相・三相交流電源装備三相は最大25kVAまで発電可能 エコベース搭載の環境対応ボディ
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)800周波数(Hz)50/60容量(L)エコベース:70定格電圧(V)炭酸ガス溶接:36.5/38、ガウジング:38.0/39.2、直流溶接電源:38.0/39.2、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110燃料軽油定格電流(A)450/480定格出力(kW)炭酸ガス溶接:16.4/18.2、ガウジング:17.1/18.8、直流溶接電源:17.1/19.6全長×全幅W×全高(mm)1560×750×1195乾燥質量(kg)740適合ワイヤ径(Φmm)1.0/1.2/1.4/1.6燃料タンク容量(L)46適合溶接棒(mm)ガウジング:4.0~11.0、直流溶接電源:2.6~8.0定格使用率(%)60電流調整範囲(A)ガウジング:100~480/100~500、直流溶接電源:100~480/100~500定格出力(kVA)交流電源:(三相)20/25、(単相)9/9.9騒音値(dB(A)/7m)63エンジン型式クボタV2403-K3A音響パワーレベル(dB)89排出ガス対策型第3次電圧調整範囲(V)炭酸ガス溶接:15~40
超低騒音ガソリンエンジンTIG溶接機 デンヨー超低騒音ガソリンエンジンTIG溶接機デンヨー
3,498,000税込3,847,800
1台
8日以内出荷
溶接制御はインバータ制御。アークも安定し、ビード端の揃った美しい外観に仕上がります。 炭酸ガス/手溶接/ガウジング/三相交流電源/単相交流電源と5つの機能を備えます。 新型エンジンモニタ搭載により、モード切替はもちろん溶接条件の設定など様々な操作が行えます。 交流電源は三相・単相ともに出力できます。三相は最大15kVA(60Hz)まで発電可能。 エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 全長1400mmなので、2tトラック(標準ボディ)横積み可能。 耐風仕様のノズルキットとガス流量調整器を標準設定。
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)633周波数(Hz)50/60容量(L)エコベース:60定格電圧(V)炭酸ガス溶接:30.5/31.5、ガウジング:33.2/34、直流溶接電源:33.2/34、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110燃料軽油定格電流(A)330/350定格出力(kW)炭酸ガス溶接:10.1/11、ガウジング:11/11.9、直接溶接電源:11/11.9全長×全幅W×全高(mm)1400×750×1060乾燥質量(kg)588適合ワイヤ径(Φmm)0.9/1.0/1.2/1.4燃料タンク容量(L)40適合溶接棒(mm)ガウジング:4.0~8.0、直流溶接電源:2.0~8.0定格使用率(%)60電流調整範囲(A)ガウジング:100~370/100~400、直流溶接電源:50~370/50~400定格出力(kVA)交流電源:(三相)13/15、(単相)9/9.9騒音値(dB(A)/7m)65エンジン型式ヤンマー3TNV76音響パワーレベル(dB)90排出ガス対策型第3次電圧調整範囲(V)炭酸ガス溶接:15~38
超低騒音ガソリンエンジンTIG溶接機 デンヨー超低騒音ガソリンエンジンTIG溶接機デンヨー
1,298,000税込1,427,800
1台
8日以内出荷
最大溶接電流155A(TIG溶接/手溶接) スパッタを嫌うコンビナート等の現場に最適です。 新型のTIGユニットで手元でラクラク遠隔・簡単操作。 インバータ制御の交流電源3.0kVA。溶接時の同時使用も可能です。 無段階eモード搭載で低燃費・低騒音 電撃防止機能・短絡継続保護機能装備で安全面も万全
仕様騒音指定:超低騒音型、クレータ制御切替:「有」「無」「反復」3段、ガスアフターフロー時限:2~30秒、アップスロープ/ダウンスロープ時間:0~5秒質量(kg)(整備)95周波数(Hz)50/60定格電圧(V)TIG:溶接16.8、直流溶接電源:25.6、交流電源:(単相)100燃料ガソリン定格電流(A)TIG:溶接140、直流溶接電源:140定格出力(kW)TIG溶接:2.35、直流溶接電源:3.58、交流電源:3溶接電流(A)TIG溶接:15~155全長×全幅W×全高(mm)687×494×630乾燥質量(kg)87燃料タンク容量(L)10適合溶接棒(mm)2.0~3.2定格使用率(%)50電流調整範囲(A)直流溶接電源:30~155定格出力(kVA)交流電源:(単相)3騒音値(dB(A)/7m)59エンジン型式ヤマハMZ300音響パワーレベル(dB)84発生方式高周波:直列重畳形・火花発振式
ディーゼル発電機エンジン溶接機 デンヨーディーゼル発電機エンジン溶接機デンヨー
1,898,000税込2,087,800
1台
8日以内出荷
全幅560mm のスリムボディ 使用率100% を実現 溶接特性(垂下特性⇔定電流特性)をワンタッチで切替できます。 eモード搭載さらに低騒音・低燃費 電撃防止機能&短絡保護継続機能を装備
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)417周波数(Hz)50/60定格電圧(V)直流溶接電源:(1人)30.4/31.2・(2人)25.2/25.6、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110燃料軽油定格電流(A)直接溶接電源:(1人)260/280・(2人)130/140定格出力(kW)直流溶接電源:(1人)7.90/8.74、(2人):3.28×2・3.58×2全長×全幅W×全高(mm)1410×560×770乾燥質量(kg)375燃料タンク容量(L)36適合溶接棒(mm)直接溶接電源:(1人)2.6~6.0・(2人)2.0~3.2定格使用率(%)100電流調整範囲(A)直流溶接電源:(1人)60~280/60~300・(2人)30~150/30~150定格出力(kVA)交流電源:(三相)10.4/11.4、(単相)8.3/9.1騒音値(dB(A)/7m)65/68エンジン型式クボタ D902-K3A音響パワーレベル(dB)90排出ガス対策型第3次
防音型ディーゼルエンジン溶接機 デンヨー防音型ディーゼルエンジン溶接機デンヨー
1,898,000税込2,087,800
1台
翌々日出荷
自動アイドリングストップを標準装備しています。溶接中にも交流電源が使用でき、作業の効率化が図れます。電撃防止機能、短絡継続保護機能付です。お好きな溶接特性に調整ができます。
用途建設・建機・土木作業に。使用率(%)100トラスコ品番114-9038幅(mm)680質量(kg)432高さ(mm)810奥行(mm)1420タンク容量(L)36番号【NETIS登録】KT-100042-VE電圧(V)(50/60Hz)200/220使用燃料軽油騒音値(dB)64/66棒径(Φmm)【溶接】1人:2.0~6.0、2人:2.0~4.0エンジン形式クボタ電流範囲(A)1人:30~300/30~340 2人:30~180/30~200出力(kVA)10.7/11.8
ディーゼルエンジンTIG溶接機(超低騒音型) デンヨーディーゼルエンジンTIG溶接機(超低騒音型)デンヨー
1,998,000税込2,197,800
1台
翌々日出荷
デジタル・モニタを新採用しました。エコベース標準装備です。パルス溶接装備です。インバーター制御の交流電源です。環境に優しい低燃費・低騒音です。エンジン無段階回転制御機構付です。
用途パイプラインの敷設工事および一般配管工事に。トラスコ品番105-0703セット内容車輪止め幅(mm)630質量(kg)354高さ(mm)1065奥行(mm)1330電圧(V)単相100タンク容量(L)31寸法(Φmm)【溶接棒】1.0~2.4(TIG)、2.0~5.0(手棒溶接)使用燃料軽油騒音値(dB)58電流範囲(A)(TIG)DC4~300、(手棒溶接)4~250出力(kVA)3NETIS番号KT-100042-VE
ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型) デンヨーディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)デンヨー
1,398,000税込1,537,800
1台
翌々日出荷
直流・交流電流の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。使用率(%)50トラスコ品番818-4176幅(mm)1270質量(kg)300高さ(mm)740奥行(mm)680電圧(V)単相100タンク容量(L)19寸法(Φmm)(溶接棒)2.0~6.0使用燃料JIS2号軽油騒音値(dB)64連続運転時間(h)9エンジンタイプクボタ電流範囲(A)DC30~300出力(kVA)3
ディーゼルエンジン溶接機(自動アイドリングストップ標準搭載) デンヨーディーゼルエンジン溶接機(自動アイドリングストップ標準搭載)デンヨー
1,798,000税込1,977,800
1台
3日以内出荷
自動アイドリングストップ機能で燃料消費量&CO2排出量を大幅削減! 作業内容に応じて「溶接特性調整機能」と「溶接特性」をダイヤル調整できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実しています。
ディーゼルエンジン溶接機(自動アイドリングストップ標準搭載) デンヨーディーゼルエンジン溶接機(自動アイドリングストップ標準搭載)デンヨー
1,998,000税込2,197,800
1台
3日以内出荷
環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも自動アイドリングストップを装備しています。
ディーゼルエンジン溶接機 デンヨーディーゼルエンジン溶接機デンヨー
1,298,000税込1,427,800
1台
3日以内出荷
最良のアーク特性とクラス最大の交流電源を搭載。 特殊励磁方式とリアクタにより、安定したアーク性能を実現。交流電源は5.0/5.5kVA(50/60Hz)まで使えます。(但し溶接時の同時使用はできません。)
ディーゼルエンジン溶接機 デンヨーディーゼルエンジン溶接機デンヨー
2,398,000税込2,637,800
1台
3日以内出荷
環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。2人同時に大容量溶接ができます。
ディーゼルエンジン溶接機 デンヨーディーゼルエンジン溶接機デンヨー
2,198,000税込2,417,800
1台
3日以内出荷
2人同時に大容量溶接が可能。 無段階eモードで低燃費・低騒音。溶接特性(定電流特性/垂下特性)がワンタッチで切替できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実。
ディーゼルエンジン溶接機 デンヨーディーゼルエンジン溶接機デンヨー
1,798,000税込1,977,800
1台
3日以内出荷
環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも全幅630mmのスリムなボディです。
ディーゼルエンジン溶接機 デンヨーディーゼルエンジン溶接機デンヨー
1,598,000税込1,757,800
1台
3日以内出荷
全幅560mmのスリムボディ 無段階eモードで低燃費・低騒音。溶接特性(定電流特性/垂下特性)がワンタッチで切替できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実。
ディーゼルエンジン溶接機 デンヨーディーゼルエンジン溶接機デンヨー
1,998,000税込2,197,800
1台
3日以内出荷
環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも自動アイドリングストップを装備しています。
ディーゼルエンジン溶接機 デンヨーディーゼルエンジン溶接機デンヨー
2,398,000税込2,637,800
1台
3日以内出荷
高出力で超小型・軽量・超低騒音。細径から太径まで幅広い溶接棒に安定したアーク特性が得られます。
エンジンTIG溶接機 デンヨーエンジンTIG溶接機デンヨー
1,998,000税込2,197,800
1台
3日以内出荷
業界最小のスリムボディ全幅630mm。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも業界最小の全幅630mmのコンパクトボディです。
エンジンTIG溶接機 デンヨーエンジンTIG溶接機デンヨー
2,598,000税込2,857,800
1台
3日以内出荷
業界初!2人用エンジンTIG溶接機。 2人同時で200ATIG溶接が可能。また、不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
防音型ディーゼル溶接機(単相) デンヨー防音型ディーゼル溶接機(単相)デンヨー
1,398,000税込1,537,800
1台
3日以内出荷
エンジンを無段階回転制御で、低燃費を実現。
定格使用率(%)50(直流溶接電源)トラスコ品番818-4176形式水冷4サイクル過流室式周波数(Hz)50/60(交流単相電源)定格電圧(V)31.2(直流溶接電源)、100(交流単相電源)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1270×680×740燃料軽油定格電流(A)280(直流溶接電源)定格出力(kW)8.7(直流溶接電源)、11.7(ディーゼルエンジン)燃料消費量(L/h)2.1溶接電流(A)30~300(直流溶接電源)エンジン部総排気量(mL)719燃料タンク容量(L)19バッテリー55B24L×1適合溶接棒(mm)Φ2.0~6.0(直流溶接電源)エンジンメーカークボタ(D722-K3A)適合端子3.0kVA×1個(交流単相電源)力率1.0(交流単相電源)定格出力(kVA)3.0(交流単相電源)定格回転速度(min-1[r.p.m])3000(ディーゼルエンジン)コンセント1.5kVA×2個(交流単相電源)
ディーゼル防音型エンジン溶接機 デンヨーディーゼル防音型エンジン溶接機デンヨー
869,800税込956,780
1台
3日以内出荷
直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。使用率(%)50仕様スローダウン機能付その他国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」トラスコ品番462-5561幅(mm)990質量(kg)181高さ(mm)750奥行(mm)590電圧(V)100方式セルスタータ方式騒音値(dB)65適合溶接棒(mm)2.0~4.0エンジンメーカークボタ電流範囲(A)DC30~180出力(kVA)3
ディーゼルエンジン溶接機超低騒音型 デンヨーディーゼルエンジン溶接機超低騒音型デンヨー
1,998,000税込2,197,800
1台
3日以内出荷
2人同時溶接、200Aの出力です。アイドリングストップ機能により、燃費・[[二酸化炭素]]排出量を大幅に削減します。定格使用率100%で安心して作業が行えます。VRD(電撃防止機能)を装備しています。
用途重量鉄骨・構造物など、現場での溶接作業に。使用率(%)100その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」トラスコ品番462-5641幅(mm)1410質量(kg)399高さ(mm)760奥行(mm)680電圧(V)単相100 三相200騒音値(dB)64/67適合溶接棒(mm)2.0~4.0(2人)エンジンメーカークボタ電流範囲(A)DC30~200(60Hz)出力(kVA)7.0/7.7 10.7/11.8
小型ガソリンエンジン溶接機 デンヨー小型ガソリンエンジン溶接機デンヨー
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷
熱損失の少ない高効率発電機と、燃費の良いOHVエンジンの搭載により、ランニングコストはメーカ従来機と比較して約17~18%低減されました。二段積みが可能なので保管スペースが最小限ですみます。
質量(kg)乾燥質量:49整備質量:55エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600騒音値(dB(A)/7m)72周波数(Hz)50/60定格電圧(V)溶接用電源:25.2単相交流電源:100定格出力(kW)溶接用電源:3.28エンジン形式ホンダGX200(空冷4サイクルOHV)潤滑油量(L)0.6始動方式リコイル式燃料ガソリンコンセント個数JISコンセント 15A×2個定格出力(kVA)単相交流電源:1.5定格使用率(%)40燃料消費量(L/h)1.07溶接電流(A)6段階切替(40、60、80、100、115、135)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465定格電流(A)130適合溶接棒(mm)2.0~3.2燃料タンク容量(L)7トラスコ品番462-5650エンジン総排気量(cm3)196
エンジン溶接機