絞り込み
内径(Φmm)
- 127.5(1)
- 202(1)
- 203.7(1)
- 252(1)
- 303(1)
- 304(2)
外径(Φmm)
- 131.5(1)
- 205.5(1)
- 217.5(1)
- 274.2(1)
- 308(1)
- 309.5(1)
- 328.2(1)
特性
- その他(5)
- 帯電防止(1)
- 柔軟(2)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 耐摩耗(1)
- 耐熱(4)
- 難燃(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(4)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 20(1)
使用流体
- ガス(1)
- 水(1)
- 空気(5)
- 粒体・粉体(1)
- 蒸気(2)
材質
- アルミ(2)
- ゴム(1)
- ステンレス(1)
- 樹脂(2)
アルミ・ゴム・ステンレス・樹脂
色
シルバー(2)
ブラウン(1)
ブラック(1)
ホワイト(1)
シルバー・ブラウン・ブラック・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
- 0.005
- 0.002(2)
- 0.003(2)
- 0.004(1)
- 0.007(6)
- 0.008(4)
- 0.009(1)
- 0.01(15)
- 0.011(1)
- 0.015(3)
- 0.018(4)
- 0.02(16)
- 0.025(2)
- 0.029(2)
- 0.03(14)
- 0.032(2)
- 0.04(12)
- 0.05(10)
- 0.059(2)
- 0.06(11)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- タイガースポリマー(4)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・タイガースポリマー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
127.5(1)
202(1)
203.7(1)
252(1)
303(1)
304(2)

TACヘランダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から48日以内出荷塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-30~80材質EPDM色黒使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風


タイフレキホース P・P-2型
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から7日以内出荷伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80材質オレフィン系樹脂使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
タイフレキホース V型SUSタイプ
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781本当日出荷から5日以内出荷長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~400材質ステンレス(SUS304)色銀使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/圧送
タイフレキホース V型AGタイプ
タイガースポリマー¥77,980税込¥85,7781本4日以内出荷から5日以内出荷長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180材質アルミガラスクロス色白特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
タイフレキホース V型PALタイプ
タイガースポリマー¥47,980税込¥52,7781本4日以内出荷から7日以内出荷材質ラミネートアルミ箔色銀長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送