絞り込み
内径(Φmm)
  • 127.5(1)
  • 202(1)
  • 304(2)
外径(Φmm)
  • 131.5(1)
  • 205.5(1)
  • 308(1)
  • 309.5(1)
特性
  • その他(4)
  • 柔軟(2)
  • 耐熱(3)
  • 難燃(1)
ホース長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(3)
材質
  • アルミ(2)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
使用流体
  • ガス(1)
  • 空気(4)
  • 蒸気(2)
ガス・空気・蒸気
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ホワイト(1)
シルバー・ブラウン・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
  • 0.005
  • 0.002(2)
  • 0.003(2)
  • 0.004(1)
  • 0.007(1)
  • 0.008(3)
  • 0.009(1)
  • 0.01(3)
  • 0.011(1)
  • 0.013(1)
  • 0.014(1)
  • 0.015(3)
  • 0.018(4)
  • 0.02(2)
  • 0.025(2)
  • 0.029(2)
  • 0.032(2)
ブランド
  • タイガースポリマー(4)
タイガースポリマー
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイフレキホース P・P-2型 タイガースポリマータイフレキホース P・P-2型タイガースポリマー(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。長さ(m)5材質オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
タイフレキホース V型SUSタイプ タイガースポリマータイフレキホース V型SUSタイプタイガースポリマー(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2特性耐熱/バキューム/圧送使用温度範囲(℃)-20~400
タイフレキホース V型AGタイプ タイガースポリマータイフレキホース V型AGタイプタイガースポリマー
66,980税込73,678
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
長さ(m)5材質アルミガラスクロス使用温度範囲(℃)-20~180特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
タイフレキホース V型PALタイプ タイガースポリマータイフレキホース V型PALタイプタイガースポリマー
40,757税込44,833
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
長さ(m)5材質ラミネートアルミ箔使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
ダクトホース