絞り込み
内径(Φmm)
  • 25.4(1)
  • 31.8(1)
  • 38.1(1)
  • 50.8(1)
  • 63.5(1)
  • 76.2(1)
  • 88.9(2)
  • 101.6(2)
外径(Φmm)
  • 31.4(1)
  • 38.6(1)
  • 45.5(1)
  • 59(1)
  • 72.3(1)
  • 85.6(1)
  • 98.7(2)
  • 111.6(2)
特性
  • 帯電防止(2)
ホース長さ(m)
  • 9
  • 0.07(1)
  • 0.08(1)
  • 0.085(1)
  • 0.09(1)
  • 1(2)
  • 2(5)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 5(6)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
使用流体
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
クリア・グレー
ブランド
  • 弘進ゴム(2)
弘進ゴム
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレハントホースE型 弘進ゴムエレハントホースE型弘進ゴム
7,798税込8,578
1本(9m)
3日以内出荷
特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電
透明エレハントホースE型 弘進ゴム透明エレハントホースE型弘進ゴム
29,980税込32,978
1本(9m)
3日以内出荷
特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明で輸送物を確認できます。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。透明使用圧力(MPa)0~0.03(23℃)肉厚(mm)0.8使用流体空気、粉体、集塵特性制電
ダクトホース