絞り込み
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6)
  • ニッセイエコ(3)
  • タイガースポリマー(1)
内径(Φmm)
  • 203.7
  • 32.4(8)
  • 37.3(13)
  • 38(8)
  • 38.1(7)
  • 50.6(18)
  • 50.8(17)
  • 62.4(12)
  • 63.5(9)
  • 76.2(11)
  • 76.4(15)
  • 88.9(10)
  • 101.6(25)
  • 102.5(6)
  • 125.9(14)
  • 127(8)
  • 127.5(7)
  • 152.4(21)
  • 202(13)
  • 303(7)
外径(Φmm)
  • 217.1(6)
  • 217.5(4)
特性
  • その他(3)
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(3)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(2)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(2)
材質
  • ゴム(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(2)
ホース長さ(m)
  • 1(10)
  • 2(8)
  • 3(8)
  • 4(8)
  • 5(8)
  • 6(8)
  • 7(8)
  • 8(8)
  • 9(8)
  • 10(8)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(4)
  • 16(3)
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(8)
1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20
使用流体
  • (5)
  • 空気(7)
  • 粒体・粉体(5)
水・空気・粒体・粉体
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(1)
グレー・ブラック
最高使用圧力(MPa)
  • 0.005(1)
  • 0.01(2)
0.005・0.01
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
37.3(13)
50.6(18)
50.8(17)
62.4(12)
76.2(11)
76.4(15)
101.6(25)
125.9(14)
152.4(21)
202(13)
内径(Φmm)をもっと見る
TACダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。材質EPDM使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
TACトーメイダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACトーメイダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から31日以内出荷
TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。材質塩ビ透明灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
TACダクト糸入り TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクト糸入りTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。適合流体空気(送風)、水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)
タイダクトホースGR型 タイガースポリマータイダクトホースGR型タイガースポリマー
9,198税込10,118
1本(1m)ほか
3日以内出荷
タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】 ニッセイエコダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】ニッセイエコ
6,298税込6,928
1本
翌日出荷から翌々日出荷
・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。
用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
塩ビダクトホース トーメイダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)塩ビダクトホース トーメイダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
10,980税込12,078
1本(1m)
4日以内出荷から11日以内出荷
透明タイプで内部の確認ができます。 集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
材質PVC流体ダクト、工場設備の送排気、室内の送排気、集塵、木粉、ドレン用途(伝い流れる程度)、輸送物確認長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~50特性曲げやすい、軽量、透明性
耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
18,980税込20,878
1個(1m)
5日以内出荷から7日以内出荷
耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)静電気防止効果に優れています。(材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいです。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。
材質EPDM流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体長さ(m)1使用温度範囲(℃)-30~80特性耐寒・耐熱
ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】 ニッセイエコダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】ニッセイエコ
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から翌々日出荷
・内部抵抗が少なく大きな輸送能力を有します。・耐油原料の特殊配合により優れた耐油性能を有します。
用途・オイルミストの回収用。・油分を含む場所での吸・排気用。
ダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】 ニッセイエコダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】ニッセイエコ
7,198税込7,918
1本
翌日出荷から翌々日出荷
・軟質・硬質ともに透明で内部の確認が容易にできます。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。
用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
ダクトホース