絞り込み
内径(Φmm)
  • 39(3)
  • 64(3)
  • 67.5(3)
  • 75(3)
  • 98(3)
  • 101.5(2)
  • 102.5(2)
  • 125(3)
  • 126(2)
  • 127.5(2)
  • 150(2)
  • 152(4)
  • 175(2)
  • 176.5(2)
  • 200(2)
  • 202(4)
  • 250(2)
  • 253(2)
  • 253.5(2)
  • 300(2)
外径(Φmm)
  • 45(3)
  • 54.5(2)
  • 55.3(3)
  • 70.3(3)
  • 71.5(3)
  • 80.3(3)
  • 105(1)
  • 105.3(3)
  • 106(3)
  • 119.3(1)
  • 130.3(3)
  • 131(3)
  • 155.7(2)
  • 180(2)
  • 180.7(2)
  • 205(2)
  • 205.7(2)
  • 255.9(2)
  • 256(2)
  • 305.9(2)
特性
  • その他(3)
  • 柔軟(4)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(9)
  • 送風(1)
  • 難燃(2)
材質
  • アルミ
  • ガラス繊維(2)
  • ゴム(6)
  • スチール(3)
  • ステンレス(7)
  • 塩化ビニール(PVC)(36)
  • 樹脂(16)
ホース長さ(m)
  • 5(9)
使用流体
  • 空気(8)
  • 蒸気(2)
空気・蒸気
  • 色シルバー(4)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
シルバー・ベージュ・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
  • 0.005(2)
  • 0.007(3)
  • 0.008(3)
  • 0.01(3)
  • 0.015(2)
  • 0.018(2)
  • 0.02(3)
  • 0.025(2)
  • 0.029(2)
  • 0.032(2)
0.005・0.007・0.008・0.01・0.015・0.018・0.02・0.025・0.029・0.032
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6)
  • タイガースポリマー(2)
  • タカラ産業(1)
  • クラレプラスチックス(1)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)・タイガースポリマー・タカラ産業・クラレプラスチックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
39(3)
64(3)
67.5(3)
75(3)
98(3)
125(3)
152(4)
202(4)
253.5(2)
300(2)
内径(Φmm)をもっと見る
TAC耐熱ダクト MD-18 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト MD-18TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
19,504税込21,454
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 (繰り返しの伸縮はお避けください。) 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 (防炎1級合格品)
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180
TACダクトアルミ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトアルミTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃材質アルミ箔(ラミネート加工)長さ(m)5ピッチ(mm)10.8使用温度範囲(℃)-20~80適合流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/柔軟性/伸縮性/送風
TAC耐熱ダクト IT-13(自由配管) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト IT-13(自由配管)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
アルミポリエステルクロスと亜鉛メッキ鋼板を使用し、130℃以下で使用可能です。特殊ラミネートフィルムを採用。表面擦れによる発塵を低減します。伸縮が自由自在で、収納、保管、輸送が容易です。
用途クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。温風発生装置の吸排気。適合流体空気(送風)材質アルミポリエステルクロス長さ(m)5シルバー使用温度範囲(℃)-20~130最高使用圧力(MPa)0.007機能ダクト(送風)・耐熱性有RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、低発塵性
伸縮アルミダクトS型 クラレプラスチックス伸縮アルミダクトS型クラレプラスチックス
8,898税込9,788
1本(5m)
5日以内出荷から7日以内出荷
アルミ箔とラセン状補強鋼線からなる伸縮性ダクトです。接着剤を使用しない溶着タイプ。軽量で屈曲しやすいホースです。風圧損失が小さく、コンパクトに収納できます。
用途住宅、マンション、店舗等の換気扇ダクト用。・ビル等の建築物の空調用。使用流体空気(熱風)材質アルミ箔、硬鋼線長さ(m)5連続使用温度(℃)+250以下特性伸縮性、耐熱性
TAC ダクトアルミ 21102シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC ダクトアルミ 21102シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から5日以内出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。ビルなどの建築物の空調用。
材質アルミ箔・硬鋼線長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気特性屈曲性、耐熱性
タイフレキホース V型AGタイプ タイガースポリマータイフレキホース V型AGタイプタイガースポリマー
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
長さ(m)5材質アルミガラスクロス使用温度範囲(℃)-20~180特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
11,200税込12,320
1本(5m)
翌々日出荷から7日以内出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるのでスペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています(80℃以下)。
材質アルミニウム他長さ(m)5ピッチ(mm)10.8使用温度範囲(℃)-20~80(連続)使用流体空気特性屈曲性、耐熱性
タイフレキホース V型PALタイプ タイガースポリマータイフレキホース V型PALタイプタイガースポリマー
7,541税込8,295
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
長さ(m)5材質ラミネートアルミ箔使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
仕様許容曲げ半径(mm):140●呼び径(mm):65●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~180●呼び径(インチ):2 1/2●防炎1級合格品●原産国:日本●コード番号:400-8976材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板長さ(m)5内径(Φmm)67.5外径(Φmm)71.5アズワン品番67-2360-84特性耐熱
ウェーブルーバー(幅広)(天井埋込・吊下型エアコン用) GLW50シリーズ タカラ産業ウェーブルーバー(幅広)(天井埋込・吊下型エアコン用) GLW50シリーズタカラ産業
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ウェーブルーバー GLW 天井埋込・吊下型エアコン用 ワイドタイプ WL-GLW50 風向きをコントロール!部屋全体に風をいきわたらせてお部屋は快適空間。送風口に簡単取付け。冷房病(クーラー病)対策にも。天井埋込・吊下型対応。吹出口の幅広仕様も本品を横に並べて設置で解決!
仕様●寸法:幅520mm×奥行53.8mm×高さ157mm●1セットあたり重さ:132g●セット内容:本体、両面テープ、脱脂クリーナー、落下防止紐●1年間品質保証材質アルミ押出形材・ABS・HIPS等アイボリーアズワン品番65-8907-88
ダクトホース