絞り込み
内径(Φmm)
  • 38(2)
  • 38.1(1)
  • 50.6(3)
  • 50.8(1)
  • 62.4(2)
  • 63.5(1)
  • 76.2(1)
  • 76.4(3)
  • 88.9(2)
  • 101.6(3)
  • 102.5(1)
  • 125.9(3)
  • 126(1)
  • 152(1)
  • 152.4(3)
  • 203.2(1)
  • 203.7(2)
  • 208(1)
  • 252(2)
  • 303(2)
外径(Φmm)
  • 46.8(2)
  • 61.2(2)
  • 73(2)
  • 87.2(2)
  • 100.3(2)
  • 101.4(1)
  • 112.2(1)
  • 113(2)
  • 114.6(1)
  • 138.7(1)
  • 139.7(2)
  • 140.6(1)
  • 164.8(1)
  • 166.2(2)
  • 167(1)
  • 216.5(1)
  • 217.5(2)
  • 223(1)
  • 274.2(2)
  • 328.2(2)
特性
  • その他(1)
  • 帯電防止(2)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(3)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(3)
材質
  • ゴム
  • アルミ(10)
  • ガラス繊維(2)
  • スチール(3)
  • ステンレス(7)
  • 塩化ビニール(PVC)(36)
  • 樹脂(16)
ホース長さ(m)
  • 0.07(1)
  • 0.08(1)
  • 0.085(1)
  • 0.09(1)
  • 0.095(1)
  • 0.1(1)
  • 0.139(1)
  • 0.16(1)
  • 1(4)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 30(3)
使用流体
  • (4)
  • (1)
  • 空気(5)
  • 粒体・粉体(3)
水・油・空気・粒体・粉体
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(1)
ブラック・ベージュ
商品タイプ
  • カット対応品(1)
カット対応品
最高使用圧力(MPa)
  • 0.005(1)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.03(1)
0.005・0.01・0.02・0.03
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(4)
  • タイガースポリマー(2)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)・タイガースポリマー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
50.6(3)
62.4(2)
76.4(3)
88.9(2)
101.6(3)
125.9(3)
152.4(3)
203.7(2)
252(2)
303(2)
内径(Φmm)をもっと見る
TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。材質EPDM使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
タイダクトホース 耐摩GL型 タイガースポリマータイダクトホース 耐摩GL型タイガースポリマー
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れています。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-30~+80使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐摩耗性
TAC耐油ダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐油ダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)、水・温水、油特性耐油
【オーダー】TAC ヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,443税込2,687
1本
翌々日出荷
メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上(メーカー比)の耐摩粍性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。 (使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。 (材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩粍・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。長さ(m)1~30特性耐寒、耐熱、静電気防止流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体材質ゴム商品タイプカスタマイズ品仕様ダクト(送風)、静電気防止(アース無)、耐摩耗性有り、耐熱性有り、耐候性に優れる使用温度範囲(℃)-30~80呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200、250、300RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,598税込2,858
1個(1m)
5日以内出荷から7日以内出荷
耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)静電気防止効果に優れています。(材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいです。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。
材質EPDM流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体長さ(m)1使用温度範囲(℃)-30~80特性耐寒・耐熱
タイフレキホース PN用カフス タイガースポリマータイフレキホース PN用カフスタイガースポリマー
949税込1,044
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質合成ゴム(CR)
ダクトホース